絞り込み
最大風量(m3/min)
0.15・0.26・0.4・0.5・0.53・0.55・0.65・0.9・1.03・1.1・1.2・1.5・2・2.2・2.5・2.7・2.8・2.9・3・6.4・最大風量(m<sup>3</sup>/min)をもっと見る
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・耐水・薄型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
形状
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・34・35.3・38.3・40.2・44・49・65.7・80・81・105・135・157・300・308・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・40・41・42・43・46・47・60・音圧レベル(dB)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ファンモータ

711件中 681711
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
4,798税込5,278
1個
41日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)30種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.36音圧レベル(dB)41.5最大静圧(Pa)151.9サイズ(mm)Φ76定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
SANYO DCファンモータ 山洋電気SANYO DCファンモータ山洋電気
3,398税込3,738
1個
9日以内出荷から91日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)15種類DCファンサイズ(mm)Φ52
DCファンモータ 92角×25リブ有ロー Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 92角×25リブ有ローPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)0.98音圧レベル(dB)22最大静圧(Pa)14.4サイズ(mm)92×92定格回転速度(min-1[r.p.m])1700
DCファンモータ 92角×25リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 92角×25リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)92×92厚さ(mm)25最大静圧(Pa)20最大風量(m3/min)1.17音圧レベル(dB)27定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
DCファンモータ 60角×25 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)0.75音圧レベル(dB)36.5最大静圧(Pa)60.3サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
DCファンモータ 60角×25リブ有 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有Panasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.75音圧レベル(dB)36.5最大静圧(Pa)60.3サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4900
DCファンモータ 60角×25リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン最大風量(m3/min)0.44音圧レベル(dB)22.5最大静圧(Pa)23.4サイズ(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])3000
DCファンモータ 60角×15リブ有 Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×15リブ有Panasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
42日以内出荷
形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)60×60
DCファンモータ 60角×25リブ有スタンダード Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 60角×25リブ有スタンダードPanasonic(パナソニック)
1,098税込1,208
1個
72日以内出荷
種類DCファン形状角形サイズ(mm)60×60厚さ(mm)25最大静圧(Pa)41.7最大風量(m3/min)0.61音圧レベル(dB)30.5定格回転速度(min-1[r.p.m])4050
DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフ Panasonic(パナソニック)DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形厚さ(mm)10種類DCファン最大風量(m3/min)0.15音圧レベル(dB)25最大静圧(Pa)34サイズ(mm)40×40定格回転速度(min-1[r.p.m])5500
DCファンモータ Panasonic(パナソニック)DCファンモータPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
72日以内出荷
形状角形種類DCファン
AC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズ オリエンタルモーターAC電源入力 低消費電力プロペラファン EMUシリーズオリエンタルモーター
6,998税込7,698
1個
当日出荷
仕様アラームなし形状角形タイプセット品種類ACプロペラファンシリーズEMU定格電圧(V)単相100-240最大風量(m3/min)3音圧レベル(dB)42取付角寸法(mm)120最大静圧(Pa)84フレーム厚さ(mm)38定格回転速度(min-1[r.p.m])3250特性長寿命/軽量
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ オリエンタルモーター回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズオリエンタルモーター
3,598税込3,958
1個
11日以内出荷
形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000特性アラーム付
ファンフィルターユニット 日本エアーテックファンフィルターユニット日本エアーテック
82,980税込91,278
1個
10日以内出荷から35日以内出荷
フィンガーガード 山洋電気フィンガーガード山洋電気
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷から51日以内出荷
吐出口用ダクト継ぎ手 オリエンタルモーター吐出口用ダクト継ぎ手オリエンタルモーター
6,598税込7,258
1個
9日以内出荷
種別ダクト継手
フィルター オリエンタルモーターフィルターオリエンタルモーター
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から11日以内出荷
種別フィルター
スクリーン オリエンタルモータースクリーンオリエンタルモーター
799税込879
1個
9日以内出荷
種別スクリーン
AC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズ オリエンタルモーターAC大型プロペラファン(可変速) MRSシリーズオリエンタルモーター
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
種類ACプロペラファンシリーズMRS形状角形特性大風量/可変速
DCサンエース DCファン 109P □140×38厚 山洋電気DCサンエース DCファン 109P □140×38厚山洋電気
6,898税込7,588
1個
当日出荷
サイズ(mm)140×140形状角形厚さ(mm)38種類DCファン
PWM コントロール機能付ファン 山洋電気PWM コントロール機能付ファン山洋電気
5,298税込5,828
1個
35日以内出荷
種類DCファン形状角形入力電圧(V)DC12
EMCガード 山洋電気EMCガード山洋電気
719税込791
1個
9日以内出荷
DCサンエース 防水遠心ファン 山洋電気DCサンエース 防水遠心ファン山洋電気
17,980税込19,778
1個
45日以内出荷から81日以内出荷
形状丸形種類DCファン入力電圧(V)DC48
DCサンエース 遠心ファン 山洋電気DCサンエース 遠心ファン山洋電気
13,980税込15,378
1個
35日以内出荷から40日以内出荷
形状丸形種類DCファン
DCサンエース DCファン 9SG 山洋電気DCサンエース DCファン 9SG山洋電気
11,980税込13,178
1個
13日以内出荷から91日以内出荷
種類DCファン
DCサンエース DCファン 9GE 山洋電気DCサンエース DCファン 9GE山洋電気
5,998税込6,598
1個
35日以内出荷から91日以内出荷
形状角形厚さ(mm)28種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
DCサンエース DCファン 9EC 山洋電気DCサンエース DCファン 9EC山洋電気
21,980税込24,178
1個
40日以内出荷から101日以内出荷
形状丸形厚さ(mm)70種類DCファンサイズ(mm)Φ200
交換用フィルターメディア オリエンタルモーター交換用フィルターメディアオリエンタルモーター
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷から12日以内出荷
種別フィルター
金属フィルター用フィルターメディア オリエンタルモーター金属フィルター用フィルターメディアオリエンタルモーター
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
種別フィルター
金属フィルター オリエンタルモーター金属フィルターオリエンタルモーター
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
種別フィルター適合フィルターFL14用
シロッコファン用取付金具 オリエンタルモーターシロッコファン用取付金具オリエンタルモーター
1,298税込1,428
1個
9日以内出荷

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ