絞り込み
芯数(C)
導体公称断面積(mm2)
長さ(m)
導体外径(Φmm)
対数(P)
2・3・4・5・6・7・8・10・12・14・16・20・24・30・40
ブランド
エスコ・品川電線・富士電線工業・フジクラ・ダイヤケーブル・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・ELPA・カワイ電線・エスネット・矢崎エナジーシステム・オーナンバ・KITO(キトー)・KHD・三ツ星・倉茂電工・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・弥栄電線・SFCC(旧:昭和電線)・JAPPY・愛知電線・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

13ページ目: 汎用ケーブル

656件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 600V/49Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/49Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    78,500税込86,350
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:49A 600V(8.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 600V/39Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/39Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    58,800税込64,680
    1巻
    当日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:39A 600V(5.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 600V/30Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/30Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    39,800税込43,780
    1巻
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:30A 600V(3.5mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 600V/21Ax4芯 電力ケーブル エスコ

    600V/21Ax4芯 電力ケーブル

    エスコ
    25,800税込28,380
    1巻
    翌日出荷
    4心(白・黒・赤・緑) 一般電力用
    仕様●定格容量:21A 600V(2.0mm2×4心)●長さ:40m●材質:内被:架橋ポリエチレン外被:ビニールシース
  • 抗菌ビニルキャブタイヤケーブル 長岡特殊電線

    抗菌ビニルキャブタイヤケーブル

    長岡特殊電線
    9,998税込10,998
    1巻(100m)
    9日以内出荷
    電子機器及び電気機械、FA機器等の電源回路の配線用。 0.3mm2、0.5mm2の2心はリモコン用ケーブルとしても最適。 柔軟性に優れており、加工作業時や配線時の取り扱いが容易。 シースには抗菌性ビニルを採用し、医療・介護、食品関連機器に最適。 シース色は鮮やかなクリアグレーで、内装や設備にもマッチします。 他の色や多心、あるいはシールド付きにもカスタム対応が可能。
    定格電圧(V)300以下長さ(m)100適合規格電気用品安全法シース色クリアグレー(薄灰)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上撚り合線心を円形により合わせテープ8心以上はテープを重ね巻定格温度(℃)60以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600Vビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600Vビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    8,998税込9,898
    1巻(10m)ほか
    3日以内出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
  • 600V二種ビニル絶縁電線 フジクラ・ダイヤケーブル

    600V二種ビニル絶縁電線

    フジクラ・ダイヤケーブル
    12,980税込14,278
    1巻(10m)ほか
    翌日出荷から61日以内出荷
    JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)
    芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 600V電気機器用ビニル絶縁電線 PROTERIAL(プロテリアル)

    600V電気機器用ビニル絶縁電線

    PROTERIAL(プロテリアル)
    29,980税込32,978
    1巻(300m)
    5日以内出荷から14日以内出荷
    IVに比べ可とう性に富んでいます。
    用途600V電気機器用ビニル絶縁電線定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50規格/略称KIV
  • 3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    41,700税込45,870
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量36A600V(3.5mm2×4心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    61,100税込67,210
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
  • 2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    42,500税込46,750
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)
  • 2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    28,800税込31,680
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    14,900税込16,390
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量24A600V(2.0mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x30m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    33,500税込36,850
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)30m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    22,800税込25,080
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量18A600V(1.25mm2×4心)
  • 0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    36,300税込39,930
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x20m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    17,100税込18,810
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)20m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)色(絶縁体)白/黒/赤/緑
  • 0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x10m/4芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    8,870税込9,757
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量13A600V(0.75mm2×4心)
  • 3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    71,300税込78,430
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50定格容量36A600V(3.5mm2×3心)材質(絶縁体)EPゴム色(絶縁体)白/黒/赤
  • 2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    48,600税込53,460
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量24A600V(2.0mm2×3心)
  • 1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    40,000税込44,000
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量18A600V(1.25mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/3芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    32,100税込35,310
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量13A600V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    3.5mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    55,400税込60,940
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量41A600V(3.5mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • 2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    2.0mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    39,300税込43,230
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量28A600V(2.0mm2×2心)材質(絶縁体)EPゴム
  • 1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    1.25mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    33,700税込37,070
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量20A600V(1.25mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • 0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル エスコ

    0.75mm2x50m/2芯[2種EPゴム]キャブタイヤケーブル

    エスコ
    24,600税込27,060
    1個
    翌日出荷
    鉱山、工業、農業、その他600V以下の移動用電気機器、または配線用に使用され、特に耐油性、耐候性、耐燃性を要するところに使用されます
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m定格容量15A600V(0.75mm2×2心)
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/黒)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×3心)色(絶縁体)白/黒/赤
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(3芯/灰)

    エスコ
    14,700税込16,170
    1個
    翌日出荷
    仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)50m定格容量7A300V(0.75mm2×3心)
  • 300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/50mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    12,300税込13,530
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)50m材質(シース)ビニール定格容量7A300V(0.75mm2×2心)色(絶縁体)白/黒
  • 300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒) エスコ

    300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/黒)

    エスコ
    5,780税込6,358
    1個
    翌日出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/20mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    5,020税込5,522
    1個
    4日以内出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)20m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰) エスコ

    300V/7A/10mビニールキャブタイヤケーブル(2芯/灰)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1個
    7日以内出荷
    仕様2心(白・黒)長さ(m)10m定格容量7A300V(0.75mm2×2心)
  • 600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコ

    600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯)

    エスコ
    97,600税込107,360
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)40m定格容量86A600V
  • 600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/76Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    99,800税込109,780
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量76A600V(14.0mm2×3心)
  • 600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/44Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    44,600税込49,060
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
  • 600V 3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V 3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)
  • 600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/23Ax3芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量23A600V(2.0mm2×3心)
  • 600V/28Ax2芯電力ケーブル(40m) エスコ

    600V/28Ax2芯電力ケーブル(40m)

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    用途一般電力用材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量28A600V(2.0mm2×2心)
  • VVF  電力ケーブル 協和電線工業

    VVF 電力ケーブル

    協和電線工業
    44,980税込49,478
    1巻(100m)
    5日以内出荷
    住宅など一般屋内配線用。
    用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。規格4芯はJIS対象外定格電圧(V)600識別黒、白、赤、緑定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード エスネット

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    エスネット
    21,980税込24,178
    1巻(100m)
    翌々日出荷
    被覆材には、鉛を使用しておらず環境に優しい製品です。
    用途持ち運び又は移動の少ない300V以下の小型電気器具の電源コードに使用されています。耐水性があるので、電気洗濯機等の電源コードに使用されています。規格/略称VCTFKサイズ(mm2)1.25シース色長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応

電線/ケーブル』には他にこんなカテゴリがあります

汎用ケーブル
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
13ページ目: 汎用ケーブル 【通販モノタロウ】 電線/ケーブル