絞り込み
導体公称断面積(mm2)
導体外径(Φmm)
0.51・0.64・0.82・1.1・1.2・1.35・1.6・1.8・2・2.4・3・3.6・4.8・6・7.8・10・13・16.1・18.2・20.7・導体外径(Φmm)をもっと見る
仕上外径
0.81・1.21・1.34・1.52・2.8・3・3.2・3.4・3.6・4・5・6・7.6・9.2・11.5・14・17・21・23・26・仕上外径をもっと見る
許容電流
17・19・23・27・33・35・37・42・49・61・88・107・115・140・162・198・217・265・298・395・許容電流をもっと見る
ブランド
- ELPA(1)
- JAPPY(1)
- KHD(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- エスコ(37)
- エスネット(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(22)
- ユーボン(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(4)
- 協和ハーモネット(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 愛知電線(4)
- 潤工社(5)
- 矢崎エナジーシステム(2)
- 長岡特殊電線(2)
ELPA・JAPPY・KHD・SFCC(旧:昭和電線)・エスコ・エスネット・フジクラ・ダイヤケーブル・ユーボン・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・協和ハーモネット・太陽ケーブルテック(旧:テイコク)・愛知電線・潤工社・矢崎エナジーシステム・長岡特殊電線
「導体公称断面積(mm2)」から絞り込む

ビニル絶縁電線
JAPPY(15件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷●JAPPY電線/600Vビニル絶縁電線(IV)各色の条長を幅広くラインアップ(5M・10M・15M・20M・30M・50M・100M)用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料などにご使用いただけます。
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1巻(5m)ほか当日出荷から7日以内出荷種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
アース線/IV 600Vビニル絶縁電線
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷定格電圧600Vのビニル絶縁電線です。用途一般電気工作物、電気機器用配線にご使用いただくことができます。 盤内配線に適しています。色グリーン定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
IVアースコード 単線 導線1.6mm 5m
ELPA(5件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷主にレンジ・クーラーなどのアースリード線として使用します。用途レンジ・クーラーなどのアースリード線として。色グリーン質量(g)139定格電圧(V)600定格電流(A)27電源コード(m)5導体1.6mm
600Vビニル絶縁電線
SFCC(旧:昭和電線)(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1巻(10m)ほか当日出荷から12日以内出荷難燃性 [IV][HIV]JIS C 3005 傾斜試験に合格用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線芯数(C)1JIS規格JIS C 3307
IV
矢崎エナジーシステム¥9,098~税込¥10,008~1巻(30m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷制御盤内、動力電灯回路など低圧屋内用配線に使用されるビニル絶縁電線です。定格電圧(V)600芯数1定格温度(℃)導体最高温度 60RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状丸型
250V ETFE絶縁フレキシブル単芯電線
潤工社¥3,500~税込¥3,850~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷耐熱、耐寒、耐候、耐油性、機械強度に優れています。用途可動部機器内配線、省スペース機器配線、リレーリード線などに適しています。使用温度範囲(℃)-100~150定格電圧(V)250芯数(C)1材質(絶縁体)ETFERoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル(7件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1巻(300m)当日出荷から3日以内出荷用途一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料として最も一般的です。種類電力ケーブル適合規格E芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
600Vビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥18,980~税込¥20,878~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最小絶縁抵抗(MΩ/km)50
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル
潤工社¥11,980~税込¥13,178~1本(10m)ほか5日以内出荷伝送特性、耐熱耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐候性が良好で細い仕上り外径の同軸ケーブルです。用途高周波機器、小型機器の配線。種別より線材質【誘電体】FEP色灰芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応被覆材FEP最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
IV(単線) 600Vビニル絶縁電線
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1巻(300m)6日以内出荷600Vクラスの電気工作物用配線材として最もポピュラーなものです。用途一般電気工作物及び電気機器用配線、建築物内配線、制御盤内配線に種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307絶縁体厚さ(mm)0.8試験電圧(V/1分)1500
600V ビニル絶縁電線 IV
愛知電線¥15,980~税込¥17,578~1巻当日出荷から翌々日出荷接地用の電線やスイッチ、コンセント類の渡りとして使用されます。用途屋内配線、電気機器用配線など。芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307
600V二種ビニル絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)4日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 一般電気工作物、電気機器用配線および盤内配線の配線材料としても最も一般的です。 RoHS指令の制限10物質は規制値以下です。 HIVはIVに比べ耐熱性が優れ、許容電流も大きく取れます。(約1.2倍)芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線
フジクラ・ダイヤケーブル¥24,980~税込¥27,478~1巻(300m)3日以内出荷から62日以内出荷JIS認定品(JISマーク表示) 着色性がよく、また耐候性もビニル以上の特性を持っています。 可とう性は、従来電線と同等です。 許容電流が約22% UPします。 耐寒性は-50℃です。
接地用ビニル電線
愛知電線¥16,980~税込¥18,678~1巻(100m)4日以内出荷電気機器などのアース配線に使用される2層構造のビニル絶縁のケーブルです。用途アース配線長さ(m)100色(絶縁体)黒入数(個)1
HIV 600V耐熱ビニル絶縁電線
太陽ケーブルテック(旧:テイコク)¥27,980~税込¥30,778~1巻(300m)ほか5日以内出荷から92日以内出荷種類HIV適合規格PSE材質(絶縁体)耐熱ビニル難燃性JIS C 3005の4.26.2のb)定格温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)軟銅より線
DFS FEP誘電体単芯高周波ケーブル
潤工社¥8,298~税込¥9,128~1本(10m)ほか5日以内出荷から7日以内出荷高周波伝送用極細同軸ケーブルです。用途小型、軽量化が要求される3GHzまでの高周波機器。材質【誘電体】FEP色灰RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50被覆材ETFE最小絶縁抵抗(MΩ/km)1000
AG51C 100V 多孔質PTFE絶縁電線
潤工社¥6,398~税込¥7,038~1本(10m)ほか5日以内出荷電気特性、温度特性、耐候性、耐薬品性、耐粘性などはPTFE電線と同等です。柔軟性は広い温度範囲で安定しています。可塑剤や充填剤を含まないので、経時効果や有毒ガスの発生がほとんどありません。導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。用途柔軟性を必要とする配線。有毒ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線。定格電圧(V)100材質(絶縁体)多孔質PTFE最高使用温度(℃)150RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫メッキ無酸素軟銅線
IV線
フジクラ・ダイヤケーブル¥36,980税込¥40,6781巻(100m)当日出荷色緑種類電力ケーブル芯数(C)1試験電圧1500VJIS規格JIS C 3307、JIS C 3317絶縁体厚さ(mm)1概算質量(kg/km)70シース色緑導体構成(本/mm)7/1.0RoHS指令(10物質対応)対応最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)3.33最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃)、0.15(60℃)