カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- エム・あい(97)
- エスコ(56)
- 松下車輌産業(45)
- フジ(44)
- HARAX(ハラックス)(44)
- TRUSCO(39)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(22)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(14)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- RAVENDO(10)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
10ページ目: 運搬車輛機器

ノーパンクタイヤ 2.50-4
アルミス¥12,980税込¥14,2781箱(6個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)58ボス幅(mm)80車軸径(mm)16
エアータイヤ 3.25-8
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(5個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)2.2車輪径(Φmm)350車輪幅(mm)70ボス幅(mm)105車軸径(mm)16
エアータイヤ 2.50-4
アルミス¥10,980税込¥12,0781箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.9車輪径(Φmm)210車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
3.25-8ノーパンクハートタイヤ
アルミス¥179,800税込¥197,7801箱(30個)翌々日出荷材質アルミホイール質量(kg)2.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)73ボス幅(mm)95車軸径(mm)16
折り畳みキャリーカート 80L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅455×奥行115×高さ450
CRECOTE¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅520×奥行460×高さ935mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大55kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅455×奥行115×高さ450mm)に収納でき、車載にも便利です。用途耐荷重55kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台色ブラック耐荷重(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)455×115×450組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×460×935
一輪車電動化キット E-cat Kit2
CuboRex¥95,980~税込¥105,578~1セット翌日出荷から翌々日出荷E-cat kit2はお手持ちのねこ車(一輪車・手押し車)をだれでもカンタンに電動化できる取付式の電動アシストタイヤキットです。タイヤが電動で回るので踏ん張る回数が減ります。悪路や段畑、傾斜地、木の根や柔らかい土の上でもらくらく運搬できます。用途運搬業務の効率化に。長さ(mm)187幅(mm)370色ブラック高さ(mm)270積載荷重(kg)100能力登坂能力25度/100kgモーターブラシレスモータモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積積載平地)、6(空荷)稼働時間(時間)2(※使用環境により異なる)
FKマルチV-4型-1本積
フジ¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側は。スプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車質量(kg)約8.0(本体のみ)材質(本体)鉄製車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き塗装焼付塗装・黒色適合容器搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500L~3000L(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020±、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ/容器サイズは含みません)
タイヤ搬送台車
長崎ジャッキ¥139,800税込¥153,7801台4日以内出荷抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。タイヤを4本同時に搬送可能です。530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。用途タイヤ搬送用トラスコ品番387-0694幅(mm)655車輪径(Φmm)前輪:150、後輪:100高さ(mm)1414材質(本体)鉄(SS400)奥行(mm)780均等荷重(kg)200
ボンベーカート&スタンド
SUZUKID(スズキッド)¥17,980税込¥19,7781台欠品中1500Lガスボンベをしっかり固定して安全に運搬することができます。ハンドルの長さ調節可能です。小型のため、小回りがきき、楽に運搬することができます。用途ガスボンベの運搬に信頼性を高めた運搬車です。材質スチールキャスター(mm)200×55均等荷重(kg)20最大積載量(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×350×800~1200
FKマルチV-4型-1本積
フジ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷3ポジション容器受けバンド:取付高600mm,400mm,200mmの3ポジションに小容器用フリーサイズの容器受バンドを装備しました。多くの小容器に対応:主な搭載可能容器規格は、継ぎ目なし容器の500L~3000L(細径190Φ仕様)または同等程度の小型サイズの容器が積載できます。取付位置可変チェーン2本付属:チェーン2本付き、U字フック引っ掛け止め。本体固定側はスプリングフック固定で、簡単に取付位置を三カ所の容器受けバンド位置に容器に合わせて変更できます。安心の四輪仕様:本体側メインタイヤは125Φ×2輪、折畳可能後脚側のキャスターは65Φ×2輪ストッパー付きを装備しました。用途屋内用 小型容器 四輪 運搬車適合搭載可能容器例:継ぎ目なし容器500~3000(細径190Φ)仕様または同等サイズの小容器など。質量(kg)約8.0(本体のみ)材質(本体)鉄製車輪主タイヤ125Φ(ゴム) 後脚キャスター65Φ(ゴム)ストッパー付き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)折畳時:330± × 410± × 1020± (本体のみ。容器サイズは含みません。)、展開時:330± × 900± × 780± (本体のみ。容器サイズは含みません。)塗装焼付塗装・黒色
KSセフティーボンベカート4輪
カミマル¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷転落防止、安全性抜群寿司用製品です。酸素、アセチレン(LP20kg)兼用。容器の入替、低床構造で楽に行えます。軽量小型、女性でも自在に動き移動もスムーズ寸法(mm)架台:幅560×縦760×高1300(吊り具含む)キャスター(mm)130(自在、固定S付)耐荷重(kg)350本体質量(kg)23
プロパンガス用運搬車
フジ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷プロパン50kg用運搬車です。S型と異なり握り部分が左右一体になります。質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1520
プロパンガス用運搬車
フジ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷FB50K用S型の四輪タイプです。溝や一段高い歩道への乗入、障害物の乗り越えなどに便利に使えます。質量(kg)14.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1480
プロパンガス用運搬車
フジ¥55,980税込¥61,5781台4日以内出荷FB50K用P型の四輪タイプです。質量(kg)18.5車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】130プレスタイヤ全幅(mm)480全高(mm)1520
ドラム缶運搬車 ロボッターネクスト (クワガタポリドラム用)
大阪タイユー¥319,800税込¥351,7801個3日以内出荷”クワガタ”をドラム缶に押し込み、持ち上げるだけでチャックは自動的に行われます。チャックの解除もドラム缶の着地と同時に自動的に行われます。ツバ直径がΦ470~570mmのドラム缶をつかめます。仕様足踏操作力(kg):25トラスコ品番135-9206材質スチール(SS400)ストローク(mm)ドラム缶:430全長(mm)1090全幅(mm)890全高(mm)1040均等荷重(kg)300前輪内幅WI(mm)650車輪径(Φmm)前輪/後輪Φ250ジェン2個/Φ150ジェン2個
アルミ製折りたたみ式リヤカー PRC型
ピカコーポレイション¥91,980税込¥101,1781台翌日出荷アルミ合金を使用し、超軽量を実現!収納性に優れた折りたたみ式リヤカーです。 誰でも簡単に組み立てられ、組立時に工具は必要ありません。 20インチ・ノーパンクタイヤ標準装備しており、災害時における土嚢運搬や被災地での作業を安心して行うことができます。 収納時に取り外した部品も一体になりよりコンパクトに収まるので、防災倉庫に保管する際も場所を取りません。用途建設現場、学校、部活、農作業、キャンプ、町内会の祭行事・イベント等における荷物・材料の運搬に。 官公庁や企業の防災用、BCP対策用に。備蓄品や土のうの運搬台車としても最適です。全長(mm)1809質量(kg)18.7全幅(mm)894全高(mm)730深さ(mm)315最大積載量(kg)130荷台寸法(長さ)(mm)905荷台寸法(幅)(mm)605ハンドル長さ(mm)843タイヤタイプノーパンクタイヤ収納寸法(L×W×H)(mm)350×1015×760
LIGHT WEIGHT FOLDING TRUCK 125KG
RS PRO¥36,980税込¥40,6781個7日以内出荷許容荷重 = 125kg。ホイールタイプ = ゴム。車輪径 = 175mm。折り畳み = あり。フレーム材質 = アルミニウム。。RS Pro 軽量折りたたみ式トラック 125 kgこの RS Pro 軽量アルミ折り畳みトラックは、台車と呼ばれることもあり、重い荷物又は複数の荷物を所定の位置から移動できます。この折り畳み台車は保管が簡単で、すばやく折って(及び二度と)収納できます。大型のトウプレートは、折りたたんで戻すこともできます。最大荷重が 125 kg のこのアルミフレームは頑丈でありながら軽量です。 ゴム製クッションホイールは、直径 175 mm で、困難な地形でも効果的に作業できるように設計されています。 優れたトラクションにより、重い荷物を取り扱うときに、折り畳み式トラックを安定した状態に保つことができます。1500 mm の伸縮性保持ストラップが付属しているので、荷重を固定できます。このトラックは、さまざまなユーザーに合わせて伸縮式の実用的なハンドルを備えており、さまざまな長さに延長できます。 これらの台車は、倉庫に保管されているだけでなく、配送にも使用されています。軽量で操作が簡単なため、自宅や庭仕事にも便利です。特長と利点.軽量折り畳み式トラック .アルミフレーム .最大積載量は 125 kg です .ホイール径 175 mm . 1,110 mm (高さ) x 520 mm の折られない寸法 (幅) x 510 mm (奥行) . 770 mm (高さ) x 500 mm の折り返し寸法 (幅) x 65 mm (奥行) .折り畳み式トウプレートの寸法は 485mm(W) x です 350 mm ( D )RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RS PRO 手押し車 折りたたみ
RS PRO¥16,980税込¥18,6781個7日以内出荷これらの折り畳み台車は軽量ですが丈夫です。これは何を意味しますか? アルミ製台車は取り回しに優れ、持ち運びや輸送が簡単です。宅配ドライバーに最適です。アルミ製台車はどこが優れていますか . 第一に錆び難く、長持ちします。スチールのような強度はありませんが、品質と耐久性は確かです。これらの軽量折り畳み台車は、オフィスや店舗、展示会などに最適です。仕様許容荷重 = 90kg負荷プレート寸法 = 355 x 240mmホイールタイプ = ソリッド車輪径 = 150mm折り畳み = あり重量クラス = ライトデューティ全高 = 1105mm負荷プレート深さ = 240mm負荷プレート幅 = 355mm全幅 = 400mm
オールステンレスニュートライアングルキャリーフリーサイズ(SUS304製)ナイロンキャスター仕様
大一産業¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。フリーサイズ仕様のため、サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更できます。
オールステンレストライアングルキャリー ペール用 ゴムキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。
トライアングルキャリー タル用 75L
大一産業¥11,980税込¥13,1781台8日以内出荷円周の外にキャスターを取りつけているので、安定性があります。また、アルミ製なので軽くて丈夫で長持ちします。タルを洗浄後、逆さまにして大量に水切り、保管、移動が簡単にできます。寸法(mm)内寸Φ450×171キャスター(Φ75)(ゴム・自在車3個内ストッパー2個付)
オールステンレスニュートライアングルキャリーフリーサイズ(SUS304製)ゴムキャスター仕様
大一産業¥23,980~税込¥26,378~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。フリーサイズ仕様のため、サイズは自由にネジ(六角レンチ付)で変更できます。
トライアングルキャリー タル用 65L
大一産業¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷円周の外にキャスターを取りつけているので、安定性があります。また、アルミ製なので軽くて丈夫で長持ちします。タルを洗浄後、逆さまにして大量に水切り、保管、移動が簡単にできます。寸法(mm)内寸Φ450×171キャスター(Φ75)(ゴム・自在車3個内ストッパー2個付)
オールステンレストライアングルキャリー ペール用 ナイロンキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷全てステンレスで作られたトライアングルキャリーです。ステンレスでも特に品質の高い「304製」を使用し錆びにくく、丈夫なのが特徴で、製品としてもスタイリッシュで清潔感が高い人気商品です。
オールステンレストライアングルキャリーステンレス寸胴用 ナイロンキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(t3.0 30x30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られたオールステンレス製丸型容器用台車です。
オールステンレストライアングルキャリーステンレス寸胴用 ゴムキャスター仕様
大一産業¥42,980~税込¥47,278~1台8日以内出荷ステンレス304製コーナー(内寸H40)とアングル(t3.0 30x30)で作られ、ステンレス304製金具のネジ込みキャスターで作られたオールステンレス製丸型容器用台車です。
ボンベカート7000L2本用
カミマル¥62,980税込¥69,2781台15日以内出荷7000L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。幅(mm)780質量(kg)21車輪径(Φmm)200高さ(mm)1220奥行(mm)460キャスター径(Φmm)75
KS-LGC運搬車
カミマル¥229,800税込¥252,7801台5日以内出荷LGC容器用運搬車です。オプション品を使用するとワイヤーパックを吊り下げることができます。ストローク(mm)100幅(mm)770質量(kg)60高さ(mm)1700奥行(mm)850キャスター径(Φmm)150
ガートル架付ボンベカート500L
カミマル¥25,980税込¥28,5781台15日以内出荷ガートル架付500L用のボンベカートです。ストッパー付です。幅(mm)350質量(kg)約5車輪径(Φmm)100高さ(mm)1400~2100奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
ボンベカート500L20本用
カミマル¥129,800税込¥142,7801台15日以内出荷500L20本用のボンベカートです。前輪:自在車ストッパー付、後輪:固定車です。幅(mm)500質量(kg)25高さ(mm)800奥行(mm)650キャスター径(Φmm)100
組立式アルミハンドトローリー
アルミス¥20,980税込¥23,0781個6日以内出荷仕様●製品サイズ:幅520mm×奥行500mm×高さ1130mm●製品重量:6.2kg●最大積載荷重:100kg●素材:本体/アルミニウム、ボルト/ステンレス、タイヤ/2.50-4ウレタンノーパンクタイヤアズワン品番67-3058-45
タイヤ搬送台車C型
長崎ジャッキ¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷抱える・運ぶ・倒す・降ろすの4つの動作で搬送の負担を軽減します。 タイヤを4本同時に搬送可能です。 530Φ(軽自動車)~820Φ(RV車)までのタイヤを搬送可能です。 タイヤ搬送用仕様●均等荷重(kg):120●幅(mm):690●高さ(mm):1244●奥行(mm):890●車輪径(mm):300●手動式●材質/仕上:本体:鉄(SS400)●耐荷重120kg以上では使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:387-0665アズワン品番67-5626-75
SUS304製 簡単ドラム缶キャリー
クラフトワーク¥259,800税込¥285,7801式8日以内出荷重たいドラム缶でも簡単にキャリーに載せることが出来て、移動も小回りがきいて楽々です。 収納もコンパクトです。 ※使い方の動画をご覧ください。仕様●サイズ(mm):776×553×137●重量(kg):14●材質:本体/SUS304、キャスター/ナイロンウレタン(100Φ・65Φ)+ステンレス金具アズワン品番67-9301-75