カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- エム・あい(97)
- エスコ(56)
- 松下車輌産業(45)
- フジ(44)
- HARAX(ハラックス)(44)
- TRUSCO(39)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(22)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(14)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- RAVENDO(10)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: 運搬車輛機器
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
スチールパイプ製二輪運搬車
RAVENDO¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷250kgまでの重量物を運搬できます。2枚目のすくい板を下におろすことで板の長さを515mmに拡張できます。足踏みレバーによるテコの力で重量物でも楽に持ち上げられます。Φ250mm空気入りタイヤを採用しており不整地でも扱いやすいです。トラスコ品番709-6444材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム幅(mm)430全長(mm)1150色ダークグレー車輪径(Φmm)250高さ(mm)1150奥行(mm)520キャスター250mm空気入りタイヤ均等荷重(kg)250すくい板長さ(mm)130/515すくい板幅(mm)415/340タイヤタイプ空気入タイヤ寸法(長さL×幅W)(mm)追加すくい板:515×340
ドラム缶用移動リフト
BIG RED¥69,980税込¥76,9781台欠品中ドラムチャックをドラム缶に合わせ、油圧ジャッキレバーを軽く操作するだけ簡単操作。用途ドラム缶の運搬・移動に。寸法(mm)820×780×1250質量(kg)40使用範囲(mm)使用可能ドラム缶:直径600以下、高さ915以下リフト量(mm)280最大荷重(kg)250![ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959208-260824-02.jpg)
ドラム缶用オイルコック(小栓用)
REX(レックス)[自動車用品]¥8,898税込¥9,7881個3日以内出荷ドラム缶に取り付けてコックとして使用できるオイルコックです。用途ドラム缶のコックとしてサイズ(mm)45x100x140![ドラム缶ドーリー REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959181-260824-02.jpg)
ドラム缶ドーリー
REX(レックス)[自動車用品]¥15,980税込¥17,5781台3日以内出荷重量物の運搬ストレスを解消します。足元で簡単にロックできる2輪ストッパー付きで、安全でスムーズな移動をサポートします。用途ドラム缶の運搬に!寸法(mm)約740×740×160色イエロー高さ(mm)地面からふち上部まで:約160、地面からドラム缶を載せる底上面まで:約105耐荷重(kg)300キャスター樹脂ホイール×4(内、ロック付き×2)内寸(mm)Φ600
プロフィット缶キャリー
リンレイ¥6,598税込¥7,2581台4日以内出荷ペール缶運搬用キャリー。スチールペール缶もポリペール缶も取付可能で、どなたでも運びやすくなります。連結して運搬ができるので効率的です。ポリペール缶装着用アダプター標準装備。用途18Lポリペール缶/スチール缶の運搬材質(本体)PP樹脂+ガラス繊維本体寸法(mm)Φ400×125最大積載量(kg)80本体質量(kg)1.2適合サイズスチール:底面直径300mm / ポリペール:底面直径255~260mm(アダプター使用)キャスター径(Φmm)50
アルミ3才一輪車
ヨドノ¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から13日以内出荷アルミ運搬車シリーズ、アルミ一輪車 樹脂ホイール仕様は鉄フリーかつ更に軽量に! 用途に合わせたタイヤをラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!容量(L)積載:54積載面寸法(mm)長さ780×巾460×深さ270本体アルミ最大積載量(kg)50車体寸法(mm)L1260×W530×H585
アルミ2輪キャリー
ヨドノ¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷アルミ運搬車シリーズ、アルミ2輪キャリー 使用環境に合わせた車輪をラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!寸法(幅W×奥行D)(mm)すくい面:350×200均等荷重(kg)80本体アルミ外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×420×1180
コンテナ用アルミ電動一輪車 AEC2-11 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり
CuboRex¥199,800税込¥219,7801セット3日以内出荷農業用などに使われるコンテナの運搬に最適なアルミ製の電動台車です。狭い農道や通路も通路もすいすい通れる軽量でスリムな車体を作りました。用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0305最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)
電動一輪車 AEC2-10 バッテリーなし 充電器なし ブレーキあり
CuboRex¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷組み立て済みなので届いてすぐに使えます。重たい運搬作業はこれからは電動台車におまかせしましょう。用途運搬業務の効率化に。トラスコ品番698-0303最大積載量(kg)100モーターブラシレスモータバッテリー36V 4Ah(HIKOKI BSL 36B18X)モーター出力(W)350防塵防水性能IP54相当最高速度(km/h)4(100kg積載平地)6(空荷)登坂角度25度/100kg稼働時間(時間)2(目安)
2WAYキャリーカート
AUTRY¥12,980税込¥14,2781台3日以内出荷用途に合わせて4輪・2輪の切り替えが可能な折り畳み式。材質本体:プラスチック、スチール・フラットプレート:アルミニウム合金、車輪:プラスチック寸法(mm)(2輪スタイル)本体:420×450、(4輪スタイル)本体:735×450・荷台寸法550×390質量(kg)7.78耐荷重(kg)(2輪)65、(4輪)160使用車輪(mm)大120・小80
運搬車 (メッシュカゴ付き)
エスコ¥31,600税込¥34,7601台翌日出荷両サイドのメッシュパネルは取外し可能。質量(kg)18.2車輪径(Φmm)125 (ゴム車)対辺(mm)取付六角ナット:12・14床面高さ(mm)195押手高さ(mm)870荷台寸法(mm)900×600車輪自在×2、固定×2材質(荷台)スチール積載均等耐荷重(kg)250
運搬車 (静音/ハンドブレーキ付き)
エスコ¥28,400~税込¥31,240~1台翌日出荷から翌々日出荷ハンドルを離す/握る。それだけで、ロック/アンロックを切り替えられます。省音キャスター搭載で大巾に省音効果が向上し、夜間作業やオフィス内での騒音対策に最適。錆を抑制するため食品業にも適しています。軽量のため、持運びも簡単。取り回しもラクラクです。駅のホームや車両内、病院など人が周りにいる中での作業に利用されています。車輪自在×2、固定×2材質(荷台)樹脂
3切 A型一輪車 エアータイヤ
関越工業¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):120厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
3切 A型一輪車 ノーパンクタイヤ
関越工業¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷脚受部がハの字で、安定感がある3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):120厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
ドラムスリング
エスコ¥24,700税込¥27,1701台翌々日出荷55ガロンドラム缶用。クローズドドラムとオープンヘッドドラムを水平に持ち上げられます。スリングベルトにフィットしやすいデザインのD環付き。適合サイズ:200Lまでのドラム缶。材質スチール質量(kg)2.2使用荷重(kg)450折りたたみ寸法(mm)57×50×457(H)
キャリーボーイ ST用 車輪
浅香工業¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷キャリーボーイSTの取り替え用車輪。材質スチール質量(kg)1.1車輪径(Φmm)180車輪幅(mm)55シャフト径(Φmm)20
キャリーボーイ エアータイヤ用 車輪
浅香工業¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷キャリーボーイ エアータイヤの取り替え用車輪。タイヤ、チューブ、ホイールが一体になっています。材質スチール、ゴム質量(kg)1.5車輪径(Φmm)225車輪幅(mm)61シャフト径(Φmm)20
キャスターカプセル
ピカコーポレイション¥799税込¥8791個翌日出荷外装作業で使用しているキャスター(台車)にカプセルをかぶせることで現場を汚さず作業できます。リニューアル現場作業など汚れ防止の場所で活躍!。床面の汚れを防ぎます。仕様AR-4233入数1セット1車輪分
CAF用コーナーローラー
ピカコーポレイション¥21,980税込¥24,1781式翌日出荷CAF型1t台車のコーナーに取付ける事により、壁など障害物との衝突、指挟みを防ぎます。全てのCAF型1t台車に取付可能です。(旧型も全て取付可能です)仕様CAF-CR100Nローラー外径(Φmm)100入数4個/1セット(1台分)
KSツインカート
カミマル¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷四輪縦積で安定性抜群です。多目的の使用に小型・軽量で便利です。容器入替は低床構造で楽に行えます。一般ガスボンベ47L容器全てに共通寸法(mm)架台:幅610×縦570×高1180(吊具含む1480)キャスター(mm)自在、固定S付、130耐荷重(kg)350本体質量(kg)30
カート 折りたたみ式
サンワダイレクト¥8,798税込¥9,6781台翌々日出荷非常に小回りのきく2輪の折りたたみキャリーです。荷台部分を広げると、2輪キャスターが出てくる仕組みのキャリー。閉じる時も片手で取っ手を倒すようにして荷台部分が閉じられるので、簡単折りたたみです。紐収納BOX付きで荷物を固定して使うのに、紐を使って取り付けることが可能です。本体重量も3.6kgほどで、大型キャスター(130mm)を採用しておりますので、軽量で安定感があります。握りやすい持ち手と長さ調整可能なボタン式で、荷物に合わせて長さを調整できます。キャスター材質は、TPR素材を使用しており、静音で滑らかな動きをします。材質本体/スチール製(焼付塗装)、グリップ/EVA、キャスター/PP+TPRフレーム色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時/約38.5×41×63.5~100、折りたたみ時/約38.5×6.3×63.5総耐荷重(kg)約69有効内寸法・奥行(mm)(収納部)280荷台サイズ有効内寸法・幅(mm)(収納部)388荷台サイズ
工業用ハンドカー
フジ¥56,980税込¥62,6781台10日以内出荷重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG50kg×1本仕様です。質量(kg)22.5奥行(mm)610全幅(mm)970全高(mm)1230タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
工業用ハンドカー
フジ¥56,980税込¥62,6781台10日以内出荷重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素など7000L×1本+LPG20kg×1本仕様です。質量(kg)22奥行(mm)580全幅(mm)905全高(mm)1230タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
工業用ハンドカー
フジ¥54,980税込¥60,4781台翌々日出荷重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。酸素7000L×1本+アセチレン7kg×1本=計2本積用+仕切板1.6tー1200H付です。質量(kg)24高さ(mm)1220奥行(mm)540全幅(mm)900タイヤタイプノーパンクタイヤタイヤサイズ(mm)330
工業用ハンドカー
フジ¥139,800税込¥153,7801台翌々日出荷FA型に安定性を持たせるため、自在キャスター2個(1個はストッパー付)を加設した四輪車です。移動性と安全性をプラスし、転倒のリスクを解消しました。質量(kg)39車輪Φ250mm×2個(ノーパンク)+Φ100mmキャスター×2個(1個はストッパー付)車幅(mm)700車高(mm)1300
18-8 大型タンク運搬用台車(ナイロン車)
SUGICO(スギコ)¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷キャスターはナイロン車で耐油性・耐薬品性に優れています。キッチンポットの他、ゴミポリバケツにも使用できます。車輪幅(mm)35取付高(mm)キャスター:100キャスター(mm)Φ75幅広 (ナイロン車)4輪自在耐荷重(kg)約200
アルミ台車
HARAX(ハラックス)¥40,980税込¥45,0781台4日以内出荷荷台が低く荷物の積みおろしを楽におこなえ、安定し走行できます。ハンドルが折り畳みできますからコンパクトに収納できます。OD色の塗装がしてあります。用途コンパクトに収納できますからアウトドアやレジャーに最適です。仕様組立式トラスコ品番698-9906材質本体:アルミ合金長さ(mm)1388幅(mm)558均等荷重(kg)60荷台寸法(長さ)(mm)525荷台寸法(幅)(mm)380ハンドル高さ(mm)331・554・731塗装色ODタイヤタイプ2.50エアー入りタイヤ
アルミリヤカー
HARAX(ハラックス)¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷折畳ができますので収納スペースを取りません。OD色の塗装がしてあります。用途防災用品としての保管に最適です仕様折畳式トラスコ品番698-9567材質本体:アルミ合金長さ(mm)1970幅(mm)1100高さ(mm)935均等荷重(kg)200荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時高さ(mm)914折りたたみ時幅(mm)350折りたたみ時長さ(mm)1290
アルミリヤカー
HARAX(ハラックス)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後のフレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色の塗装をしています用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9357材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2エアー入りタイヤ
アルミリヤカー
HARAX(ハラックス)¥189,800税込¥208,7801台4日以内出荷タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取り外し可能な差し込み式です。OD色塗装をしています用途重量物の運搬リヤカーです仕様組立式トラスコ品番698-9358材質本体:アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170高さ(mm)810均等荷重(kg)350荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800塗装色ODタイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
ボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)¥77,980税込¥85,7781台4日以内出荷アルミ製ですから軽量で、取り回しや持ち運びに便利です。酸素ボンベ(7000リットル)とアセチレンボンベ(7kg)の2本を積載でき、ホースの収納巻取り用フックも付いていますから、作業効率がアップします。タイヤはノーパンタイヤを採用しています。チェーンが2箇所ありますから安全です。用途酸素ボンベ(7000リットル)1本とアセチレンボンベ(7kg)1本、計2本の運搬台車です。仕様完成品トラスコ品番698-3935材質本体:アルミ合金タイプホース収納巻取り用フック付きタイヤタイプ使用タイヤ:TR-13×3NDX(ノーパンクタイヤ)適合容器酸素ボンベ 7000リットル、アセチレンボンベ 7kg
ノーパンクタイヤ 8×2.2
アルミス¥9,998税込¥10,9981箱(6個)翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)0.8車輪径(Φmm)220車輪幅(mm)60ボス幅(mm)80車軸径(mm)20
ノーパンクタイヤ 3.25-8
アルミス¥29,980税込¥32,9781箱(8個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)2.3車輪径(Φmm)370車輪幅(mm)80ボス幅(mm)105車軸径(mm)16










![ドラム缶用オイルコック(小栓用) REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959208-260824-02.jpg)
![ドラム缶ドーリー REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono82959181-260824-02.jpg)