カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- エム・あい(97)
- エスコ(56)
- 松下車輌産業(45)
- フジ(44)
- HARAX(ハラックス)(44)
- TRUSCO(39)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(22)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(14)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- RAVENDO(10)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 運搬車輛機器

プロパンガス用運搬車
フジ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。質量(kg)18車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1480
ストッパー付ボンベカート500L
カミマル¥18,980税込¥20,8781台15日以内出荷ストッパー付500L用のボンベカートです。幅(mm)350質量(kg)約4車輪径(Φmm)100高さ(mm)890奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75
ボンベカート1500L2本用
カミマル¥35,980税込¥39,5781台15日以内出荷1500L2本用のボンベカートです。チェーンは上下2箇所になります。幅(mm)510質量(kg)7車輪径(Φmm)160高さ(mm)1060奥行(mm)320キャスター径(Φmm)40
スチールリヤカー
HARAX(ハラックス)¥159,800~税込¥175,780~1台21日以内出荷ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
スチールリヤカー 合板パネル付
HARAX(ハラックス)¥199,800~税込¥219,780~1台21日以内出荷ノーパンクタイヤは強度の高いスポークとリムを採用しています。4面合板パネル付きです用途重量物の運搬リヤカーです材質本体:スチール製タイプ合板パネル付均等荷重(kg)300タイヤタイプ26×2-1/2ノーパンクタイヤ
アルミリヤカー1200パネル付
トーエイライト¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷積載荷重180kg、20インチノーパンクタイヤ採用仕様側面パネル付材質主材アルミ質量(kg)26.4最大積載量(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1980×850タイヤタイプノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×1290×850
ドラム缶キャリー ゴム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥26,980税込¥29,6781台5日以内出荷100Lドラム缶用キャリー。転倒防止全周ガイド付。耐荷重110Kg。キャスターが付属しており、ドラム缶の移動が楽になります。用途ドラム缶の移動に。ドラムポンプと組み合わせて効率アップ適合機種100Lドラム缶材質SPCC/合成ゴム/CRゴム全幅(mm)538(キャスター含む最大値598)積載荷重(kg)110
ボンベ運搬車
カミマル¥29,980税込¥32,9781台6日以内出荷酸素等の7000L容器、アセチレン4.0kg、7.0kg、プロパン20kg、50kg等を運搬できる1本用のボンベ運搬車です。 上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。 (容器のサイズによっては上段チェーンが使用できない場合があります) 車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
単管台車
ヨドノ¥59,980税込¥65,9781セット翌日出荷700・850・10003サイズ調整可能仕様1フレーム追加毎に400kg加算高さ(mm)フレーム上面:262.5キャスターΦ150mm自在車輪、片側ストッパー付均等荷重(kg)2フレーム:800材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ仕上げフレーム長(mm)700・850・1000(3サイズに調整可能)フレーム(mm)60×60
医療用運搬車 FK6000L(炭酸30kg)1本積み用
フジ¥53,980税込¥59,3781台翌々日出荷FK7000L型(1本積用)の後輪キャスター周りを中心に作りを強化した運搬車です。重量のある炭酸30kg容器の運搬や、ご使用頻度の多い方にも最適です。用途炭酸30kg容器の運搬幅(mm)460質量(kg)12.5高さ(mm)1210奥行(mm)950±車輪四輪 主、200Φ/副75Φストッパ付
ハンドキャリー #200XR
丸玉工業¥3,998税込¥4,3981台7日以内出荷重い荷物の運搬に便利用途旅行用にも業務用にも便利な1台!付属品ゴムバンド付材質スチール、他耐荷重(kg)約35折りたたみ寸法(cm)23×52使用時寸法(cm)33×91
ボンベ運搬車
SORI¥27,980~税込¥30,778~1台翌日出荷から8日以内出荷酸素7000L容器の運搬用です。CAB50Cは吊り下げフックによって、ボンベ台車を吊り上げることができます。用途酸素用ボンベなどの運搬用。材質本体:スチール、車輪:ゴム色ブルー奥行(mm)500キャスター400mm均等荷重(kg)250収納本数(本)2すくい板長さ(mm)500すくい板幅(mm)535最大積載量(kg/台)250
トーランド FDコンテナ用キャリー
CAPTAIN STAG¥6,998税込¥7,6981台4日以内出荷ワイドタイヤだから接地面が広くかさばる荷物もラクラク運べ安定感抜群。FDコンテナがジャストフィット。サイドフレーム付。色カーキ材質(本体)本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、持ち手:ウレタンフォーム、タイヤ:EVA樹脂、ホイール:ポリプロピレン、ロープ:合成ゴム(ポリエステル被覆)質量(g)4300耐荷重(kg)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×570×1000ロープ長さ(m)1.2収納寸法(mm)560×570×1000
台車
サンワダイレクト¥18,980税込¥20,8781台3日以内出荷4輪走行時は台車として使用でき、2輪走行時はハンドキャリーとして使用可能な2WAYの台車です。 持ち運びも可能な状態まで折りたたむことできます。 キャスターも大型で静音タイプを使用しており、動きもスムーズです。 取っ手部分もウレタンがついており、握りやすい構造になっております。材質棚板/PP、キャスター/スチール・PP幅(mm)458質量(kg)7.4色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4輪時:約458×777×684~902、2輪時:458×416×1100~1340保証期間初期不良のみ総耐荷重(kg)最大137(4輪時/137、2輪時/68)
250kg ドラム缶キャリー
エスコ¥85,000税込¥93,5001台3日以内出荷ドラムを回すためのローラー付(Φ50mm) 後輪が自在車輪で小回りがききます。 200リットルのドラム缶の輸送、保管、排水に仕様●積載均等耐荷重:250kg●重量:本体:21.1kgハンドル:4kg●材質:本体:スチール(液体塗装)キャスター:ポリアミド●サイズ:本体:900(W)×615(D)×600(H)mmハンドル:214(W)×72(D)×1223(H)mm●荷台ローラー:Φ50mm×4●キャスター:前輪:Φ150×40mm 固定車×2後輪:Φ125×38mm 自在車(ストッパー付)×2●付属品:ハンドル、固定ベルト
900x600mm リヤカー・折畳式(アルミ製/ノーパンクタイヤ)
エスコ¥104,100税込¥114,5101台当日出荷仕様安全スタンド付ワンタッチ式駐車ブレーキ付四方を板で囲い、小さな品物でも運搬中に落とすことがありません前後の板が取り外しができるので、長物を運搬したいときにも便利です使用しないときはコンパクトに折りたたんで収納できますタイヤホイールはスポーク式なので、クッション性に優れ荷物のガタツキを防ぎますノーパンクタイヤが標準装備で空気の抜けの心配なく使用できます組立はノブボルトを使用しているので、工具を用意する必要はありません材質アルミ質量(kg)21均等荷重(kg)100荷台寸法(mm)600(W)×900(L)ハンドル高さ(mm)740ハンドル長さ(mm)920組立寸法(mm)870(W)×1860(L)×630(H)側板平板ハンドル幅(mm)480(先端部)タイヤ外径(mm)508ノーパンクタイヤ(20”)折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1020×370×750
搬送台車 ポニー 固定式
日本ベンリー¥259,800税込¥285,7801台22日以内出荷ガラスの大板、厚物化にともない、頑丈で大きく、最大1tまで積めるポニースーパー重量級が出来ました。寸法(高さH×幅W)(mm)背板:1500×1600
アルミアングルキャリー 一斗缶用台車
エム・あい¥20,980~税込¥23,078~1台6日以内出荷アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。車輪径(Φmm)75材質(車輪)ナイロンキャスター自在4個材質(車輪・金具)スチール特性ストッパー付(2個)材質(荷台)アルミ
アルミアングルキャリー 一斗缶台車
エム・あい¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷アルミの材質の特徴の衛生的で低温に強く、静電気によるほこりの付着もなく、いつまでも清潔です。重たい一斗缶の移動・保管が楽です。人気商品です。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。材質ステンレス304キャスターΦ75、ナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付
ポニーEV 200kg積
ヨドノ¥129,800税込¥142,7801台11日以内出荷3×6のべニア・パネル・ドアー等板状の品を積んだまま、マンションのエレベーターに乗ることができます。 ツマミを引くだけでモタレ部分が簡単に組み立て、折りたたみができます。 エレベーターを利用する時は三角柱の頂点より内蔵のパイプを引き上げ、外側の蝶ネジで固定した後、たて積みして下さい。 マンションのエレベーターにも楽々乗れます。(念のため本体側面のフックを利用してロープ掛して下さい。) 協力なブレーキもついています。 平地のみでの搬送は横積みにして下さい。質量(kg)25耐荷重(kg)200使用車輪180Φゴム車輪車体寸法(mm)1150Hx735Wx690L
ドラムハンディー W250
ヨドノ¥54,980税込¥60,4781台3日以内出荷300kg積 スチール製ドラム缶用質量(kg)23耐荷重(kg)300使用車輪250Φゴム車輪車体寸法(mm)1550×625
プロパントラック
ヨドノ¥42,980税込¥47,2781台3日以内出荷プロパン(50kg)用質量(kg)20耐荷重(kg)120使用車輪ソリッドタイヤ 13×3積載面サイズ(台幅×スクイ金mm)350×(250×350)車体寸法(全高×全幅)(mm)1360×500
工業用運搬車 FEアセチレン兼用型
フジ¥51,980税込¥57,1781台4日以内出荷FE型の酸素・アルゴン・窒素・ヘリウムなどに使用される7000Lの容器のほかに アセチレン7.0kgボンベの運搬も可能にしたハンドカーです。用途搭載可能容器:7000L×1本または、アセチレン7kg×1本質量(kg)14車輪径(Φmm)330高さ(mm)1430奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)560
工業用運搬車
フジ¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷ノーパンクタイヤ仕様のFA-3型。酸素ガス7m2 1本+アセチレンガス7kg1本の2本積みで、最もシンプルで一般的な運搬車です。用途搭載可能容器:酸素など7000L×1本+アセチレン7kg×1本質量(kg)19.5車輪径(Φmm)約330高さ(mm)1220奥行(mm)540車輪ノーパンク車幅(mm)900
高圧ガスボンベ運搬車 47L用 2本積み
松下車輌産業¥69,980税込¥76,9781台4日以内出荷7000(47L・直径230mm)ボンベ2本用のボンベ運搬車です(4輪タイプ)。3000Lボンベ2本にも対応。ボンベ固定クサリは上下2ヶ所標準装備。 自在車輪を2ヶ所使用することによって、安定性の向上を実現。移動性と安定性を両立しました。また自在キャスターの車軸を角パイプに通しネジ止めすることで足回りがより強化されています。 車輪径: (固定)200mm(自在)75mm車輪径(Φmm)(固定)200、(自在)75高さ(mm)1195容量(L)47全幅(mm)740収納本数(本)2本積用標準装備品ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備適合ボンベ1500L~7000Lまで積載可能
アルミハンディキャンパー ジャンボ 側板付き ノーパンクタイヤ付
オオシマ¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金全長(mm)1980質量(kg)26.4全幅(mm)1110全高(mm)865均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)1200荷台寸法(幅)(mm)800車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
アルミハンディキャンパー側板付 ソリッドノーパンクタイヤ付
オオシマ¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷アルミ製で軽快な取り回しが可能。工具無しでの折畳が出来、収納性も抜群です。ノーパンク車輪車輪付の為、災害等、緊急時の使用に適しています。用途学校行事、行商、清掃活動、災害時の荷物運搬等々にご活用下さい。材質(フレーム・底板・側板)アルミ合金全長(mm)1680質量(kg)17.8全幅(mm)890全高(mm)765均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)600車輪20インチ ソリッドノーパンク車輪
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 幅せま 一体型ハンドル
松下車輌産業¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車(幅せまタイプ)。車体よりタイヤが外に出ないことにより、より狭い場所への運搬が可能になりました。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。高さ(mm)1570全幅(mm)430車輪タイプ幅セマ(スリム)
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 2輪タイプ コンパクト型
松下車輌産業¥48,980税込¥53,8781台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用2輪運搬車(コンパクトタイプ)。車幅を抑え、シャフトをアルミにすることで自重も抑えました。質量(kg)13車輪径(Φmm)360高さ(mm)1045全幅(mm)430
プロパンガス50kgボンベ用運搬車 一体型ハンドル
松下車輌産業¥34,980~税込¥38,478~1台4日以内出荷プロパンガス50kgボンベ用持ち手一体型運搬車。プロパンガスボンベ10kg・20kg等、細径ボンベにもご使用いただけます。高さ(mm)1570全幅(mm)470
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン4kg兼用タイプ
松下車輌産業¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷(酸素、アセチレン兼用タイプ)1本用運搬車。酸素ガスボンベ1500L~7000Lまたは、アセチレンガスボンベ4.0kgから7.0kgに対応。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所標準装備。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤ付の2種類があります。(ノーパンクタイヤは発砲ゴム仕様となります)。高さ(mm)1330全幅(mm)580
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・(アセチレン7kg・プロパン20kg兼用)用
松下車輌産業¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷酸素ガスボンベ7000L&(プロパンガスボンベ20kgまたはアセチレンガスボンベ7.0kg)兼用タイプ2本積み用運搬車。当機種にはノーパンクタイヤと空気入りタイヤの2種類があります。(ノーパンクタイヤはオールゴム製)。ボンベ固定用クサリ付き。高さ(mm)1260全幅(mm)760
高圧ガスボンベ運搬車 酸素47L・アセチレン7kg用 仕切り付
松下車輌産業¥67,980税込¥74,7781台4日以内出荷S306型に仕切り板を付けることにより、アセチレン事故から酸素容器を保護します。車輪径(Φmm)630(ノーパンクタイヤ)高さ(mm)1425全幅(mm)905
高圧ガスボンベ運搬車 15L・47L用 兼用型
松下車輌産業¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベ運搬車です。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。車輪径(Φmm)車輪径(固定側・200mm)・(自在側・75mm)高さ(mm)1175全幅(mm)435
高圧ガスボンベ運搬車 3.4L用 1本積み
松下車輌産業¥17,980税込¥19,7781台4日以内出荷3.4L(直径100mm)ボンベ1本用のボンベ運搬車です。上部ボンベ受け(リング)部分が前扉式になっている為、500-1-2型と比べボンベを約100mm持ち上げるだけで載せることがことが出来ます(メーカー比)。蝶ボルト付。色新色MAアイボリー車輪径(Φmm)130高さ(mm)945全幅(mm)345
高圧ガス容器用ボンベスタンド 15L・47L兼用型
松下車輌産業¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷7000(47L・直径230mm)ボンベ・1500(10L・直径140mm)ボンベ兼用タイプのボンベスタンドです。7000Lボンベは勿論、1500Lボンベもスプリングフック固定によるWチェーン仕様。アンカー穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。質量(kg)7.3高さ(mm)1090奥行(mm)345全幅(mm)585
輪太郎
HARAX(ハラックス)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。用途重量物の運搬リヤカーです。トラスコ品番116-5117材質アルミ合金長さ(mm)2230幅(mm)1170質量(kg)28.4高さ(mm)810積載面寸法(mm)(長さ×幅)1200×800均等荷重(kg)350タイヤタイプ26×2-1/2Nノーパンクタイヤアズワン品番64-8431-27