8ページ目: 運搬車輛機器

758件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付 エム・あい

    HSIC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付

    エム・あい
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス台車にハンドルを付けた台車です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)303(245)×263(263)×745(80)車輪径(Φmm)50高さ(mm)745材質(本体)ステンレス304材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304内寸法(mm)245×245×80荷台寸法(幅)(mm)263材質(車輪・金具)スチール高さ内寸(mm)80材質(ハンドル)ステンレス(SUS304)内寸法(縦×横×高さ)(mm)245×245×80特性ストッパー付荷台寸法(奥行)(mm)303ブレーキ/ストッパーストッパーあり材質(荷台)ステンレス(SUS304)
  • SIC バッグインコンテナー台車 エム・あい

    SIC バッグインコンテナー台車

    エム・あい
    24,980税込27,478
    1台
    3日以内出荷
    ステンレス304製の台車です。台車に穴が開いているので、ハンドルキャリアー(別売)を着脱して使用することも可能です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、バッグインコンテナーを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。高さ(mm)102キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304高さ内寸(mm)75特性ステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
  • 折りたたみハンドトラック イチネンTASCO

    折りたたみハンドトラック

    イチネンTASCO
    51,980税込57,178
    1個
    4日以内出荷
  • 一輪車用ノーパンクタイヤ 昭光物産

    一輪車用ノーパンクタイヤ

    昭光物産
    7,998税込8,798
    1セット(4個)
    8日以内出荷
    パンクの心配がないノーパンク使用のスペアタイヤです。
    材質発泡ゴム軸径(Φmm)16質量(kg)3.3シルバー積載荷重(kg)100寸法(Φmm)350
  • 一輪車 BC1100PUR RAVENDO

    一輪車 BC1100PUR

    RAVENDO
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mmノーパンクタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。厚み:1.15mm本体:溶接・紛体塗装
    仕様640628ノーパンクタイヤ、ノーパンクタイヤ(640628)トラスコ品番836-7739材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)19高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)150タイヤタイプノーパンクタイヤ2018年トラスコ掲載ページ8 1146
  • 一輪車 BC1100S RAVENDO

    一輪車 BC1100S

    RAVENDO(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    亜鉛メッキバケット付の一輪車です。Φ400mm空気入りタイヤを採用しています。フレームは溶接構造です。本体:溶接・紛体塗装厚み:1.15mm
    仕様空気入りタイヤ(アメリカンタイプ/640627)、640627空気入りタイヤトラスコ品番836-7737材質本体:スチール(粉体塗装)、バケット:スチール(亜鉛メッキ)、タイヤ:ゴム長さ(mm)1350幅(mm)600質量(kg)18高さ(mm)720容量(L)110均等荷重(kg)250タイヤタイプΦ400mm空気入りタイヤ(アメリカンタイプ)2018年トラスコ掲載ページ8 1146
  • スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO RAVENDO

    スチールパイプ製二輪運搬車 CLM250LS ERGO

    RAVENDO(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    人間工学に基づいたハンドルを採用しており、250kgまでの重量物を運搬できます。2種類のすくい板を備えており長さ160mmに加えて、長さ520mmの貨物まで対応します。足踏みを備えており運び出しがスムーズです。Φ250mm空気入りタイヤを採用しています。
    トラスコ品番836-7736材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム質量(kg)152018年トラスコ掲載ページ8 1125
  • ドラム缶運搬車 サカエ

    ドラム缶運搬車

    サカエ
    62,980税込69,278
    1個
    翌日出荷
    ドラム缶専用の台車で容易に運搬。200L、JISドラム缶対応。
    オレンジ対応200リットルJISドラム
  • ボンベラック サカエ

    ボンベラック

    サカエ
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    キズに強く、環境に優しい粉体塗装を採用。
    用途ボンベ運搬用台車として仕様ボンベ220Φ用アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • 工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積 松下車輌産業

    工業用高圧ガスボンベ運搬車 10L~47L兼用 1本積

    松下車輌産業
    41,980税込46,178
    1台
    4日以内出荷
    酸素ガスボンベ1500ゼから7000gまで積載可能。 車幅が狭いので小回りがきき、より現場に最適。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りのタイヤの2種類があります。
    全長(mm)1330全幅(mm)555
  • 工業用高圧ガスボンベ運搬車 仕切板付 松下車輌産業

    工業用高圧ガスボンベ運搬車 仕切板付

    松下車輌産業
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
    S301型に仕切り板を付けることによりアセチレン事故から酸素容器を保護します。 当機種にはノーパンクタイヤ付きと空気入りタイヤの2種類があります。
    全長(mm)1255質量(kg)(空気入)26車輪径(Φmm)(空気入)360タイプ仕切り板付・酸素7000L・アセチレン7.0kg全幅(mm)635
  • 工業用高圧ガスボンベ運搬車 松下車輌産業

    工業用高圧ガスボンベ運搬車

    松下車輌産業
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    タイヤが車体の後ろ側につくことにより運搬車が安定、また車幅が狭くなるのでより狭い場所への移動が楽になります。 当機種にはノーパンクタイヤ付と空気入りタイヤ付の2種類があります。
    全長(mm)1255質量(kg)(空気入)19車輪径(Φmm)(空気入)360タイプ酸素7000L・アセチレン7.0kg全幅(mm)635
  • ボンベスタンド底板付 3.4L用 松下車輌産業

    ボンベスタンド底板付 3.4L用

    松下車輌産業
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    1本用~6本用までクッションラバー標準装備 アンカーボルト固定用穴4ヶ所(穴径10Φ)
    全高(mm)370
  • アルミ製折りたたみ式リヤカー アルインコ

    アルミ製折りたたみ式リヤカー

    アルインコ(1件のレビュー)
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。 簡単組立可能なアルミ製折りたたみ式リヤカーです。 運搬作業時や緊急避難、災害用として最適な1台です。
    用途荷物運搬、防災緊急用としてトラスコ品番759-7100材質アルミ合金長さ(mm)2380幅(mm)1160質量(kg)40高さ(mm)810均等荷重(kg)180荷台寸法(長さ)(mm)800荷台寸法(幅)(mm)1455タイヤタイプ24インチノーパンクタイヤ折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1540×440×810
  • ドラム缶台車 TRUSCO

    ドラム缶台車

    TRUSCO
    56,980税込62,678
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。十字型タイプです。
    用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
  • 板物搬送台車イタチ TRUSCO

    板物搬送台車イタチ

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1台
    翌日出荷
    ハンドルが取り外し可能で、様々な形状の長物板が運べます。 固定の大型キャスターに補助輪(自在)もついていて安定して使用できます。
    トラスコ品番819-4978全長(mm)1320質量(kg)14高さ(mm)1300材質(車輪)ゴム寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)900×580×1300キャスター自在キャスター、自在ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)580ハンドル高さ(mm)1100騒音値(dB)40db以下キャスター径(Φmm)200荷台寸法(奥行)(mm)900すくい板(mm)(長さ)470×(幅)125材質(荷台)スチール
  • ドラムダンパー 大阪タイユー

    ドラムダンパー

    大阪タイユー
    489,800税込538,780
    1台
    21日以内出荷
  • ドラム缶作業機器 ドラムスパナ 大有(タイユウ)

    ドラム缶作業機器 ドラムスパナ

    大有(タイユウ)
    49,980税込54,978
    1本
    翌々日出荷
    クローズドラム缶の大栓・小栓両用ラチェット式スパナです。 ラチェット式なのでキャップ開閉作業がスムーズに行えます。
    用途クローズドラム缶の大栓・小栓口金の開閉作業に。タイプラチェット式
  • ドラム缶作業機器 ドラム缶切り手動式 大有(タイユウ)

    ドラム缶作業機器 ドラム缶切り手動式

    大有(タイユウ)(1件のレビュー)
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。 切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
    用途クローズドラム缶の天板カットに。材質回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
  • 590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式) エスコ

    590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

    エスコ
    96,800税込106,480
    1個
    4日以内出荷
    車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。
    エスコ品番EA520FD-2幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
  • SUS304ハンドル付三角台車 エム・あい

    SUS304ハンドル付三角台車

    エム・あい
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    構造が大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。取付のナット、スプリングワッシャー、平ワッシャーもステンレス304です。ハンドル付なので、移動も楽です。
    用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付
  • ドラム缶用台車 アズワン

    ドラム缶用台車

    アズワン
    31,700税込34,870
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • コンパクト台車 アルインコ

    コンパクト台車

    アルインコ
    31,980税込35,178
    1台
    翌日出荷
    ハンドグリップ搭載で操作性がUP! 2輪型なので悪路でも走行ラクラク! 荷台とタイヤが連動して畳める! ハンドグリップも収納可能。
    トラスコ品番835-7836質量(kg)11材質(本体)アルミ、樹脂耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:610×600×1280/収納時:595×90×1020
  • オールステンレス袋キャリー エム・あい

    オールステンレス袋キャリー

    エム・あい
    66,980税込73,678
    1台
    6日以内出荷
    粉袋を直接地面に置かないでキャリーにのせて保管、移動をするため大変衛生的です。 前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れができます。
    材質キャスター金具:ステンレス、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)445×255×620(115)高さ(mm)620キャスターステンレスキャスター、自在車3ケ、ストッパー2ケ付本体寸法(縦×横×高さHmm)445×255×620高さ内寸(mm)115材質(ハンドル)ステンレス304特性台車本体、キャスター金具まですべてステンレス304製で、丈夫、洗いやすい、汚れが落ちやすい、衛生的ブレーキ/ストッパーストッパーあり
  • MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式 ダイヤ精工

    MECHANICS ステンレス一斗缶スタンド 二段式

    ダイヤ精工
    59,980税込65,978
    1台
    翌々日出荷
    サビにも強く衛生的でお手入れも簡単なステンレスSUS304製です。組立はとても簡単です。給油に便利な、液ダレしないポリ蛇口付です。(40パイ用)
    用途工場内での給油作業 食品工場や飲食店、ビルメンテナンス会社での床面ワックス作業に。内容物の小出し作業用専用スタンドです。トラスコ品番431-3763材質本体/ステンレス(SUS304)、ハンドル/PVC幅(mm)545高さ(mm)1240奥行(mm)460角度(°)(左右側転倒)72
  • CACオプション ピカコーポレイション

    CACオプション

    ピカコーポレイション
    28,980税込31,878
    1台
    翌日出荷
    パイプホルダーに差込、荷崩れを防ぎます。
  • コンパクト台車 アルインコ

    コンパクト台車

    アルインコ(7件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    使いたい時にすぐに使用できるコンパクト設計の台車。
    材質アルミ、ポリプロピレン
  • へんしん台車 HD型 ピカコーポレイション

    へんしん台車 HD型

    ピカコーポレイション(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    積載物の形状に合わせて3種類の運搬方法を選べる台車です。 パイプ径:Φ25 タイヤ径:Φ210、Φ100ノーパンクタイヤ
    用途重量物の運搬、搬入・搬出に最適です。トラスコ品番542-6073材質幅(mm)550全長(mm)1560質量(kg)26.7濃緑耐荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)550塗装粉体焼付塗装荷台寸法(奥行)(mm)300
  • タル台車75L 100Φ 白 サンコー(三甲)

    タル台車75L 100Φ 白

    サンコー(三甲)
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷
    種別SK903048WH
  • スクラップ台車 サカエ

    スクラップ台車

    サカエ
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    バラ物・鉄くず等の運搬・廃棄に便利です。台車を傾ける事でスムーズに廃棄をする事ができます。
    付属品ドレンコック付キャスター125Φナイロンウレタン車(自在ストッパー付2個、固定2個)均等荷重(kg)250色(本体)グリーンRoHS指令(10物質対応)対応ブレーキ/ストッパーあり
  • ハンドドラムリフト(電動油圧) 京町産業車輌

    ハンドドラムリフト(電動油圧)

    京町産業車輌
    1,098,000税込1,207,800
    1台
    48日以内出荷
    ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなどあらゆる作業に威力を発揮します。ボタンを押すだけで昇降する電動昇降リフトです。
    用途ドラム缶内容物の投入・反転、狭い場所での積み上げ、トラックへの積み下ろし、棚への出し入れなど。仕様反転方式:手動式手動走行式材質本体:スチール本体表面処理:吹付塗装全高(mm)1980昇降方式電動昇降式
  • ボンベカート ERECTA(エレクター)

    ボンベカート

    ERECTA(エレクター)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    医療用ボンベの安全な保管と搬送を1台で行えます。搬送時は上部緩衝マットによりボンベ同士のぶつかり合いを防げます。保管時は緩衝マットを側面に収納することができ、抜き差しの作業性に優れます。
    用途医療現場など。適合ボンベ/径100mm×高さ650mm(500L)トラスコ品番456-3387材質緩衝マット:難燃性発泡ポリエチレン質量(kg)12.0材質(本体)スチール(クロムメッキ・抗菌クリアコーティング仕上げ)材質(車輪)ゴム間口W×奥行D×高さH(mm)605×460×902キャスター自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)荷姿組立式メッシュ寸法(mm)113×113収納本数(本)12材質(ポール)ステンレス(SUS304)組立時間1人30分キャスター金具スチール最大積載量(kg/台)100
  • スクラップ台車 TRUSCO

    スクラップ台車

    TRUSCO
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    現在使用中のフォークリフトを利用して、簡単に高い位置からの廃棄ができます。廃材の分別仕分けに最適です。
    用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、各種工事現場、その他廃材の分別を必要とする場所に。材質本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ゴムタイプ手動式タイプキャスター自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個差込口フォーク差し込み口:196×76mm
  • ストッパー付円形台車 TRUSCO

    ストッパー付円形台車

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    積載面寸法(mm)Φ552キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付ブレーキ/ストッパーあり
  • HT64・5・6N用Φ360 TRUSCO

    HT64・5・6N用Φ360

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番303-3635適合機種HT-65N、HT-66N適合本体HT-65N、HT-66N質量(kg)3.5キャスター360mm
  • キャリーボーイ 浅香工業

    キャリーボーイ

    浅香工業
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    板バネを使用しているので積載商品のハネ上がりが少ない(板バネは交換可能です)
    用途荷物運搬仕様タイヤ材質/BR寸法(mm)H1,200×W502×D542mm質量(kg)15車輪径(Φmm)180耐荷重(kg)150
  • 一輪車(グリーン) エスコ

    一輪車(グリーン)

    エスコ(1件のレビュー)
    30,500税込33,550
    1個
    当日出荷
    仕様エアー入りタイヤエスコ品番EA520DB材質スチール製グリーン積載荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1170×380×545把手幅(mm)380
  • トライアングルキャリー エム・あい

    トライアングルキャリー

    エム・あい
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    アルマイト処理済アルミチャンネルとポリプロピレン製コーナーで一体成形され、ネジ込みキャスターを取り付けて作られた丸形容器用台車。 正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。
    キャスター自在車3個、ストッパー2個付高さ内寸(mm)40特性軽量
  • スチールパイプ製二輪運搬車 RAVENDO

    スチールパイプ製二輪運搬車

    RAVENDO
    18,980税込20,878
    1台
    3日以内出荷
    250kgまでの重量物を運搬できます。2枚目のすくい板を下におろすことで板の長さを515mmに拡張できます。足踏みレバーによるテコの力で重量物でも楽に持ち上げられます。Φ250mm空気入りタイヤを採用しており不整地でも扱いやすいです。
    トラスコ品番709-6444材質本体:スチール、すくい板:スチール、タイヤ:ゴム幅(mm)430全長(mm)1150ダークグレー車輪径(Φmm)250高さ(mm)1150奥行(mm)520キャスター250mm空気入りタイヤ均等荷重(kg)250すくい板長さ(mm)130/515すくい板幅(mm)415/340タイヤタイプ空気入タイヤ寸法(長さL×幅W)(mm)追加すくい板:515×340

運搬機器』には他にこんなカテゴリがあります

運搬車輛機器