カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(36)
- エム・あい(97)
- エスコ(56)
- 松下車輌産業(45)
- フジ(44)
- HARAX(ハラックス)(44)
- TRUSCO(39)
- ヨドノ(37)
- アルミス(25)
- カミマル(22)
- オオシマ(20)
- 浅香工業(17)
- 大阪タイユー(14)
- アルインコ(12)
- サカエ(12)
- タバタ(畜産)(12)
- 大有(タイユウ)(11)
- RAVENDO(10)
- 京町産業車輌(9)
- 大一産業(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: 運搬車輛機器

缶きちキャリー
大一産業¥9,998税込¥10,9981個当日出荷食品や商品、床面を清潔に保つために一斗缶や丸缶を乗せる専用台車。専用台車に乗せることにより、床面が清潔・衛生的!食品・商品が床面に接触しないので衛生的!キャスター付きで移動も楽々。ストッパー付きですので作業中に動く心配もありません!安定性が良く軽量で丈夫!アズワン品番61-3814-68
タンク運搬台車 導電車輪付 KMDシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥26,980~税込¥29,678~1個31日以内出荷から38日以内出荷ステンレスタンク専用台車です。導電キャスター付台車です。
オールステンレス袋キャリー 2袋用
エム・あい¥93,980税込¥103,3781台3日以内出荷粉袋を直接地面に置かずキャリーにのせて保管・移動をするため、大変衛生的で便利です。前後ストッパーが逆になっているので、粉袋を滑らせて出し入れが出来ます。HACCP基準クリアの床下から30cm以上の高さのある袋キャリーです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、粉袋を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)450×510×620(115)キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付
HSMC 一斗缶台車 1缶用 SUSハンドル付
エム・あい¥41,980税込¥46,1781台3日以内出荷SUS304製の台座で耐食性・耐水性に優れ、構造は大変シンプルで、丈夫で洗いやすく、汚れが落ちやすく衛生的です。ハンドルがついているので、移動も楽にできます。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、一斗缶を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。仕様1缶用材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)250(245)×260(245)×750(84)車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンキャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付荷台寸法(幅)(mm)245荷台寸法(奥行)(mm)245材質(荷台)ステンレス(SUS430)
トライアングルキャリー フリーサイズ
エム・あい¥22,980~税込¥25,278~1台3日以内出荷ステンレス304製ピスと蝶ネジで6段階、4段階のサイズ調整が出来ます。正三角形の構造で円周の外にキャスターが取り付けられ、より一層安定性もよく、軽量で丈夫、サイズも豊富です。アルマイト処理済みです。用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所、家庭、機械等、ペール(ゴミ箱)を使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。キャスター自在車3ケ、ストッパー2ケ付材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304特性ステンレス304製ピスと蝶ネジでサイズ調整が可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
7000Lボンベ2本搭載用運搬車
カミマル¥62,900~税込¥69,190~1台3日以内出荷から4日以内出荷7000L容器二本を運搬するのに最適です。上下二段のチェーンにより、安全にボンベを運搬することができます。車輪がノーパンクタイヤのため、悪路などでも楽に運搬することができます。
ドラム缶運搬車TDR-1用樹脂ベルト
TRUSCO¥8,198税込¥9,0181本4日以内出荷ドラム缶運搬車TDR-1用取替ベルト用途交換・追加用部品仕様ナイロン製トラスコ品番855-5487適合機種TDR-1品名ナイロンベルトアズワン品番64-8717-852018年トラスコ掲載ページ8 1131
システム台車(ストッパー付き)
日下部機械¥71,980~税込¥79,178~1セット(2本)3日以内出荷資材の運搬・ストックヤード・物流など、アイデア次第で使い方無限大。仕様連結棒:足場単管48.6mm配管用鋼管40A使用可能材質(フレーム)角鋼管、溶融亜鉛めっき仕上、(車輪)ウレタン<口径150mm>長さ(mm)300~4000組立方法17mmスパナで、台車を編成するフレームと単管パイプが接続できます。積載重量にあわせたフレーム数で組立願います。
ボンベカート
サカエ¥14,980~税込¥16,478~1個翌々日出荷床を傷つけることなく、ボンベを安全に運搬することができます。 KBC15とKBC70は後部キャスター部が可動式のため、折りたたんで収納できます。材質スチール
A型タンク台車
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷オールステンレス製のタンク用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。タンクの運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)床面高さ(mm)98
A型ドラム缶台車
TRUSCO¥38,980~税込¥42,878~1台3日以内出荷から7日以内出荷オールステンレス製のドラム缶用平台車です。 本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでの使用もできます。用途食品工場、研究施設、クリーンルームなど。ドラム缶の運搬。材質本体・金具/ステンレス(SUS304)
タフボーイ アルミ製LPガスボンベ運搬台車
HARAX(ハラックス)(1件のレビュー)¥41,980~税込¥46,178~1台翌々日出荷標準の50kgボンベがピッタリ収まる丈夫な設計です。 LPG-502Fはアオリ用フックが付いているので、車のアオリに簡単に掛けられます。耐荷重(kg)120
ホイスト用 ドラムカム
大阪タイユー¥58,980税込¥64,8781個20日以内出荷ドラム缶を安全に垂直に吊り上げることができます。型打ち鍛造による一体化形成で軽量化実現。用途ホイスト用。仕様自動ロック付きトラスコ品番121-4458吊下荷重(kg)500
一輪車 3才用バケット(皿)取付けビスセット
浅香工業(1件のレビュー)¥419税込¥4611組翌々日出荷用途3才(深型)一輪車のバケット取り付け用ボルト・ナット。セット内容丸皿ネジ(M6×30mm)×2、丸皿ネジ(M6×50)×2、スプリングワッシャ付ナット(M6)×4材質スチール質量(g)150
オールSUSボンベ台車
TRUSCO¥109,800~税込¥120,780~1台7日以内出荷から9日以内出荷オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品色シルバー高さ(mm)1265均等荷重(kg)100
タフボーイ
長谷川工業¥32,980税込¥36,2781台8日以内出荷重量物も楽々運搬できる軽量台車。フォーク材をコンテナの下枠に差し込めるので、重いコンテナを持ち上げなくても楽にすくって移動できます。(20kgコンテナ用)用途重量物の運搬に材質アルミ質量(kg)6.2耐荷重(kg)150荷台寸法(mm)(幅×長さ)350×260本数(タイヤ数/本)2タイヤタイプ2.50-4Aエアタイヤ
カムオート 首固定2本
大阪タイユー¥249,800税込¥274,7801台9日以内出荷新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷がつきにくくなりました。仕様首固定式トラスコ品番456-8273全長(mm)862タイプ2本タイプ全幅(mm)1040全高(mm)730
円形台車
TRUSCO¥29,980~税込¥32,978~1台3日以内出荷から8日以内出荷溶接構造になっているので堅牢です。 耐油性、耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを使用しています。 フラットな荷台のため、平台車としても使用できます。仕様縞鋼板平台車仕様積載面寸法(mm)Φ552キャスター4輪自在
缶きちキャリー ハンドル付
エム・あい¥32,980税込¥36,2781台6日以内出荷一斗缶や丸缶を床面に直接置かず専用台車にのせることにより、床面が絶えず清潔に保たれ、より衛生的である。材質キャスター金具:スチール、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304寸法(mm)260(240)×275(240)×785・Φ275(内寸)適合内径(Φmm)275キャスター自在車4ケ、ストッパー2ケ付内寸法(mm)Φ275本体寸法(縦×横×高さHmm)260×275×785内寸法(縦×横×高さ)(mm)Φ275特性丸缶・角缶どちらにも使用可能ブレーキ/ストッパーストッパーあり
アルミ2才一輪車
ヨドノ¥28,980~税込¥31,878~1台4日以内出荷から13日以内出荷アルミ運搬車シリーズ、アルミ一輪車 樹脂ホイール仕様は鉄フリーかつ更に軽量に! 用途に合わせたタイヤをラインナップ! 鉄フリーモデルは完全に鉄不使用!クリーンな環境、食品・医薬品・化粧品の三品業界に!!容量(L)積載:36積載面寸法(mm)長さ780×巾660×深さ160本体アルミ最大積載量(kg)50車体寸法(mm)L1380×W685×H495
折りたたみ2WAYマイカート
和コーポレーション¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷2輪タイプ・4輪タイプに簡単トランスフォーム。マイバック、マイバスケット、これからはマイカートの時代。日々の買い物やゴミ出しなど、日常的に使用する場面が多数あります。収納時はコンパクト折りたたむことができ、場所をとりません。災害時の避難先での活躍も期待でき、一家に1台に備えがあれば安心です。耐荷重(kg)70(2輪タイプ)、120(4輪タイプ)本体質量(kg)7ハンドル長さ(mm)【2輪タイプ】1100,1220,1340(3段階)【4輪タイプ】670,790,910(3段階)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)385×640×130(畳んだ状態)【全体】385×250×1340(2輪タイプ)、385×630×910(4輪タイプ)荷台(mm)幅W×長さL385×565(2輪タイプ)、385×230(4輪タイプ)
ドラム缶用台車
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥92,980税込¥102,2781台欠品中ドラム缶の移送に最適、大型車輪付きで楽々移動付属品ドラム缶転倒防止用フックトラスコ品番570-6115材質鉄
3切 B型一輪車 ノーパンクタイヤ
関越工業¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。ノーパンクタイヤ付。用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
3切 B型一輪車 エアータイヤ
関越工業¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷一般的な3切一輪車です。スチール製で、フレームとバケットが完全な溶接構造になっています。エアータイヤ付。用途生コン・土・砂の運搬等の土木・建設、農業、園芸や水産、漁業等に。仕様積載量(kg):100厚さ(mm)バケット:0.8寸法(mm)バケット(前幅×後幅×長さ×深さ):490×490×770×290内容積(L)積載:83
ベンディングマシントラック
エスコ¥114,100税込¥125,5101台翌々日出荷ベルト付き。ジョイント部は耐久性を高めるために二重溶接を施しています。ラチェット式ベルト荷締機搭載で大きな機械もしっかり固定できます。荷台からベルト中心分までの高さは673.1mm。段差をスムーズに昇降するためのベルトコンベヤ搭載。運搬する機械との接地面には跡が残らないグレーのビニールパッドを採用。頑丈なチューブ構造。材質スチール質量(kg)23.5車輪径(Φmm)152車輪幅(mm)50全幅(mm)609全高(mm)1498荷台寸法(mm)609.6×127タイヤタイプ5/8”精密ボールベアリング内蔵積載均等耐荷重(kg)340
折り畳みキャリーカート
JAPPY¥16,980税込¥18,6781台3日以内出荷最大積載容量140L。悪路も安心の大型タイヤ。コンパクトに収納可能質量(kg)12耐荷重(kg)100材質(シート)オックスフォード布PVCコーティング材質(フレーム)スチール最大寸法(mm)550×1100×1070最大容量(L)【積載】140折りたたみ寸法(mm)260×350×770
20"ノーパンクタイヤ
エスコ¥15,980税込¥17,5781本翌々日出荷EA520AG-3A・-6・-7・-31、EA520AH-1用替ノーパンクタイヤです。材質リム:アルミ質量(kg)1.6サイズ(mm)Φ480タイヤ幅(mm)43
エアータイヤ 3.50-4
アルミス¥11,980税込¥13,1781箱(6個)翌々日出荷材質スチールホイール質量(kg)1.4車輪径(Φmm)265車輪幅(mm)75ボス幅(mm)55車軸径(mm)20
26インチエアータイヤ
アルミス¥15,980~税込¥17,578~1本ほか翌々日出荷材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)2.6車輪径(Φmm)660車輪幅(mm)50規格26×1.95ボス幅(mm)95車軸径(mm)10
20インチエアータイヤ
アルミス¥11,980~税込¥13,178~1本ほか翌々日出荷材質スチールホイール・スポーク(メッキ処理)質量(kg)1.6車輪径(Φmm)495車輪幅(mm)42規格20×1.75ボス幅(mm)95車軸径(mm)8.5
14インチノーパンクタイヤ
アルミス¥9,398~税込¥10,338~1本ほか翌々日出荷材質プラスチックホイール質量(kg)1車輪径(Φmm)340車輪幅(mm)45ボス幅(mm)59車軸径(mm)20
折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465
CRECOTE¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅515×奥行400×高さ1200mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大55kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅417×奥行90×高さ465mm)に収納でき、車載にも便利です。用途耐荷重55kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台耐荷重(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)417×90×465組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×400×1200
プロパンガス用運搬車
フジ¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷プロパン50kg用運搬車です。酸素など細径容器にも使用できます。狭い道や泥道でも楽に運べます。質量(kg)18車輪径(Φmm)【主】360エアータイヤ【副】なし全幅(mm)480全高(mm)1480
ストッパー付ボンベカート500L
カミマル¥18,980税込¥20,8781台15日以内出荷ストッパー付500L用のボンベカートです。幅(mm)350質量(kg)約4車輪径(Φmm)100高さ(mm)890奥行(mm)315キャスター径(Φmm)75