絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 35×30(16)
- 38×32(15)
- 59×47(26)
- 70×42(45)
- 70×58(109)
- 82×82(103)
- 90×90(160)
- 95×95(100)
- 100×58(91)
- 100×100(42)
- 102×102(133)
- 105×105(38)
- 108×108(75)
- 110×110(18)
- 112×112(31)
- 120×120(167)
- 130×130(27)
- 140×140(132)
- 160×160(33)
- 175×175(16)
- 取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(203)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(78)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「車輪径(Φmm)」から絞り込む

プレート式キャスター(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷ノンマーキングゴムによりタイヤ痕を軽減します。走行性、耐荷重性を備えたキャスターです。材質金具:スチール、金具表面処理:青色亜鉛メッキ、車輪:ゴム(ローラーベアリング入り)タイプ自在式取付穴径P(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式双輪キャスター(ナイロン車)自在
プラパート¥649税込¥7141個翌々日出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
牽引用キャスター 8008-8-T1シリーズ
ナンシン¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から翌日出荷牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。取付プレート式固定車輪幅(mm)45ストッパー無取付高H(mm)230~250偏心E(mm)67プレート寸法X×Y(mm)113×159取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
牽引用キャスター 8008-1-T1シリーズ
ナンシン¥19,980~税込¥21,978~1個翌日出荷牽引可能な高耐久仕様!独自の構造により20km/hの動力牽引にも耐える高耐久性を実現しました。スプリングによる衝撃吸収!適切な設計によりスプリングが屈折せず、安定した衝撃吸収効果をもたらします。旋回部にナンシン独自のダブルベアリング方式を採用!従来のキャスターに比べ、旋回性能46%削減、スムーズな旋回を長期にわたって保ちます。【用途】。工場内部品搬送台車・動力牽引用台車等。【注意・使用条件】。金具はシルバー塗装です。スプリング仕様。牽引速度20km/hrまで走行可能。取付プレート式自在車輪幅(mm)45ストッパー無取付高H(mm)230~250偏心E(mm)80プレート寸法X×Y(mm)113×159旋回半径R(mm)184~196取付穴径P(Φmm)13.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)86×133(62×125)
プレート式キャスター”ALPHA”(ウレタン車) 自在式
テンテキャスター¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。タイヤはノンマーキング仕様です。車輪形状をR加工しており、床との接地面が少なく抵抗値が低いため、軽く操作することができます。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター”AGILA”(タイヤ痕レスタイプ) 自在式
テンテキャスター¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷ドイツ製の信頼・耐久性を備えた、標準的なキャスターです。耐ホコリ、ゴミを巻き込みにくいスレットガード付です。タイヤはノンマーキング仕様です。仕様プレート式、自在式材質金具:スチール、金具表面処理:光沢亜鉛メッキ、車輪:ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式キャスター 低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 ステンレス
ハンマーキャスター¥8,498税込¥9,3481個当日出荷耐蝕性・耐水性に優れた低床式重荷重用オールステンレスキャスターです。用途クリーンルームなどの錆や腐食を嫌う場所に。半導体製造装置に。仕様ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2200材質金具:ステンレス、車輪:ウレタン(熱硬化製)タイプ自在式車輪幅(mm)40旋回半径(mm)63穴径d(Φmm)10ボス幅B(mm)45偏心E(mm)23取付ピッチY(mm)63取付穴径P(mm)8.8取付座A(mm)82取付座B(mm)82
プレート式キャスター 重荷重用 500HPSシリーズ 自在ウレタン車輪(イモノホイール・ラジアルボールベアリング)
ハンマーキャスター¥17,980税込¥19,7781個当日出荷極厚の材料をウェルディング(溶接)加工し、耐久性、耐荷重性能を満たしたキャスターです。用途大型機械や大型運搬車に。仕様イモノホイール、ラジアルボールベアリング入りトラスコ品番338-2677材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ウレタンタイプ自在式車輪幅(mm)50旋回半径(mm)163穴径d(Φmm)16.1取付高H(mm)246ボス幅B(mm)50偏心E(mm)58取付ピッチY(mm)100~112取付穴径P(mm)13取付座A(mm)140車輪径D(Φmm)200取付ピッチX(mm)100~112取付座B(mm)140
特殊鋼板製 自在 ゴムB車
ハンマーキャスター¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷特殊鋼に熱処理を施す事により、軽量化はもちろん強度アップ及び長寿命化を実現しました。産業用キャスターの常識を覆す軽快な旋回性能を持ち、取り回しも軽くなりました。材質金具:スチール、金具表面処理:三価クロム化成処理、車輪:ゴムタイプ自在式取付穴径P(mm)11
ステンレス低床式キャスター 自在 ナイロン車
ハンマーキャスター¥1,698税込¥1,8681個当日出荷取付高さが低く重荷重の要求を満たした低床式オールステンレスキャスターです。重量物で高さに制限のある冷凍ショーケースなどに使用されています。用途業務用冷蔵庫など水周りや腐食を嫌う場所で。仕様プレート式、低床式、自在式トラスコ品番836-1514材質金具:ステンレス(SUS304)、車輪:強化ナイロン質量(g)185車輪幅(mm)21取付寸法(mm)55×55(53×53)取付高H(mm)30取付ピッチY(mm)53~55取付穴径P(mm)6.2取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)32RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)6.2取付ピッチX(mm)53~55取付座B(mm)70
ハンマーキャスター(ネジ込み)420MA
ハンマーキャスター¥1,998税込¥2,1981個当日出荷材質スチール(三価クロム化成処理)寸法(mm)スパナ:23取付ネジ込み材質(車輪)ゴム(B入)車タイプストッパーなしねじ径M12×1.75mm旋回半径(mm)69取付高H(mm)106軸長L(mm)20偏芯E(mm)30
旋回キャスター J
ウカイ(岐阜産研工業)¥6,698税込¥7,3681個5日以内出荷J型中荷重用旋回金具付きのキャスターです。サイズ200材質(車輪)鋼板製ウレタンゴムシャフト径(Φmm)D:20プレート寸法F1×F2(mm)140×140偏心E(mm)58材質(軸受)鋼板製ラジアルベアリング入り取付高H1(mm)250取付穴ピッチ(mm)P1/P2:115/115(105/105)自重(g)3910取付穴径d(Φmm)11
200Φノーマ自在ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥29,980税込¥32,9781セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
100Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】
金沢車輌¥9,998税込¥10,9981セット5日以内出荷日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式軽荷重用キャスター(ポリウレタン車) 自在
SAMSONG¥159~税込¥175~1個当日出荷旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付きです。用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。
プレート式巻き込みガード付自在車 (ウレタン車)
ジョー・プリンス竹下¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から21日以内出荷巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。材質熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
プレート式巻き込みガード付自在車 (ゴム車)
ジョー・プリンス竹下¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から21日以内出荷巻き込みガード付きです。 ストッパー付は旋回、車輪回転を同時に止めるダブルストッパー仕様です。 自在旋回部には二層ベアリングを使用しています。 固定車のPC-185/PC-185Sと取付寸法高さが同じです。材質熱間圧延鋼板(SPHC)材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)45金具仕上亜鉛メッキクロメート処理車輪タイプ単輪
50mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥655税込¥7211個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×20mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)22ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・ブレーキ付・パイプ用
エスコ¥585税込¥6441個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16偏心E(mm)20ステム長(mm)40
40mm/16mm キャスター(自在金具・パイプ用)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:40×18mm取付ナット部:対辺:17mm材質金具:クロームメッキ仕上げ、車輪:ゴムステム径(Φmm)16取付高H(mm)59偏心E(mm)20ステム長(mm)40
65mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)
エスコ¥1,690税込¥1,8591個翌日出荷材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:65×20、取付高(H):85、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)25ステム長(mm)14
40mm キャスター(自在金具付・ブレーキ付)
エスコ¥475税込¥5231個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38寸法(A×B)(mm)44×27
40mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷材質車輪:ゴム、金具:クロームメッキ穴径P(Φmm)5.2取付寸法X×Y(mm)55×38取付高H(mm)56寸法(A×B)(mm)44×27
75mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)
エスコ¥5,480税込¥6,0281個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
75mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
エスコ¥4,280税込¥4,7081個7日以内出荷仕様車輪径(D)×幅:75×38mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン(B入)質量(kg)1.06穴径P(Φmm)11偏心E(mm)25
50mm キャスター(自在金具付・低床重荷重)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5耐熱温度(℃)80偏心E(mm)22
50mm キャスター(固定金具付・低床重荷重)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68取付ピッチA×B(mm)66×36プレート寸法X×Y(mm)80×50
プレート式超重荷重用キャスター(ウレタン車) 自在
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781個当日出荷高荷重用で、衝撃に強い金具を使い、耐熱性に優れた車輪です。 機械構造用の炭素鋼鋼材を鍛造した金属を使用しているため、通常の金属と比較して耐久性に優れます。 軸かしめピンのない自在旋回プレート一体型のキャスターです。 ウレタン車輪としては、トップクラスの耐荷重を誇り、耐久性も高いキャスターです。用途耐久性、始動性が高い重荷重運搬具に適しています。 AGV(無人搬送車)、産業台車など 安定を求められる重量機械など。トラスコ品番207-7225材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:スチールホイール、耐熱ウレタン質量(kg)5.48タイプ自在式車輪幅(mm)64取付穴径P(mm)14許容荷重(daN)980アズワン品番64-8754-26
プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げ色グレ-
重量用プレート式キャスター
ユーエイキャスター¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています 取付高さを低く抑えた重荷重用キャスターです 機器の設置などによる長期間の重荷重による車輪の変形が起きにくくなっています金具仕上ステンレス製
アジャスター付キャスター(ナイロン車)
ユーエイキャスター¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から翌々日出荷キャスターとアジャスターの機能を同時に備えています。移動時はキャスターとして使用でき、設置時はアジャスターフットとして固定できます。機械装置などの搬入に最適です。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ材質(車輪)MCナイロン車輪幅(mm)38取付ピッチY(mm)71取付穴径P(mm)10.5
ウレタン車80mm 自在金具付き
ヨドノ¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷質量(kg)2.4材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)47取付座A×B(mm)100×85ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40取付穴ピッチP(mm)P1×P2:80×60取付高H1(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
帯電防止ウレタンキャスター 自在SUS金具付き
ヨドノ¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷静電気のよる埃等が台車に付着しないので、クリーンルーム内、電子・医療機器の運搬に最適です。 静電気による火花が飛ばないので、粉塵や可燃性のガスが漂う場所などで使用します。 ノーカーボンのため、床面を汚しません。 ステンレス金具付きです。(ホイル、ベアリングはスチール製です。) 体積固有抵抗値 10^8~10^9Ω・cm材質(車輪)ウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
ダクタイルキャスター(R型) 自由車
カツヤマキカイ¥18,980~税込¥20,878~1個7日以内出荷から13日以内出荷ダクタイルを使用 旋回部は水、ゴミが入りにくい凹凸構造。ガタやゆるみがほとんどなく、走行が静かで旋回もスムーズ用途重量台車 塗装台車 台車従動輪材質(車輪)ウレタンストッパーなし
GSキャスター(TBH型) 双輪自由車
カツヤマキカイ¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 台車従動輪(TBH型) 構内用運搬車材質(車輪)ウレタンストッパーなし取付ピッチ(mm)(P1×P2)120×60取付座厚さt(mm)6取付座T1×T2(mm)150×120取付穴径d(Φmm)13車輪タイプ双輪
幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在
東北車輌¥16,980~税込¥18,678~1個5日以内出荷幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり