絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,931件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪 ユーエイキャスター

    低床式重荷重キャスター自在車 MCナイロン車輪

    ユーエイキャスター
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械・装置等の重量物用に設計された小型低床式重荷重用キャスターです。
    仕様プレート式、自在式、低床式荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロン金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター (自在車) ハンマーキャスター

    低床式重荷重用キャスター (自在車)

    ハンマーキャスター
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    旋回部には焼き入れ加工を施し車軸部にはローラーベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。
    仕様プレート式、低床式形状自在車荷重種別重荷重質量(kg)1.3材質(車輪)フェノール車車輪幅(mm)45金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏芯E(mm)16材質(金具)スチール取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付 イノアック

    高荷重用キャスター ナイロン車輪 旋回金具付

    イノアック
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    仕様プレート式形状自在式荷重種別高荷重材質(車輪)ナイロン車金具鋼板製ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・重荷重タイプ) 自在式

    ワコーパレット
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    車輪にホワイトゴムを採用し、床面の汚れを防止しながらもゴム車輪の使いやすさを両立しました。 超特殊鋼フレームにより軽量と高耐久を実現しました。 クリーンルーム内などでのご使用に最適です。
    仕様プレート式形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)ホワイトゴム金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式 ワコーパレット

    ナイロンホイールゴムキャスター エアーキャスター(ホワイト車仕様・軽荷重タイプ) 自在式

    ワコーパレット
    1,498税込1,648
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状自在車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)27金具仕上三価クロムメッキ仕上げストッパーなし材質(金具)超特殊強力鋼板取付穴径P(Φmm)8.8キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンキャスター J2シリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター J2シリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター SJシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
    材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(ベアリング入)車車輪幅(mm)32穴径P(Φmm)11ストッパーなし特性耐油性、耐摩耗性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式 ユーエイキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ 自在式

    ユーエイキャスター
    489税込538
    1個
    当日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールウレタン車金具仕上クロームメッキストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車) ハンマーキャスター

    ナイロンキャスター 匠シリーズ (自在車)

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールゴムキャスター 匠シリーズ(自在車)

    ハンマーキャスター
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    特殊鋼に熱処理を施すことにより、軽量化および強度アップを実現して環境に配慮しています。
    仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻き車輪(ラジアルボールベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし材質(金具)特殊鋼取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車) ハンマーキャスター

    ナイロンホイールウレタンキャスター 300Sシリーズ(自在車)

    ハンマーキャスター
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
    用途錆を嫌う食品・水産関係や溶剤を使用する薬品関係に。仕様プレート式トラスコ品番389-2735形状自在車質量(kg)3.37材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ステンレス製ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)44取付座A×B(mm)140×140ストッパーなし取付高H(mm)250材質(金具)ステンレス(SUS304)車輪径D(Φmm)200取付穴径P(Φmm)13特性耐水性、耐食性取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)100×100(112×112)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スーパーストロングキャスター 自在式 オーエッチ工業

    スーパーストロングキャスター 自在式

    オーエッチ工業
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様プレート式形状自在式材質(車輪)プラスカイトストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 単輪キャスター ES型 LAMP(スガツネ工業)

    単輪キャスター ES型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。市販のボルトが利用でき、ボルト長さを自由に設定できます。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)材質(車輪)ポリウレタン(PUR)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ通し穴式キャスター車輪タイプ単輪
  • 単輪キャスター ESL型 LAMP(スガツネ工業)

    単輪キャスター ESL型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車輪に、弾力性があるポリウレタンを使用しているため、走行音がとても静かです。床面などにキャスターの車輪跡を残しません。ブレーキ操作時は、車輪にブレーキがかかり、旋回ロックもします。
    用途病院や研究所、業務用キッチン、調理用設備、電子設備の使用に最適です。材質(本体)材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴径(Φmm)8.5キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用キングピンレスキャスター LAMP(スガツネ工業)

    重量用キングピンレスキャスター

    LAMP(スガツネ工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    プレートと本体の取付部は、キングピンを使わない特殊な構造です。従来のキングピンを使用したキャスターに比べ旋回性に優れ、旋回軸のがたつきが少なくスムーズに移動します。硬化処理を施した鋼材を使用しているため優れた剛性を持ち、振動・衝撃に強く、高耐荷重を実現しました。旋回部は隙間が少ないためゴミなどが旋回部に入り込みにくい構造です。優れた旋回性、剛性から特に牽引車での使用や衝撃がかかりやすい状況下での使用に適しています。始動抵抗、転がり抵抗が小さい人間工学に配慮した設計です。
    ストッパーなし
  • 重量用キャスター 400シリーズ LAMP(スガツネ工業)

    重量用キャスター 400シリーズ

    LAMP(スガツネ工業)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    始動抵抗、ころがり抵抗が小さい、人間工学に配慮した設計です。車軸にグリースを封入しています。車輪やベアリングに異物が入り込まないようにする糸ガード付です。牽引車での使用に適した重量用キングピンレスキャスターもご用意しています。重量用キングピンレスキャスター単輪プレートタイプと併用できます。
    材質(本体)車輪幅(mm)51.6推奨ねじM8ボルト車輪タイプ単輪
  • 樹脂製アジャスター付キャスター CAP型 LAMP(スガツネ工業)

    樹脂製アジャスター付キャスター CAP型

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    アジャスター付のキャスターです。移動が頻繁に必要ない什器や設備に適しています。アジャスターのないタイプもあります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)ストッパーなし取付穴径(Φmm)8.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)74プレート幅(mm)61RoHS指令(10物質対応)対応特性アジャスター付キャスタータイプアジャスター付キャスタープレートタイプ車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)55
  • キャスターTSD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスターTSD型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1つのレバー操作で、車輪ロックと旋回ロックを同時に行います。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    形状自在車T材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスター MFD型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター MFD型

    LAMP(スガツネ工業)
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロック機構はトータルロック方式で、車輪の回転と取付部の旋回を同時にロックします。車輪の外周面はポリウレタン製で、微振動や音を吸収し、ソフトで静かに回転します。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)、ポリウレタン(PUR)特性静音車輪タイプ双輪
  • キャスター FP55型 LAMP(スガツネ工業)

    キャスター FP55型

    LAMP(スガツネ工業)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)車輪幅(mm)46耐荷重(N)490特性耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17車輪タイプ双輪
  • エラストマー車キャスター FPU55型 LAMP(スガツネ工業)

    エラストマー車キャスター FPU55型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    車輪の外周面はエラストマー製で、微振動や音を吸収してソフトで静かな回転が得られます。ロック付は、車輪をロックすると赤いマークが出て、ロック状態が一目で分かります。
    材質(本体)ポリアミド(PA)材質(車輪)ポリアミド(PA)+エラストマー(TPE)車輪幅(mm)46取付穴径(Φmm)4.5取付け方法プレートプレート長さ(mm)40色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性静音、耐摩耗性、耐薬品性偏心(mm)17キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪取付穴ピッチL1(mm)30
  • 520M・自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) ハンマーキャスター

    520M・自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

    ハンマーキャスター
    5,398税込5,938
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    従来とは異なる旋回部の組付け方式を採用し、軽量化を図った高品質キャスターです。
    用途工場、店舗、事業所などの様々な環境に。仕様自在車材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 低床式重荷重用キャスター ユーエイキャスター

    低床式重荷重用キャスター

    ユーエイキャスター
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    大型機械や装置等の重量物に使用されているキャスターです。小スペースで機械装置に取付可能です。長期間の重荷重による車輪の変形を防げます。
    仕様プレート式、自在式、低床式形状自在車荷重種別重荷重金具仕上三価ユニクロストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重量用低床式キャスター ヨドノ

    重量用低床式キャスター

    ヨドノ
    4,898税込5,388
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
    仕様プレート式、自在式、低床式材質(車輪)ウレタン取付座A×B(mm)118×118ストッパーなし取付穴径P(mm)8.5取付ピッチX×Y(mm)94×94キャスタータイプアジャスター付キャスター車輪タイプ双輪
  • 鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ 京町産業車輌

    鋳物キャスター ウレタン車輪・幅広タイプ

    京町産業車輌
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    鋳物製のため、振動や音を吸収し、プレス製車輪と比べ許容荷重が高いです。 耐油性に優れ、走行抵抗が少ないです。
    仕様自在式材質(車輪)ウレタンゴムストッパーなし特性静音、耐油性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付 ヨドノ

    重荷重用キャスター MCナイロン車輪 自在SP付

    ヨドノ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    MCナイロン車を使用しているため、始動抵抗力が低減されます。
    仕様プレート式、自在式(ストッパー付)荷重種別重荷重材質(車輪)MCナイロンRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • プレート式緩衝キャスター 自在式 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    プレート式緩衝キャスター 自在式

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    強度に自信のSISIKU独自のボックススタイル車輪です。(意匠登録No.968313号) センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・振動を和らげます。
    仕様けん引10km/h以下仕様、プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式、自在旋回部は滑らかな動きの二層ベアリング軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーなし車輪取付幅(mm)56特性衝撃吸収取付穴径(mm)11.5偏心(mm)51~64キャスタータイププレート式自在車緩衝スプリングキャスター車輪タイプ単輪
  • 緩衡器付キャスターポルテ ユーエイキャスター

    緩衡器付キャスターポルテ

    ユーエイキャスター
    29,980税込32,978
    1個
    14日以内出荷
    KYB製小型ショックアブソーバー内蔵により振動を吸収します。 走行時の振動共に騒音の発生を防止します。 帯電防止性ウレタン車輪、ステンレス金具仕様によりクリーンルーム内での使用に最適です。
    仕様プレート式、自在式材質(車輪)帯電防止性ナイロンホイルウレタン(B入)車金具仕上ステンレス穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパーなし特性静音、静電気防止、衝撃吸収キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)40特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車S付) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車S付)

    ワコーパレット
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式(ストッパー付)材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車車輪幅(mm)38穴径P(Φmm)11偏芯E(mm)40キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。
    仕様プレート式、ラジアルベアリング入、自在式材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車穴径P(Φmm)11ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンできます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式材質(車輪)ハードゴム車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • エアーキャスター(自在車) ワコーパレット

    エアーキャスター(自在車)

    ワコーパレット
    829税込912
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽く動き、疲労が軽減できます。 自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。 弾性があるため、振動が少なく、台上の荷物を保護します。 強いため、寿命が長くコストダウンができます。 静音で環境に優しい製品です。
    仕様プレート式、自在式型式プレート式、自在式材質(車輪)ナイロン車穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ハンマー          クッションキャスタ ハンマーキャスター

    ハンマー クッションキャスタ

    ハンマーキャスター
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    本体旋回部と車輪軸受け部にラジアルボールベアリング採用しています。 内蔵スプリングの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。
    仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入、自在式車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×62車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入ストッパーなし取付高H1~H2(mm)143~135偏芯E1~E2(mm)30~33車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)8.8特性衝撃吸収キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター車輪タイプ単輪
  • 5401S・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    5401S・自在車(アルミホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車車輪幅(mm)40取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付座A×B(mm)90×90ストッパーなし取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)68×68(71×71)キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 520M・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入) ハンマーキャスター

    520M・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)

    ハンマーキャスター
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    形状自在車材質(車輪)ウレタン(ボールB入)車車輪幅(mm)38取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)112×112車輪No.439S-UB150旋回半径(mm)115ストッパーなし偏芯E(mm)39取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S自在車(フェノール一体車輪・B入) ハンマーキャスター

    420S自在車(フェノール一体車輪・B入)

    ハンマーキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入) ハンマーキャスター

    420S自在車(ナイロンホイール・ゴム車・複列ボールベアリング入)

    ハンマーキャスター
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし