絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付高(mm)
許容荷重(daN)
ストッパー
あり・なし
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
車輪タイプ
ボール車輪・単輪・双輪・空気入り
ブランド
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,931件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車輪径(Φmm)から絞り込む
  • 560S・自在車(ナイロン(B入)車) ハンマーキャスター

    560S・自在車(ナイロン(B入)車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても荷重による歪みは残りません。 旋回部には焼き入れ加工を施し、車軸部にはラジアルベアリングを使用することにより、荷重に対する耐久力が大きい上、車輪回転が円滑です。 固定車560SRと併用できます。
    形状自在車荷重種別重荷重型式560S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪(ラジアルボールB入)車輪幅(mm)45取付方式平付旋回金具仕上黒亜鉛メッキ取付寸法X×Y(mm)78×78取付座A×B(mm)100×100ストッパーなし偏心E(mm)16偏芯E(mm)16取付穴径P(Φmm)11キャスタータイプ低床式・超重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 920M・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター

    920M・自在車(ゴム車)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。
    形状自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパーなし取付穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪) ハンマーキャスター

    500BPS 重荷重用自在車(イモノホイールゴム巻車輪)

    ハンマーキャスター(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    重量用に特に設計されたキャスターです。極厚の材料をウエルディング加工し、大型機械、大型運搬車等の使用に耐えられる様に設計されたキャスターです。旋回部・軸受部には、焼入処理を施しています。耐久力も抜群です。車輪部はシール付き、ボールベアリング入りで、旋回部はグリスニップル付です。
    形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)イモノホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)13キャスタータイプ重荷重用プレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • STH 自在車(ゴム車輪) ナンシン

    STH 自在車(ゴム車輪)

    ナンシン
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
    種別産業用キャスター材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • オールステンレス/中軽量 東正車輛

    オールステンレス/中軽量

    東正車輛
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    耐蝕性・耐水性に優れたステンレス製。水を多用する作業場、衛生管理を要する場所に最適です。
    キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • 重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型) ヨドノ

    重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)

    ヨドノ(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    FCDダクタイル製金具
    用途重荷重用材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)

    スタンダードプレスキャスター エアレス車輪付自在

    SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    エアレス車輪は高度の違う二層ゴム構造によりパンクの心配が無く衝撃を和らげ、振動を吸収します。 自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
    用途屋外や段差のある床面で使用する運搬台車材質(車輪)AILエアレスストッパーなし
  • キャスター 520YS・513YS ハンマーキャスター

    キャスター 520YS・513YS

    ハンマーキャスター
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    749税込824
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。
    形状固定車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ固定プレート式キャスター
  • サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター 100Φゴム車(自在プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    849税込934
    1個
    翌日出荷
    スタンダードなキャスターです。屋内外を問わず幅広く使用できます。台車、ワゴン等に最適です。
    形状自在車車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム金具仕上ユニクロメッキストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ自在プレート式キャスター
  • ジェンゴムキャスター・Φ100mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    ジェンゴムキャスター・Φ100mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    100品番のすべての台車に取付けできます。
    形状自在車車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)27取付高(mm)125取付寸法(mm)63×40取付穴径(Φmm)9取付座(mm)81×61自重(g)558
  • グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ130mm・自在車 エヌケーキャリーキャスター

    グレーゴムベアリング入りキャスター・Φ130mm・自在車

    エヌケーキャリーキャスター
    3,500税込3,850
    1個
    4日以内出荷
    200品番・300品番・400品番のすべての台車に取付けできます。
    形状自在車車輪径(Φmm)130車輪幅(mm)37取付高(mm)176取付寸法(mm)100×56取付穴径(Φmm)11取付座(mm)124×89自重(g)1440
  • 重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 75径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)100車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール旋回半径R(mm)103車輪径D(Φmm)75材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
  • 重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き ユーエイキャスター

    重量用キャスター 自在車 50径アルミホイルウレタン車輪ストッパー付き

    ユーエイキャスター
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    用途機械装置仕様低床重荷重取付部:シルバー材質(車輪)ウレタン(B入)取付方式プレート式穴径(Φmm)車輪:12取付寸法X×Y(mm)63×63取付座A×B(mm)82×82ボス幅(mm)42キャスター自在ベアリングホイル:ラジアルベアリング、ダブルベアリング仕上三価ユニクロ仕上ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])300[306]取付高H(mm)79車幅(mm)W:38取付穴径P(mm)8.8偏芯E(mm)22色(本体)シルバー材質(金具)スチール車輪径D(Φmm)50材質(ホイール)アルミ材質(取付部)スチール色(車輪)ネイビー
  • プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズ ハンマーキャスター

    プレート式キャスター 自在 ゴム車輪(スチールホイール) Eシリーズ

    ハンマーキャスター
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。RoHS適合品です。
    トラスコ品番854-9694材質金具:スチール、金具表面処理:クロムメッキ仕上げ、車輪:ゴムタイプ自在式取付高(mm)148取付寸法(mm)82×40取付座(mm)100×58許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)125取付穴径(mm)8.8
  • 超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン ナンシン

    超重荷重運搬用キャスター ミラクルウレタン

    ナンシン
    71,980税込79,178
    1個
    翌日出荷
    重いモノを軽く動かせ!!。Point01:1人で荷物を運ぶ~人手不足に対応~。Point02:よりラクに、より安全に。Point03:アイドリングタイム削減。Point04:SDGsへの貢献。様々な現場の問題を解決、作業負担を軽減。軽く動かせるため、作業者の負担を軽減。作業効率アップとランニングコストを削減。硬度が柔らかいため、床面を傷つけない。人力搬送のため、騒音が気にならない。フォークレス化が可能になり、人身・死亡事故を未然に防止。リフト待ちのダウンタイム(動作不能時間)を削減。
    プレート寸法(mm)113×159車輪高反発ウレタンストッパーなし取付穴径P(mm)13.5取付ピッチA×B(mm)86×133(62×125)車輪幅W(mm)45許容荷重(daN)400RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”RJ2シリーズ”(ナイロンホイールゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-9590材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴム(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)34金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)102×102取付高H(mm)168取付ピッチY(mm)75~80取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)150取付ピッチX×Y(mm)80×80(75×75)車輪径D(Φmm)125取付ピッチX(mm)75~80
  • プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスターRJ2シリーズ(ゴムB入グレー車)自在

    ユーエイキャスター
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ゴムの欠点である走行跡が残りません。ホイルが樹脂製のため軽量です。
    用途ロールボックスパレットなどに。トラスコ品番158-6481材質金具:スチール材質(車輪)ナイロンホイルゴムタイプ自在式車輪幅(mm)30金具仕上三価ユニクロ取付座A×B(mm)90×90取付高H(mm)132取付ピッチY(mm)68~71取付穴径P(mm)11許容荷重(daN)120取付ピッチX×Y(mm)71×71(68×68)車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)68~71
  • プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在 ユーエイキャスター

    プレート式キャスター”Eシリーズ”(導電ゴム車) 自在

    ユーエイキャスター
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    高級感のあるクロムメッキ仕上げで装飾性に優れます。走行性に優れ、静電気を除去することができる導電性ゴム車輪を使用しています。
    用途台車や家具、什器などに。トラスコ品番364-0459材質金具:スチール材質(車輪)導電ゴム車輪幅(mm)25金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)100×58取付高H(mm)122取付ピッチY(mm)40取付穴径P(mm)8.8許容荷重(daN)50車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)82
  • アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在

    ユーエイキャスター
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg、Φ200時)で旋回性能・操作性に優れています。運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。旋回始動性がよく、作業負担を軽減しました。シミー現象をおさえ、低騒音です。車輪の摩耗が少なく、長寿命を実現しました。あっと驚く旋回性能「プレミアムウレタン」総負荷500kgを片手で押せる約17kgを実現(Φ150の場合で社内実験による)しました。
    用途重量台車として。トラスコ品番554-7275材質本体:スチール材質(車輪)アルミホイール、アルティメットウレタン(B入)タイプ自在式車輪幅(mm)32金具仕上三価ユニクロ仕上取付座A×B(mm)95×95ストッパーなし取付高H(mm)144軸径d(Φmm)12取付ピッチY(mm)67~74取付穴径P(mm)11許容荷重(N)2500許容荷重(daN)250車輪径D(Φmm)100取付ピッチX(mm)67~74車輪タイプ単輪
  • ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在 プラパート

    ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在

    プラパート
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。
    材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルティメットウレタンキャスター 自在 ユーエイキャスター

    アルティメットウレタンキャスター 自在

    ユーエイキャスター
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷
    旋回始動力が約8KG(総負荷荷重500kg時)で旋回性能・操作性に優れています。 運搬時に一番重く感じる初期動作を改善するとともに、方向転換時のスムーズな旋回性能を実現しています。
    用途重量台車として。仕様プレート式、ラジアルボールベアリング入り材質本体:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:アルミホイール、アルティメットウレタンタイプ自在式
  • ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付 岡本工機

    ステンレス製キャスター 自在(JS)金具付

    岡本工機
    7,398税込8,138
    1個
    3日以内出荷
  • キャスター(自在金具付・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(自在金具付・エラストマー車輪)

    エスコ
    239税込263
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音) エスコ

    キャスター(自在金具・ブレーキ付・微音)

    エスコ
    350税込385
    1個
    翌日出荷から5日以内出荷
  • プレインキャスター ハイロジック

    プレインキャスター

    ハイロジック
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    家具の外観を損なわないキャスター。 取付穴をあけて、その穴へ差し込むだけ(参考下穴:59Φ、深さ17mm)。 取り付けの際は接着剤との併用を推奨。
    車輪径(Φmm)59材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン取付高(mm)17取付方式埋め込みタイプ耐荷重(kg)30ストッパーなしアズワン品番64-7746-98車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)30
  • フレスコキャスター ハイロジック

    フレスコキャスター

    ハイロジック
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    デザイン性の高いスリムタイプキャスター
    材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン+ウレタン巻車輪タイプ単輪耐荷重(kg/個)50
  • 130Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    130Φ静音自在ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    18,980税込20,878
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用。環境基準AA地区40db以下をクリアする静音キャスター仕様
    用途交換用キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪穴径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • 130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】 金沢車輌

    130Φノーマル自在ゴムキャスター【2ヶSET】

    金沢車輌
    15,980税込17,578
    1セット
    5日以内出荷
    日本国内製造の高品質キャスター。ゴムは床に黒いゴム跡のつかないノーカーボングレーゴムを採用
    用途交換用キャスター形状自在キャスター材質(車輪)樹脂ホイルグレーゴム車輪車輪幅(mm)35金具仕上ユニクロメッキ穴径(mm)11
  • プレート式軽荷重用キャスター 自在 SAMSONG

    プレート式軽荷重用キャスター 自在

    SAMSONG
    169税込186
    1個
    当日出荷
    旋回部二重RaceWay構造です。 防塵シール付き。
    用途病院やレストランで。 軽量物運搬車、産業用運搬車。材質(車輪)PP、PU金具仕上スチール/酸化亜鉛メッキストッパーなし車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在 SAMSONG

    プレート式キャスター(ポリプロピレン、ポリウレタン車) 自在

    SAMSONG
    129税込142
    1個
    当日出荷
    ナイロンキャスターに近い耐久性を持つポリプロピレン(PP)とポリウレタン(PU)素材のキャスターです。
    用途病院、レストランなどの軽量運搬車に。トラスコ品番206-4031質量(g)140材質(車輪)ポリプロピレン(PP)、ポリウレタン(PE)車輪幅(mm)18金具仕上スチール/三価亜鉛鍍金ストッパーなし取付ピッチY(mm)20取付穴径P(mm)8車輪タイプ単輪
  • プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車 テンテキャスター

    プレート式キャスター ALPHA (ゴム車) 自在車

    テンテキャスター
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    旋回部にはダブルボールレースベアリングを採用しており動き出しがスムーズな上、耐久性にも優れております。
    材質(車輪)ゴム材質(金具)スチール
  • 50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付) エスコ

    50mm キャスター(自在金具・低床重荷重・ブレーキ付)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    仕様車輪径(D)×幅:50×28mm材質金具:ユニクロームメッキ仕上げ、車輪:強化ナイロン質量(kg)0.34穴径P(Φmm)6.5取付高H(mm)68偏心E(mm)22取付ピッチA×B(mm)54×36プレート寸法X×Y(mm)70×54
  • プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付 TRUSCO

    プレート式双輪キャスター(エラストマー車) 自在ストッパー付

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。 ストッパーは旋回と車輪を同時に固定するダブルストッパーでより確実な固定が可能です。
    用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。材質/仕上金具:スチール、金具表面処理:三価クロメートメッキ仕上げグレ-タイプ自在式(ダブルストッパー付)
  • 標準型鋳物キャスター(鉄車) 東北車輌

    標準型鋳物キャスター(鉄車)

    東北車輌
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鋳物(ダクタイル)キャスターです 鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです 重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです 耐油性、耐熱性に優れています
    用途高温な場所での使用が可能材質(車輪)鋳物(ダクタイル)
  • プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具) TRUSCO

    プレート式キャスター TYSシリーズ (ナイロンホイールウレタン車・ステンレス金具)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    金具はステンレス、車輪にはナイロンホイールウレタン車を使用し、耐食性・耐水性に優れています。外観は清潔感のある色味を採用しています。100・125・150Φは車輪部にベアリングカバーを装着しており、異物等の混入を防ぎます。100・125・150Φはステンレスベアリング入りで車輪の回転が良好です。
    用途食料品や医療機器など運搬用台車用に。材質/仕上金具:ステンレス(SUS304)材質(車輪)ナイロンホイール、ウレタン
  • 65mmキャスター(自在金具付) エスコ

    65mmキャスター(自在金具付)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ナイロン材質(車輪)ナイロン穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×47
  • 65mmキャスター(自在金具・微音タイプ) エスコ

    65mmキャスター(自在金具・微音タイプ)

    エスコ
    700税込770
    1個
    翌日出荷
    静音性に優れています。
    仕様自在ストッパー無材質金具:スチール、 車輪:ゴム材質(車輪)ゴム穴径P(Φmm)8.8取付寸法X×Y(mm)55×42全高(mm)80ストッパーなしA×B(mm)70×58
  • GSキャスター(TB型) 自由車 カツヤマキカイ

    GSキャスター(TB型) 自由車

    カツヤマキカイ
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献
    用途重量台車 構内用運搬車ストッパーなし取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
  • 幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 東北車輌

    幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定

    東北車輌
    12,980税込14,278
    1個
    5日以内出荷
    幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。
    用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴム材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし

プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります

プレート式 自在車キャスターストッパーなし