絞り込み
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
- 35×30(16)
- 38×32(15)
- 59×47(26)
- 70×42(45)
- 70×58(109)
- 82×82(103)
- 90×90(160)
- 95×95(99)
- 100×58(91)
- 100×100(42)
- 102×102(133)
- 105×105(38)
- 108×108(75)
- 110×110(18)
- 112×112(31)
- 120×120(167)
- 130×130(27)
- 140×140(132)
- 160×160(33)
- 175×175(16)
- 取付座(mm)をもっと見る
取付高(mm)
許容荷重(daN)
車輪幅(mm)
20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・36・38・40・42・43・44・45・46・48・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(6)
- ハンマーキャスター(309)
- ユーエイキャスター(278)
- エスコ(205)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(123)
- ヨドノ(101)
- TRUSCO(95)
- ナンシン(80)
- ウカイ(岐阜産研工業)(78)
- RS PRO(77)
- LAMP(スガツネ工業)(69)
- イノアック(40)
- SAMSONG(38)
- サカエ(32)
- 栃木屋(29)
- 東北車輌(29)
- イマオコーポレーション(27)
- ワコーパレット(26)
- 東正車輛(25)
- テンテキャスター(25)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ヨドノ・TRUSCO・ナンシン・ウカイ(岐阜産研工業)・RS PRO・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・SAMSONG・サカエ・栃木屋・東北車輌・イマオコーポレーション・ワコーパレット・東正車輛・テンテキャスター・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
4ページ目: プレート式 自在車キャスターストッパーなし
特価
本日9月17日(木)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「車輪径(Φmm)」から絞り込む

ねじ込み式双輪キャスター(ナイロン車)自在ストッパー付
プラパート¥799~税込¥879~1個当日出荷取り付け後でも、ローレット部分を回すだけで高さ調整ができます。 固取付ボルトと同軸上に降下するポリウレタン製ストップパッドを装備しています。 車輪ではなく本体を固定するのでグラつきません。 JIS S1038相当品です。材質金具:スチール、車輪:ナイロン、ホイール:ナイロンタイプ自在式(ストッパー付)車輪幅(mm)46取付高H(mm)66軸長L(mm)15許容荷重(daN)40車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
サムソン 産業用重荷重キャスター 自在
SAMSONG(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷耐久性の優れた、産業用低床型キャスターです。ネジ締め仕様のストッパー兼用タイプです。ストッパーなし
Eシリーズ 自在SP付 PPホイールエラストマー巻車
ハンマーキャスター¥579~税込¥637~1個当日出荷材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ダクタイル製キャスター 自在(MG-O)金具付/幅広型
岡本工機(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から45日以内出荷標準型ダクタイル製キャスターと比べ高荷重設計になっていますので重量物の搬送等に最適です。 EMG-O200×50とEMG-O200×65、EMG-O230×65とEMG-O250×65、EMG-O200×90とEMG-O230×90とEMG-O250×90の金具はそれぞれ兼用です。 EUMG-O200×50とEUMG-O200×65の金具は兼用です。荷重種別高荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エラストマーキャスター Sシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥469~税込¥516~1個当日出荷材質(車輪)エラストマー車車輪幅(mm)27金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)8.8ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷から4日以内出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から8日以内出荷ペダルを押し下げると旋回のみが止まります。固定車と異なり方向が規制されます。ペダルを上げると解除されます。固定車420SR・420SRPと併用できます。420SRPは同じ取付寸法です。形状自在/固定ペダルにより切替型式420FAS方向規制車材質(車輪)ゴム(ローラーベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
915M・自在車トータルロック付(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から6日以内出荷旋回部のボールレース径(P.C.D)が大きく、巾広車輪(W32)の採用で旋回性能、走行安定性が抜群です。高級クロムメッキ仕上げにより堅牢と優美さを要求されるホテル、病院、オフィス等の機器に最適です。仕様トータルロック付形状自在車T材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)32金具仕上クロームメッキ取付座A×B(mm)85×85ストッパートータルロック付寸法K(mm)8寸法V(mm)114取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)52×52(62×62)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
SUS-E型自在車(ダブルベアリング)・プレート式
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から14日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な小型キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。耐水性・耐食性に優れたオールステンレス製金具を使用しています。形状自在車型式SUS-E型自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ナイロン車輪)
東正車輛(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷形状自在車荷重種別重荷重材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入り)タイプ重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
クッション プレート式 エラストマー車
ハンマーキャスター¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ばねの力で凹凸路面での振動や衝撃を吸収すると同時に騒音を軽減することができます。コンパクトサイズのクッションキャスターです。ばねの違いにより設定荷重が変わり使用範囲が幅広くなります。材質金具:スチール材質(車輪)エラストマー(ボールベアリング入)、PPホイールタイプ自在式車輪幅(mm)21金具仕上三価クロム化成処理旋回半径(mm)70取付寸法(mm)56×28取付高H(mm)108~102取付座(mm)70×42取付ピッチY(mm)28取付穴径P(mm)6.5取付座A(mm)70車輪径D(Φmm)75RoHS指令(10物質対応)対応取付ピッチX(mm)56取付座B(mm)42
自在バネ圧キャスター
ハイロジック(5件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷車輪・キャスターシリーズ材質ナイロン備考バネ圧約5kg材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)32ストッパーなしアズワン品番64-7744-87キャスタータイプ衝撃吸収式キャスター車輪タイプ双輪
100-FE トラック型 鋼鉄車輪
内村製作所¥769~税込¥846~1個当日出荷材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)材質(車輪)冷間圧延鋼板(SPCC)表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
J2型 自在車(ゴム車・ダブルベアリング)プレート式
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷ロールボックスパレット標準寸法のキャスターです。取付寸法が自在車・自在車ストッパー付・固定車共に同一です。また、走行性、耐荷重を備えています。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式J2型自在車材質(車輪)ゴム(B入)車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)102×102ストッパーなし偏芯E(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターです。 取付高が同じ400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
400S 自在車(ゴム(B入)車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷取付け座が大きく機械の移動用又は運搬車用として一番多く使用されている重量用の強靭なキャスターで、400S・419S・400SR・400SRPは併用できます。形状自在車型式400S自在車ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音キャスター 自在 100mm
NewHikari¥998税込¥1,0981個当日出荷旋回部、車輪回転部にラジアルベアリングを採用し、スムーズな回転とともに、高い静粛性を実現。オフィス、病院など静かな環境向け。手押し台車や平台車などに。自在と固定の二種類展開となっております。材質ホイル:PP車輪径(Φmm)100材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー(ベアリング入)タイプ自在取付方式プレート式本体質量(g)496許容荷重51kgf(1個あたり)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)131×122×58材質(取付部)スチール仕上(本体)三価ユニクロ
プレート式キャスター(ポリウレタン車)
SAMSONG¥369税込¥4061個当日出荷旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。トラスコ品番161-0530質量(g)320車輪幅(mm)25取付ピッチY(mm)42取付穴径P(mm)8
Eシリーズ 自在 PPホイールエラストマー巻車
ハンマーキャスター¥559~税込¥615~1個当日出荷材質(車輪)PPホイールエラストマー巻ストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
カラフルキャスター Neoo
TANNER(1件のレビュー)¥329~税込¥362~1個3日以内出荷から9日以内出荷カラフルなデザインキャスターなので、カラーボックスや木箱に取り付けるだけで、インテリアを素敵に演出します。 旋回部は2カ所にベアリングが入ったダブルベアリング構造で機敏な動きを実現します。 車軸部分にもベアリングを挿入しているので、スムーズな回転により楽に移動が可能です。 車輪部分はエラストマー樹脂を採用しているので、部屋の中で使用しても音が気になりません。 旋回部のカバーや、車輪の車軸のカバーは、ホコリや異物の混入を防ぐ設計にしているので、より長く性能を保つ事ができます。 全てのサイズで許容荷重の1.5倍の負荷をかけた走行試験をクリアしています。用途収納ボックス・簡易テーブル・ワゴン・キャビネット・台車など材質(車輪)エラストマーストッパーなし材質(カバー)ABS材質(枠)スチールRoHS指令(10物質対応)対応特性静音車輪タイプ単輪再生紙使用マーク適合
小型重荷重用キャスター 自在(JW)金具付
岡本工機¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から112日以内出荷小径でも大きな荷重に耐えられるように設計されたキャスターです。 小型重荷重用固定KW金具付キャスター、小型重荷重用自在アジャスターL-JW金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 導電性車輪(MCBCD)もご用意いたしました。半導体装置等でも安心してご使用いただけます。荷重種別重荷重ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス製キャスター 自在・ストッパー(JSZ)金具付
岡本工機¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から112日以内出荷金具本体にSUS304を使用したステンレス製キャスターです。 ステンレス製自在JS金具付キャスターやステンレス製固定KS金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。 Φ100とΦ200は左ストッパー付もあります。旋回半径の値は平均値です。±5mmの公差がありますのでスキマは10mm位とってください。キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターEJプレート自在式(ゴム車)
東正車輛¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷材質スチール形状自在車荷重種別軽荷重材質(車輪)ゴムタイプ軽荷重キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター Tタイプ(プレート取付) エラストマー車輪
東信製作所(2件のレビュー)¥729~税込¥802~1個当日出荷騒音軽減や床面のキズ防止向けキャスターです。用途事務機器・家具・店舗什器・医療機器等仕様プレート式材質金具:冷間圧延鋼板(SPCC)、金具表面処理:三価クロムメッキ仕上げ形状自在式材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(内側)、ウレタンエラストマー(外側)ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-STC 自在車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)
ナンシン¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から翌日出荷種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレスストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STC 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷種別産業用キャスター形状自在車材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター PMシリーズ 自在式
ユーエイキャスター¥2,998税込¥3,2981個当日出荷寿命・走行性・操作性に優れたキャスターです。従来品より3倍以上の走行距離が実現!牽引使用時に発生する共振現象をしっかり防止。また、旋回始動力が従来品と比べ40%軽減しました。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。仕様プレート式トラスコ品番380-3279形状自在車質量(kg)1.9材質(車輪)スチールホイールゴム車輪幅(mm)40金具仕上三価ユニクロ穴径P(Φmm)11取付座A×B(mm)120×120ストッパーなし偏芯E(mm)40材質(金具)スチール旋回半径R(mm)115RoHS指令(10物質対応)対応取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)94×94(87×87)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ハイテンキャスター (自在式)
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷ハイテン材を使用することにより、摩耗する旋回部の耐久性が2倍以上になりました。さらに軽量化をはかっています。仕様プレート式形状自在車材質(車輪)ハイテン材(スチール)ホイールウレタン車(ラジアルボールベアリング入)金具仕上三価ユニクロストッパーなし材質(金具)ハイテン材(スチール)取付穴径P(Φmm)11車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 420P0S・自在車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から6日以内出荷"静(しずか)" シリーズ。 旋回時、走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 ラジアルボールベアリングを使用用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 417BBS
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)55×42取付座A×B(mm)70×58ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)32取付穴径P(Φmm)8.8RoHS指令(10物質対応)対応特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
静音(騒音防止)タイプキャスター 413BBE
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。 本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。 車輪は樹脂製ホイールカバー付。用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。形状自在車S材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)27金具仕上三価クロム化成処理取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58ストッパー回転ストッパー付取付穴径P(Φmm)8.8特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在、ゴム車
ナンシン(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷軽荷重・一般用キャスター TE型はKD型と取付高が同じですから併用できます。種別一般キャスター形状自在車材質(車輪)ゴムストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
低床 重量タイプ 自在車 (強化ナイロン車)
ナンシン(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中形状自在車材質(車輪)強化ナイロン(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)14取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
『プレート式 自在車キャスター』には他にこんなカテゴリがあります
- プレート式 自在車キャスターストッパーなし
- プレート式 自在車キャスターストッパーあり