絞り込み
温度(℃)
- 190(2)
コード長さ(m)
- 3(2)
電源(V)
- 100(1)
- 100~240(1)
消費電力(W)
- 1000~1100未満(1)
ブランド
- AIVIL
- テスコム(19)
- コイズミ(小泉成器)(11)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- コジット(4)
- ヴィダルサスーン(4)
- クレイツ(4)
- アイビル(4)
- Salon Sense(4)
- 大阪ブラシ(3)
- macros(マクロス)(3)
- Amavilla(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- カロスビューティ(2)
- Nobby(2)
- フィールドスリー(2)
- ノビー(2)
- LAVIEL(ラヴィエル)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

アイビル DHセラミックアイロン
AIVIL¥4,998~税込¥5,498~1本6日以内出荷プロも納得の充実した機能性。 ダイアル式の温度調整がついていますので、髪質・作りたいヘアスタイルに応じて温度設定をすることができます。 急速加熱、100~190℃の温度調整が可能です。 レスポンスが早くて加熱効率が高く、温度を均一に保てるマイカヒーターを使用しているのでアイロン部は熱の伝わりが常に一定していて仕上がりにムラが出ません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)320×39×69.5 (スタンド、コード含まず)電源自動OFF1時間使用可能国国内専用
アイビル FDストレートアイロン
AIVIL¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5