絞り込み
消費電力(W)
ブランド
- テスコム(19)
- コイズミ(小泉成器)(11)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- コジット(4)
- ヴィダルサスーン(4)
- クレイツ(4)
- アイビル(4)
- Salon Sense(4)
- 大阪ブラシ(3)
- macros(マクロス)(3)
- Amavilla(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- AIVIL(2)
- カロスビューティ(2)
- Nobby(2)
- フィールドスリー(2)
- ノビー(2)
- LAVIEL(ラヴィエル)(2)
- ブランドをもっと見る
テスコム・コイズミ(小泉成器)・Panasonic(パナソニック)・コジット・ヴィダルサスーン・クレイツ・アイビル・Salon Sense・大阪ブラシ・macros(マクロス)・Amavilla・アイリスオーヤマ・オーム電機・AIVIL・カロスビューティ・Nobby・フィールドスリー・ノビー・LAVIEL(ラヴィエル)・ブランドをもっと見る

ラクサリー スタイリングヘアブラシアイロン ブラシ型アイロン ストレートアイロン ヘアケアブラシ
macros(マクロス)¥2,745税込¥3,0201個3日以内出荷温度調節付 持ち運びしやすいコンパクトサイズアズワン品番65-1332-65
スチームストレートヘアアイロン
ヴィダルサスーン¥6,490税込¥7,1391個6日以内出荷2段階調節可能なスチーム機能付きです。髪はよりきれいなストレートに。マイナスイオン機能も搭載しています。5段階の温度調節付きです。約200℃の高温設定もできます。髪に熱をやさしく素早く伝えるセラミックコーティングです。髪に密着しやすくやさしくはさめるクッションプレートです。コンパクトに収納できるプレートロック機構つきです。絡まりにくい回転式のコードです。付属品スポイト本体質量(g)450プレート寸法(mm)幅25×長さ110機能スチーム機能、マイナスイオン発生機能温度調節範囲(℃)約140/150/160/180/200本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×34×39(開いたときH約93)タンク容量(mL)約8
アイビル FDストレートアイロン
AIVIL¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷上下フローティングパネルを採用したプロ仕様のストレートアイロンです。 温度設定は60~190℃の間で5℃刻みで設定ができます。 液晶パネルでデジタル表示されるので温度がひと目で分かります。 セラミックコーティングを施したプレートはすべるようになめらかで、髪を傷めることなくストレートに伸ばすことができます。 また、アイビルFDストレートアイロンはプレス時の厚みがわずか25mm。 持ち手もフラットなので手が小さい女性の方でも手に負担をかけることなくお使い頂くことができます。消費電力(W)AC100~127V:0~300 / AC220~240V:0~1000電源1Φ 50/60Hz AC100~127V / AC220~240V寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:約280×27×27コード長さ(m)3本体質量(g)約170温風温度(℃)60~190寸法(長さL×幅W)(mm)プレート:約105×23.5
ストレートタイプマイナスイオン・ヘアアイロン
コイズミ(小泉成器)¥6,990税込¥7,6891個6日以内出荷プレートの「シルキーモイスト加工」によって、水分の蒸発を抑え、 髪への熱ダメージとうるおいを守ります。 ヘアカラーの色落ちも抑えます。 仕上がりと指どおりが違う、うるおいストレート。 スピード加熱。立ち上がりは約25秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高200℃までの5段階の温度調節ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。 ヘアスタイリングしながら、マイナスイオンを髪全体へしっかりと 行き渡らせることができます。付属品取扱説明書(保証書付)色ホワイト質量(g)約345消費電力(W)(100~120V)0.1~450、(200~240V)0.1~650電源AC100~120/200~240(50/60Hz共用)コード長さ(m)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約292×32×40(開いたとき:約76(H)mm)プレートシルキーモイスト加工寸法(幅W×長さL)(mm)プレート:27×110機能プレートロック機構電源自動OFF約60分最高使用温度(℃)プレート:約200(周囲温度30℃の場合)温度調節5段階(約120/140/160/180/200℃)マイナスイオン機能あり
うるおいスタイリングヘアアイロンブラシ
コイズミ(小泉成器)¥7,990税込¥8,7891個6日以内出荷髪をとかすだけで、うるおいスタイリング。 ストレートからふんわりボリュームも。 「イオンバランステクノロジー」搭載。 静電気を抑制し、髪の広がりを抑えてまとまりよく、うるおいアップ。 スピード加熱。立ち上がりは約60秒で100℃に。 海外使用できます。(プラグアダプターは別売です。) 最高180℃まで、5段階の温度設定ができます。 約60分後に自動で電源が切れる安全機能も装備しています。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約275×60×49プレートナノセラミックコーティング電源自動OFF約60分温度調節5段階(約100/120/140/160/180℃)マイナスイオン機能あり
ブラシアイロン
カロスビューティ¥4,590税込¥5,0491個4日以内出荷業界初!どこでも使えるUSBブラシアイロン。 とかすだけでだれでも簡単につやつやサラサラのまとまる髪に。 マイナスイオンで見違えるようなツヤとまとまりに。 目の細かいピンが髪をキャッチ。スムースなスタイリングを実現。 手になじむカタチで握りやすい。使いごこちもやさしく。付属品USBケーブル(1.5m)、アダプター、説明書(保証書付き)スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)本体寸法(mm)31×30×200
ストレートアイロン
カロスビューティ¥3,690税込¥4,0591個4日以内出荷ストレートもカールもできる2WAY仕様。 丸みのある形状で、ストレートはもちろんカールやウェーブもばっちり。付属品USBケーブル(1.5m)、ACアダプター、耐熱キャップ、説明書(保証書付き)スイッチスライド式(OFF/140℃/180℃)(※電源ONから30分で自動OFF)本体寸法(mm)21×20×200
ヘアーアイロン ロールブラシアイロン
クレイツイオン¥7,998税込¥8,7981台5日以内出荷毛先のカールもトップのボリュームも簡単スタイリングできる、ロールブラシ型ヘアアイロン。熱版プレート搭載により時間短縮が可能。海外兼用。デジタル温度表示ディスプレイ採用。髪質に合わせて100℃~200℃まで20℃毎に5段階温度調節が可能。誤作動防止ロック機能付き。2種類のナイロンピン採用で髪をしっかり整えながら一定のテンションを与える。用途コテ、ヘアアイロン、カールアイロン、ウェーブ、ウェーブコテとして。巻き髪に。質量(g)330電源(V)AC100~240消費電力(W)140コード長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×295アズワン品番64-3284-24プレート温度(℃)120~200(20度毎5段階調節可能)
ヘアアイロン VSW-2701/PJ
ヴィダルサスーン¥4,990税込¥5,4891個6日以内出荷アタッチメント取り替えで、1台で4つのスタイルが楽しめるマルチタイプアイロン。髪にやさしく、滑らかなクリスタルピンクコーティング。最高温度約180℃(ストレートアイロン使用時のみ)で、美しいヘアスタイルをしっかりとキープ。旅行先でも使える海外対応モデル。付属品径25mmパイプ/ストレート、 19mmパイプ、32mmカーラー×2、クリップ×2、専用ポーチ質量(g)約313(25mmパイプ装着時)電源(V)AC100-240消費電力(W)46-73温度(℃)プレート最高温度約180(周囲温度30の場合)・パイプ最高温度約165(周囲温度30の場合)プレート寸法(mm)幅25×長さ95プレートクリスタルピンクコーティング(セラミック配合)パイプ径(Φmm)19/25機能海外使用OK本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)約266×34×76(25パイプ装着時)
SI-25 ストレートアイロン グロッシー
大阪ブラシ¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷セラミックから放出されるマイナスイオン・遠赤外線で、キューティクルを保護しながら艶のあるストレートヘアに。寸法(mm)32(W)×237(L)×72(H)色ブラック質量(g)369電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)45温度(℃)60~210コード長さ(m)2.8プレート寸法(mm)25×85プレートセラミックコーティングプレート
PBHP-500 ホットプレミアムアイロン プロ
大阪ブラシ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷欧米で大ヒット!遂に日本上陸!人間工学に基づいて設計された美しいフォルム寸法(mm)325×40×38質量(g)440プレート寸法(mm)25.3×114
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 36mm
アイビル¥26,900税込¥29,5901個(36mm)6日以内出荷プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)370タイプ(プレス式)36mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×45コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)
アイビル ファイテン PLストレートアイロン 22mm
アイビル¥26,900税込¥29,5901個(22mm)6日以内出荷プロ用アイロンブランド アイビルと、数々の先端技術を保有するファイテンが初めてコラボしたヘアアイロン!びっくりするほど、サラ艶になります??。▼ センサーレス制御機能。ヒーター自体がセンサーとなり、精密な温度制御を行います。効率の良い温度管理により、ダメージの軽減や、余分な水分蒸発を防ぎます。▼髪をいたわる赤白2色のLEDを搭載した熱面プレート。▼190度の高温下でも作動するLEDを採用。(一般的にLEDは熱に弱く耐熱温度は80度ほど、それ以上は破損の原因)。▼幅広い温度領域の使用が可能。立ち上がりが素早いだけでなく、50度から190度まで、幅広い温度領域でのヘアアレンジが可能となる温度設定(18段階)。▼ハイグレードな温度感知センサーで正確な温度管理。温度に対する感度が高く、安定的に温度をコントロールすることができる半導体を搭載し、使いやすさ◎。▼海外でも使用できるフリーボルト。▼消し忘れ防止機能。電源を入れ60分経過すると自動に切れます。ファイテン製独自素材「MCC (メタックスカーボンセラミック)」をガラスコートに関与させたファイテン独自の光技術テクノロジー「健光浴」※ 1 をプレート部分に採用。密着性が高く、滑りのよい「メタックス」※ 2 を採用したファイテンオリジナルセラミック塗装プレートから放出させる輻射熱が髪に均ーに伝わり、短時間で負担をかけずに、艶のあるストレートヘアを実現します。「MCC (メタックスカーボンセラミック)を混合した酎久性に優れたファイテンオリジナルボディ樹脂を使用。※ 1 ファイテン独自素材のMCC (メタックスカーボンセラミック)を配合したシリコーンや樹脂などに光を当てることで放射される光のこと。医療の現場やアスリートのケアにも使用され、美と健康をサポートします。※ 2各種金属(チタンやゴールドなど)をナノレベルで水中に分散したものです。カラダをリラックス状態へとサポートします。用途「髪質改善メニュー」から「縮毛矯正メニュー」まで施術ができるハイスペックなストレートアイロン。22mm幅のストレートアイロンは、カールにも最適!。ストレートアイロンでヘアアレンジも楽しみたい方!付属品ファイテン パワーテープ×30仕様消し忘れ防止機能、ヘッド部フロッキー加工、360度回転コード材質ナイロン、アルミ質量(g)320タイプ(プレス式)22mm寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)241×34×28コード長さ(m)3.2定格電源AC100~240V温度設定50~190℃(18段階)