絞り込み
色
ゴールド(3)
シルバー(3)
消費電力(W)
- 100~200未満(3)
電源(V)
- 100~240(3)
コード長さ(m)
- 3(3)
ブランド
- AIVIL
- テスコム(8)
- クレイツ(6)
- コイズミ(小泉成器)(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- モッズ・ヘア(2)
- LAVIEL(ラヴィエル)(2)
- マクセル(1)
- カシムラ(1)
- MUK(1)
- ヴィダルサスーン(1)
特価
「色」から絞り込む

ゴールド(3)

シルバー(3)

D2 デジタルディスプレイアイロン 38mm
AIVIL¥7,990税込¥8,7891本6日以内出荷より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。寸法(mm)338×60×75(スタンド含まず)質量(g)365径(Φmm)バレル:38電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
D2 デジタルディスプレイアイロン 32mm
AIVIL¥6,998~税込¥7,698~1本6日以内出荷より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。寸法(mm)338×55×74(スタンド含まず)質量(g)340径(Φmm)バレル:32電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180
D2 デジタルディスプレイアイロン 25mm
AIVIL¥6,998~税込¥7,698~1本3日以内出荷から6日以内出荷より軽くなったヘアアイロン。 最軽量クラス(メーカー比)のアイビルD2アイロン。 軽くて熱伝導に優れたアルミをバレルに採用することで、鉄製のバレルに比べ、約30%の軽量化を図りました。 スリムタイプのペットボトルの重量1本以下の重さに軽量化 されたヘアアイロンは、肩や手首などへのサロンワークの負担を 軽減します。 また、バレルとクリップの両方に耐摩耗性・耐薬品性に優れた特殊コーティングを施すことにより、商品の劣化を防ぐと共に、髪の毛のすべりを向上させました。寸法(mm)338×50×72(スタンド含まず)質量(g)320径(Φmm)バレル:25電圧(V)1Φ100~240消費電力(W)0~180コード長さ(m)3平均消費電力(W)0~180