絞り込み
色
ピンク(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
電源(V)
- 3.6(1)
- 100~240(1)
コード長さ(m)
- 1.8(1)
ブランド
- MUK
- コイズミ(小泉成器)(3)
- AIVIL(3)
- クレイツ(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- オーム電機(2)
- LAVIEL(ラヴィエル)(2)
- マクセル(1)
- テスコム(1)
- モッズ・ヘア(1)
- ヴィダルサスーン(1)
「色」から絞り込む

ピンク(1)

ブルー(1)

ホワイト(1)

コードレスヘアアイロン ヒートイオンボーテ2.0
MUK¥6,990税込¥7,6891台4日以内出荷から6日以内出荷ふんわりカールも立ち上げも簡単に!ブラシが熱くならないヘアアイロン。固いブラシとしなやかなシリコンブラシを交互に配列することで、髪をよりキャッチしやすくなりました。遠赤外線が発生する特殊コーティングも施し、髪に熱が伝わりやすく、普段アイロンを使わない方や不器用な方でもツヤのあるスタイリングが手軽にできるようになりました。ブラシは内部にあるプレート部分だけが熱くなるので、ブラシ部分に手を添えながらスタイリングが可能です。温度設定は約160℃と130℃の2段階、用途や髪質によって使い分けができます。コードレスだから、いつでもどこでもヘアスタイリングができます。コードレスなのでコードが絡まることもありません。付属品充電キャップ、充電アダプター、取扱説明書材質ABS樹脂、カーボン、アルミニウム、シリコーン質量(g)330使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)[入力]AC100-240、50/60Hz、0.25A、[出力]DC5.0/2.0A電源Li-ONバッテリ(3.6V)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)247×59×52コード長さ(mm)約1800連続使用時間(分)約25保証期間1年充電時間(時間)約2