絞り込み
色
グレー(1)
ホワイト(1)
消費電力(W)
- 1500~2000未満(2)
電源(V)
- 100(2)
- 100~240(2)
コード長さ(m)
- 1.8(2)
温度(℃)
- 180(2)
ブランド
- アイリスオーヤマ
- コイズミ(小泉成器)(3)
- AIVIL(3)
- クレイツ(3)
- オーム電機(2)
- テスコム(2)
- LAVIEL(ラヴィエル)(2)
- マクセル(1)
- カシムラ(1)
- モッズ・ヘア(1)
- MUK(1)
- ヴィダルサスーン(1)
特価
「色」から絞り込む

グレー(1)

ホワイト(1)

カールアイロン
アイリスオーヤマ¥7,990税込¥8,7891台翌々日出荷プレートはスムースケアコーティングで、すべりやすさが40%UP。摩擦によるキューティクルの損傷を防ぎます。(HIR‐MC101と比較) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色ダークグレー電源(V)AC100~240(50/60Hz)消費電力(W)AC100V時:最大500(最小0)、AC240V時:最大1500(最小0)※1 温度制御のため消費電力が変動します。、1時間あたりの目安:65温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8
カールアイロン
アイリスオーヤマ¥3,990税込¥4,3891台翌々日出荷髪に優しいセラミックコーティングで、摩擦を軽減します。(メーカー調べ) 4段階の温度調節(90・120・150・180℃)が可能なので、髪質に合わせてお好みのスタイリングに。 軽量・コンパクトなので、持ち運びが便利です。 海外対応の為、海外旅行にも使用できます。(海外でご使用の際は、国や地域に合わせた変換プラグをご用意ください。)材質PA、PET色オフホワイト電源(V)AC100~240(50/60Hz)温度(℃)パイプ:約90~約180寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)375×70×40電源コード(m)1.8