絞り込み
種類
  • 種類エルボ(5)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類クロス(2)
  • 種類ストリートエルボ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(2)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ブッシング(2)
  • 種類ユニオン(2)
ブランド
  • 吉年(11)
  • 桑名金属工業(4)
  • シーケー金属(3)
  • リケン(1)
呼び径(A)
  • 32
  • 6(14)
  • 8(18)
  • 10(18)
  • 15(18)
  • 20(19)
  • 25(19)
  • 40(19)
  • 50(19)
  • 65(18)
  • 80(17)
  • 100(14)
  • 125(9)
  • 150(5)
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 1/2(3)
  • 3/4(4)
  • 1(3)
  • 1-1/4(18)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(3)
  • 3(3)
  • 4(1)
材質
  • 鋳鉄(18)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(16)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 1~19件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「種類」から絞り込む
エルボ
エルボ(5)
キャップ
キャップ(1)
クロス
クロス(2)
ストリートエルボ
ストリートエルボ(1)
ソケット
ソケット(1)
チーズ
チーズ(2)
ニップル
ニップル(3)
ブッシング
ブッシング(2)
ユニオン
ユニオン(2)
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(12件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(4件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(6件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    吉年(5件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(3件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状キャップ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ユニオン最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(9件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(2件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒) リケン

    ニップル ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    リケン(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS B 2301「ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」.規格品で、材質はJIS G 5705 可鍛鋳鉄品(FCMB27-05を採用しています。
    用途設備配管材質JIS G 5705:黒心可鍛鋳鉄品(FCMB275-5)形状ニップル使用温度範囲(℃)120以下(清流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301:ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の清流水)、1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス/油)表面処理鋳放し使用流体消火、空気、蒸気、油JIS規格JIS B 2301
  • 径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒) 吉年

    径違いエルボ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    吉年(1件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状径違いエルボねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
  • クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(3件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(1件のレビュー)
    ¥959税込¥1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 吉年

    ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    吉年(2件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒) シーケー金属

    ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)

    シーケー金属(1件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状ブッシング規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)ねじの種類PTネジ表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301
  • チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) シーケー金属

    チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    シーケー金属(2件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    CK継手はJIS規格(B2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)通りの正しい継手です。 材質は黒心鍛鋳鉄で普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靭です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
    材質可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05)形状チーズ最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気/空気/ガス及び油)、2.5(120℃以下の静流水)表面処理鋳放し使用流体冷温水、冷却水、消防用水、上記、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301RoHS指令(10物質対応)対応
  • 45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒) 桑名金属工業

    45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    4日以内出荷
    形状45°エルボ規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)JIS規格JIS B 2301適合流体蒸気、空気、ガス、油、水
  • 径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手 桑名金属工業

    径違いクロス可鍛鋳鉄製管継手

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    仕様バンド付材質JIS G 5705 可鍛鋳鉄品に規定される黒心可鍛鋳鉄品 FCMB275-5形状径違いクロス色白使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B 2301 ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)表面処理どぶめっき使用流体蒸気、空気、ガス、油、水JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3452 配管用炭素鋼管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管

『ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手』には他にこんなカテゴリがあります

白継手特集
おすすめ人気ランキング
黒継手