絞り込み
種類
エルボ(3)
キャップ(1)
クロス(1)
ストリートエルボ(1)
ソケット(3)
チーズ(2)
ニップル(1)
ブッシング(1)
プラグ(2)
ユニオン(1)
呼び径(A)
- 6(6)
- 8(9)
- 10(14)
- 15(13)
- 20(14)
- 25(14)
- 32(12)
- 40(11)
- 50(9)
- 65(5)
- 80(3)
- 100(1)
- 125(1)
呼び径(B)
- 1/8(6)
- 1/4(9)
- 3/8(14)
- 1/2(13)
- 3/4(14)
- 1(14)
- 1-1/4(12)
- 1-1/2(11)
- 2(9)
- 2-1/2(5)
- 3(3)
- 4(1)
- 5(1)
材質
- スチール(1)
- 鋳鉄(15)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(15)
- その他(1)
ブランド
- 吉年
- 桑名金属工業(23)
- リケン(15)
- シーケー金属(15)
- 淡路マテリア(4)
- 中部ビニール工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「種類」から絞り込む

エルボ(3)

キャップ(1)

クロス(1)

ストリートエルボ(1)

ソケット(3)

チーズ(2)

ニップル(1)

ブッシング(1)

プラグ(2)

ユニオン(1)

径違いソケット 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(7件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から7日以内出荷形状径違いソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(12件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(6件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷から5日以内出荷形状ソケット規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(3件のレビュー)¥369~税込¥406~1個当日出荷から8日以内出荷形状キャップ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から8日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状ブッシング使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年¥209~税込¥230~1個当日出荷から5日以内出荷形状プラグ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
径違いチーズ 可鍛鋳鉄製管継手(黒)
吉年¥439~税込¥483~1個当日出荷から9日以内出荷形状径違いチーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(9件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から7日以内出荷形状チーズ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ニップル 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(2件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から8日以内出荷形状ニップル規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
クロス 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から6日以内出荷形状クロス規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1個当日出荷から6日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状45°エルボ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 鉄製管継手 (黒)
吉年¥399~税込¥439~1個当日出荷から5日以内出荷材質黒心可鍛鋳鉄形状プラグ使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(蒸気/空気/ガス/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ストリートエルボ 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷形状ストリートエルボ規格JIS B2301相当品ねじの種類PTネジ使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応
鉄ソケット
吉年¥519税込¥5711個4日以内出荷から6日以内出荷JISB2302相当品用途パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管材質鉄形状ソケットねじ規格JIS B 0203使用流体パルプ、石油化学、化学産業機械、公害防止機器、電力、繊維、食品、薬品、造船、車両、住宅、水処理、上下水道、半導体等の配管