絞り込み
呼び径(A)
- 350(47)
材質
- スチール(35)
- ステンレス(28)
呼び圧力
- 5K(7)
- 7.5K(1)
- 10K(14)
呼び径(B)
- 14
- 3/8(55)
- 1/2(161)
- 3/4(188)
- 1(188)
- 1-1/4(171)
- 1-1/2(183)
- 2(202)
- 2-1/2(192)
- 3(199)
- 4(203)
- 5(161)
- 6(163)
- 8(134)
- 10(97)
- 12(85)
- 16(44)
- 18(41)
- 24(35)
- 28(18)
- 呼び径(B)をもっと見る
種類
フランジ(11)
ブランド
- ブリストワ(29)
- イノック(6)
- イシグロ(5)
- クリンガー(4)
- アムト(2)
- MIEテクノ(1)
ブリストワ・イノック・イシグロ・クリンガー・アムト・MIEテクノ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応

面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥34,980税込¥38,4781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
さし込み溶接フランジ
イノック¥27,980~税込¥30,778~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ブラインドフランジ
イノック¥56,980~税込¥62,678~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
さし込み溶接フランジ
イノック¥63,980税込¥70,3781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
MIEテクノ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥46,980~税込¥51,678~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
上水道フランジ
イノック¥48,980~税込¥53,878~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応