カテゴリ
絞り込み
種類
その他(1)
カップリング(1)
フランジ(12)
呼び径(B)
- 14
- 1/8(484)
- 1/4(622)
- 3/8(773)
- 1/2(1,924)
- 3/4(1,852)
- 1(1,706)
- 1-1/4(1,433)
- 1-1/2(1,567)
- 2(1,672)
- 2-1/2(1,294)
- 3(1,306)
- 4(1,197)
- 5(683)
- 6(650)
- 8(319)
- 10(201)
- 12(167)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- ゴム(1)
- スチール(53)
- ステンレス(29)
呼び径(A)
- 200(2)
- 250(6)
- 300(4)
- 350(68)
ブランド
- ブリストワ(29)
- 淡路マテリア(17)
- イノック(6)
- イシグロ(5)
- クリンガー(4)
- 倉敷化工(2)
- ショーボンド(2)
- MIEテクノ(1)
- TOZEN(トーゼン)(1)
- アトムズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
商品豆知識

ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥279,800税込¥307,7801台当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
カイザーフレックス
倉敷化工¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から10日以内出荷材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
ストラブ・ワイドクランプCWタイプ
ショーボンド(1件のレビュー)¥249,800税込¥274,7801個当日出荷から24日以内出荷広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
さし込み溶接フランジ
イノック¥27,980~税込¥30,778~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥34,980税込¥38,4781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から8日以内出荷溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
ブラインドフランジ
イノック¥56,980~税込¥62,678~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
MIEテクノ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥63,980税込¥70,3781枚5日以内出荷から6日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥46,980~税込¥51,678~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
PT370 S/40 コンセントリックレジューサー 黒
淡路マテリア¥89,980~税込¥98,978~1個翌々日出荷突き合わせ溶接用の継手材質STPT370規格JIS B2312・JIS B2313スケジュール40
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
S-FLEX 合成ゴム製防振継手
アトムズ(1件のレビュー)¥169,800税込¥186,7801個3日以内出荷から60日以内出荷防振性能抜群 EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
上水道フランジ
イノック¥48,980~税込¥53,878~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応