絞り込み
呼び径(A)
- 20
- 10(31)
- 13(13)
- 15(124)
- 25(139)
- 30(15)
- 32(120)
- 40(136)
- 50(150)
- 65(144)
- 80(140)
- 100(147)
- 125(111)
- 150(110)
- 200(84)
- 250(47)
- 300(35)
- 350(15)
- 400(13)
- 450(8)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- イシグロ(25)
- イノック(22)
- MIEテクノ(10)
- シーケー金属(10)
- セキスイ(9)
- 大阪継手バルブ(7)
- HSバルブ(7)
- S・V・F(6)
- 日本継手(旧:JFE継手)(6)
- 吉年(5)
- 前澤化成工業(5)
- 桑名金属工業(4)
- 村部フランヂ(4)
- エスコ(3)
- HI-LEAD(3)
- アサヒAV(2)
- ONK(オーエヌ工業)(2)
- ブリストワ(2)
- ナゴヤ(2)
- ブランドをもっと見る
材質
- スチール(19)
- ステンレス(62)
- 塩化ビニール(PVC)(21)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(31)
呼び圧力
- 5K(38)
- 10K(74)
- 16K(2)
- 20K(10)
- その他(3)
呼び径(B)
- 3/4(126)
- 1(1)
- 1-1/2(1)
種類
フランジ(114)
フランジ
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(19)
PT(管用テーパ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(35)
RoHS10物質対応

ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
ねじ込み式フランジ ステンレス鋼製
(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。 ねじ込み式(TR)です。用途配管接続用材質SUS F304形状フランジねじの種類PTネジ呼び圧力10K
TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥539税込¥5931枚当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(4件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281枚当日出荷から翌々日出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力10K
溶接フランジ 10K
村部フランヂ(4件のレビュー)¥849税込¥9341枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
白ねじ込みフランジ
吉年(5件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
溶接ブラインドフランジ 10K
村部フランヂ(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力10K
溶接ブラインドフランジ 5K
村部フランヂ¥579税込¥6371枚当日出荷JIS B 2220・JIS B 2238準拠材質SS400形状フランジ種類溶接継手規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠JIS規格JIS B 2220・JIS B 2238準拠呼び圧力5K
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥579税込¥6371枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
黒ねじ込みフランジ 10K
吉年(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷から7日以内出荷軽量化を図りました。強靭な材質材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/1.37[14]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/1.18[12]表面処理なし適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JWWA K116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWA K132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K(並形)
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥889税込¥9781枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
白ねじ込みフランジ
桑名金属工業(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551枚当日出荷から5日以内出荷用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。材質ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)形状フランジ流体蒸気、空気、ガス、油など規格JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠最高使用圧力(MPa)(-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5表面処理溶融亜鉛めっき(白)JIS規格JIS B 2239適合管JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管呼び圧力5K
白 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥969税込¥1,0661個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
黒 鋳鉄製合フランジ 10K
シーケー金属¥729税込¥8021個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。材質球状黒鉛鋳鉄品(JIS G 5502,FCD)形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力10K
ねじ込みフランジ
イノック¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷から9日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状ねじ込みフランジ種類ステンレス製管フランジ規格JIS B2220スミ肉の丸み(最大)r(mm)4
エスロン 塩ビ製TSフランジ10K
エスロン¥719税込¥7911個当日出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。 酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ色グレー規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高許容圧力(MPa)1.0(20℃)最高使用温度(℃)50RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
黒 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥619税込¥6811個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理鋳放しJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K
白 鋳鉄製合フランジ 5K
シーケー金属¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷CK鋳鉄製合フランジの材質は、ねずみ鋳鉄(FC)に比べ1.5倍以上の強度を持つ可鍛鋳鉄(FCMB)又は球状黒鉛鋳鉄(FCD)であり、割れることがありません。形状フランジ規格JIS B2239ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛めっきJIS規格JIS B 2239呼び圧力5K