絞り込み
呼び径(A)
- 10(1)
- 15(19)
- 20(25)
- 25(25)
- 32(25)
- 40(25)
- 50(26)
- 65(26)
- 80(28)
- 100(28)
- 125(23)
- 150(24)
- 200(18)
- 250(15)
- 300(13)
- 350(6)
- 400(7)
- 450(5)
- 500(3)
- 550(2)
- 呼び径(A)をもっと見る
材質
- スチール(18)
- ステンレス(10)
呼び圧力
- 5K(6)
- 10K(15)
- 16K(2)
- 20K(7)
- その他(2)
呼び径(B)
- 3/8(1)
- 1/2(19)
- 3/4(25)
- 1(25)
- 1-1/4(25)
- 1-1/2(25)
- 2(26)
- 2-1/2(26)
- 3(28)
- 4(28)
- 5(22)
- 6(23)
- 8(17)
- 10(14)
- 12(11)
- 14(5)
- 16(6)
- 18(3)
- 22(1)
種類
フランジ(13)
ブランド
- イシグロ
- モノタロウ(5)
- 村部フランヂ(114)
- ブリストワ(70)
- エスコ(31)
- イノック(28)
- 大阪継手バルブ(15)
- HSバルブ(15)
- MIEテクノ(12)
- セキスイ(12)
- アサヒAV(11)
- 日本継手(旧:JFE継手)(11)
- シーケー金属(10)
- 前澤化成工業(9)
- 吉年(8)
- アムト(7)
- S・V・F(6)
- 桑名金属工業(5)
- クリンガー(4)
- HI-LEAD(4)
- ブランドをもっと見る

フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
フランジPL型SS400
イシグロ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
ブラインドフランジ 5Kタイプ
イシグロ¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷一般に配管内における流体を止める場合に使用します。用途配管内における流体を止める場合に。トラスコ品番522-0068材質SS400相当(鍛造品)厚さ(mm)22タイプブラインド呼び径12呼び径(A)300外径(mm)430使用圧力(kPa)5
スリップオン式フランジ 5Kタイプ
イシグロ¥62,980税込¥69,2781個9日以内出荷パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)厚さ(mm)24タイプスリップオン使用圧力(kPa)5
ブラインドフランジ 10Kタイプ
イシグロ¥39,980~税込¥43,978~1個9日以内出荷一般に配管内における流体を止める場合に使用します。用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400相当(鍛造品)タイプブラインド使用圧力(kPa)10
スリップオン式フランジ 10Kタイプ
イシグロ¥49,980~税込¥54,978~1個9日以内出荷から11日以内出荷パイプを巻き込んで隅肉溶接、アライメントが極めて簡単です。用途緩やかな条件の配管に。材質SS400相当(鍛造品)タイプスリップオン使用圧力(kPa)10