絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.5(1)
- 0.6(2)
- 1.1(1)
- 1.2(1)
- 1.3(1)
- 1.4(1)
- 1.5(2)
刃数
- 2(2)
- 4(4)
シャンク径(Φmm)
- 4(4)
- 6(2)
刃長(mm)
- 1.5
- 8(97)
- 10(145)
- 12(163)
- 15(185)
- 18(84)
- 20(208)
- 22(93)
- 25(223)
- 30(219)
- 35(198)
- 40(209)
- 45(263)
- 50(180)
- 55(203)
- 60(162)
- 65(158)
- 70(81)
- 75(109)
- 80(118)
- 100(81)
- 刃長(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 35(1)
- 45(2)
- 50(3)
材質
- CBN焼結体(1)
- その他(1)
- ハイス(2)
- 超硬合金(1)
CBN焼結体・その他・ハイス・超硬合金
表面処理
- その他(2)
その他
ブランド
- NS(日進工具)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- 日進(2)
NS(日進工具)・S&K(三興製作所)・日進

無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途高硬度鋼(60~70HRC)材質超々微粒子超硬合金刃数4角度(°)【首角】15表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4
日進¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷ステンレス、耐熱鋼に非常に優れた大変ビビりにくい高送り可能なエンドミルです。摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)1.5被削材炭素鋼(≦HRc40):〇、焼入れ鋼(≦HRc50):〇、鋳物:〇、ステンレス鋼:◎、チタン合金:◎、超耐熱合金:◎刃径(Φmm)1.5ねじれ角(°)51
ショートエンドミル SPHFS4-1.5-4
日進¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷摺動性が高く、切り粉の排出性に優れている。耐熱性能が非常に高い軸径(Φmm)4刃数4全長(mm)45刃長(mm)1.5表面処理SPWCねじれ角(°)51刃径(mm)1.5
CBN4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷4枚刃仕様で小径サイズでも高送りを実現します。コーナー精度±2μmと実外径表示により高精度加工を支援します。用途高硬度鋼(~HRC70)材質CBN刃数4角度(°)【首角】15表面処理ノンコートねじれ角(°)0
2枚刃ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃 ボールエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥8,198税込¥9,0181個3日以内出荷から5日以内出荷刃数2シャンク径(Φmm)6ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03