3ページ目: チップ関連商品

2,420件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    新たな価値を生む、高切込み対応の高送りエンドミル_x000D_。04サイズの小型インサート(両面4コーナ仕様)。加工径Φ22~ 最大縦切込み2.5mm に対応_x000D_。肩・溝の荒加工はもちろん、ヘリカル・ランピング加工などの3次元加工の高能率化を実現_x000D_。多彩な加工で活躍。環境に合わせて課題をソリューション_x000D_。高送り加工で大幅に加工能率を向上_x000D_。高能率で工具寿命も良好。_x000D_。不安定な加工環境下でも高い安定性
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    4日以内出荷から15日以内出荷
    優れた切れ味を有する独自インサート_x000D_。シャープな刃先仕様で低抵抗_x000D_。主軸負荷を低減し軽快で安定した加工を実現
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    12,980税込14,278
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    低抵抗で良好な切れ味_x000D_。ヘリカル切れ刃構造で低抵抗を実現_x000D_。滑らかな加工壁面_x000D_。多段切込み時の段差が小さく、滑らかな加工壁面_x000D_。充実のレパートリー_x000D_。次世代ミーリング用PVDコーティングPR18シリーズ
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    8,998税込9,898
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    低抵抗でびびりに強い_x000D_。G級品で高精度。3次元凸型切れ刃の効果により、切削抵抗の上昇を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。広範囲な加工領域に対応_x000D_。最大縦切込み0.5 mmで広範囲な加工領域_x000D_。小型マシニングセンタ(BT30)でも安定加工が可能_x000D_。ソリッドエンドミルからの置換でコストダウン_x000D_。びびりを抑制し、ソリッドエンドミルを超える加工能率を実現
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    14,980税込16,478
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    びびりに強く安定加工が可能_x000D_。3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。良好な切りくず排出性_x000D_。3次元凸型切れ刃により、切りくずの噛み込みを抑制_x000D_。多刃仕様で高能率加工が可能_x000D_。金型の荒加工に最適_x000D_。小型マシニングセンタで高送り加工を実現
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    びびりに強く安定加工が可能_x000D_。3次元凸型切れ刃の効果により、ワーク接触時の衝撃を抑制_x000D_。多様な加工に対応する多機能性_x000D_。GM(汎用):面加工からランピング、ヘリカルなど多様な加工に対応_x000D_。FL(低抵抗):低抵抗設計でさらい刃付き。びびり低減と優れた仕上げ面の両立を実現_x000D_。GH ブレーカ新登場。多様な加工に対応するインサートレパートリー_x000D_。PR015S との組合せで高硬度材加工に対応。耐欠損性が向上_x000D_。高切込みも、高送りも可能な1台2役のLDインサート_x000D_。最大ap=5mmまで対応。黒川からの加工が可能で高送りもこなす1台2役
  • チップ PVDコーティングSNMU100 京セラ

    チップ PVDコーティングSNMU100

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    両面8コーナ。_x000D_。特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。_x000D_。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。
    用途平面・肩加工_x000D_。溝加工_x000D_。等高線加工形状インサート:正方形[S][記号]厚さ(mm)インサート:5.09[04][記号]穴径(Φmm)4.72精度M勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15内接円(mm)10ブレーカGMコーナー半径(mm)1.0[10][記号]穴の有無あり・一部円筒穴+両面(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18ブレーカの有無両面頂角(°)90逃げ角(°)0[N][記号]
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    シャープな切れ刃。25°の鋭利なすくい角により、素晴らしい切れ味と美しい仕上げ面を実現します。緩やかな突起山による低抵抗設計。多段チップブレーカ。切込みの変動に対応します。インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカFSF-P穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    チタン合金の仕上げ切削用第一推奨ブレーカチタン合金、銅合金に最適。シャープな切れ刃で面粗さ良好。曲線切れ刃により、スムーズな切りくず排出が可能。インサート表面をポリッシュ仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。
    厚さ許容差(mm)±0.13刃先形状マイナス交差のコーナR内接円許容差(mm)±0.025ブレーカFS-P穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    アルミニウム合金用ブレーカ独自の曲線切れ刃により、抜群な切れ味で切りくずを的確にコントロール。インサート表面をポリッシュ鏡面仕上げで、耐溶着性を大幅に向上。
    厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025内接円(mm)9.525ブレーカAZ穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • ISOポジインサート 三菱マテリアル

    ISOポジインサート

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌々日出荷
    自動盤加工用に適した軽切削用ブレーカ平行ブレーカ。(G級E級で形状は異なります)低送りから中送り条件で切りくず処理良好。
    厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025ブレーカSS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種LC2005
  • 旋削    ISO標準ホルダー セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISO標準ホルダー

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    D型クランプ式外径ホルダ、強力で安定したクランプ力です。
    トラスコ品番488-8234寸法B(mm)32寸法LF(mm)170H(mm)32寸法WF(mm)40
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
    トラスコ品番682-0368RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TS2050

    セコ・ツールズ・ジャパン
    38,980税込42,878
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
    トラスコ品番681-8826RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2  CP500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 CP500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
    トラスコ品番681-8840RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)  CP500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) CP500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷
    さまざまな被削材に対応するPVDコーティング材種です。
    トラスコ品番484-2127穴径(Φmm)2.9寸法L(mm)7.8寸法S(mm)2.38入力部の差込角(mm)7寸法RE(mm)0.8
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2

    セコ・ツールズ・ジャパン
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
    トラスコ品番682-0428RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2  TH1000 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2 TH1000

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷
    耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
    トラスコ品番682-0408RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2  TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 TS2050

    セコ・ツールズ・ジャパン
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
    トラスコ品番682-0366RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TM1501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TM1501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。
    トラスコ品番682-0439RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TP セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2  CP500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2 CP500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
    トラスコ品番681-8854RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット)  TP3501 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOポジインサート(超硬/サーメット) TP3501

    セコ・ツールズ・ジャパン
    7,998税込8,798
    1箱(5個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    トラスコ品番484-8426穴径(Φmm)4.5寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76入力部の差込角(mm)5寸法RE(mm)0.8
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2  883 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT10T3・MF2 883

    セコ・ツールズ・ジャパン
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
    トラスコ品番681-8843RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2  TS2050 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT0803・MF2 TS2050

    セコ・ツールズ・ジャパン
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    ステンレス材及び難削材加工において非常に安定した切削が可能です。
    トラスコ品番681-8808RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 CP500 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 CP500

    セコ・ツールズ・ジャパン
    36,980税込40,678
    1箱(10個)
    当日出荷
    幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
    トラスコ品番681-8850RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)  TP25 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TP25

    セコ・ツールズ・ジャパン
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    寸法S(mm)4.76
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート T9225 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート T9225

    タンガロイ
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。トラスコ品番208-4692コーティングCVD適合被削材種
  • 80°菱形 ネガチップ T9225 タンガロイ

    80°菱形 ネガチップ T9225

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    優れた耐欠損性を実現します。中~荒加工における第一推奨材種です。
    用途旋削加工・溝入れ加工用。コーティングCVD適合被削材種チップ形状ひし形80°
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24R/L-DSL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN, TiN適合被削材種P、M
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-C-SL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌々日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。トラスコ品番696-3514コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、Sコーナー半径Re(mm)0.2
  • 突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL イスカル

    突切加工用インサート クイックペンタ PENTA 24N-J-SL

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    5コーナ仕様、迅速なコーナチェンジと高い繰り返し精度を実現します。
    用途突切/溝入/軽旋削加工用。コーティングTiAlN+AlTiN+TiN適合被削材種P、M、H、S
  • ドリル用チップ SPMX0903 セコ・ツールズ・ジャパン

    ドリル用チップ SPMX0903

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    座繰りドリル用4コーナー仕様インサートです。
    トラスコ品番689-0886RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途ステンレス鋼。汎用形状【インサート】長方形[L]被削材ステンレス鋼精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングCVDコーティング / CA6535ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途鋳鉄加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1810ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途鋼加工用・ステンレス鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1835ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • チップ PVDコーティング 京セラ

    チップ PVDコーティング

    京セラ
    25,980税込28,578
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    特殊ナノ積層×多層構造のダブル積層技術。MEGACOAT NANO EXで長寿命加工を実現。耐摩耗性と耐欠損性を高次元で両立。独自の切れ刃設計で、高い耐欠損性と低抵抗を両立。特殊さらい刃形状と外周研磨仕様により、高品質と長寿命を実現。
    用途鋼加工用。汎用形状【インサート】長方形[L]精度M寸法D1(mm)4.55勝手右勝手[R]厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05-±0.15コーティングPVDコーティング / PR1825ブレーカGM寸法W1(mm)6.6穴の有無あり(一部円筒穴両面40°-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.08-±0.18寸法INSL(mm)13.19
  • 正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105 タンガロイ

    正三角形 ネガティブタイプ インサート T5105

    タンガロイ
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高速連続切削において優れた耐摩耗性と耐塑性変形性を発揮します。
    用途被削材:鋳鉄。トラスコ品番703-7023切刃長さ(mm)11内接円(mm)6.35コーティングCVDコーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄チップ形状三角形厚さS(mm)3.18穴径(mm)2.26RoHS指令(10物質対応)対応
チップ関連商品