絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.4(16)
シャンク径(Φmm)
  • 0.4
  • 3(390)
  • 3.3(40)
  • 3.6(39)
  • 4(355)
  • 4.7(40)
  • 5(248)
  • 5.1(50)
  • 6(504)
  • 7(224)
  • 8(480)
  • 9(218)
  • 10(473)
  • 11(193)
  • 12(426)
  • 13(137)
  • 14(220)
  • 15(75)
  • 16(249)
  • 18(106)
  • 20(155)
全長(mm)
  • 19(1)
  • 30(4)
  • 38(3)
  • 40(2)
  • 60(2)
  • 75(4)
材質
  • 超硬合金(15)
溝長(mm)
  • 2.3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 8(5)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 20(1)
表面処理
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • ダイヤモンドコーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
  • ノンコーティング(6)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • ATOM(サイトウ製作所)(5)
  • タンガロイ(3)
  • DIXI(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • SPHINX(1)
RYOCO(菱高精機)・ATOM(サイトウ製作所)・タンガロイ・DIXI・NACHI(不二越)・SPHINX
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ロングドリル ADL ATOM(サイトウ製作所)

    ロングドリル ADL

    ATOM(サイトウ製作所)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • スーパーロングドリル ADLL ATOM(サイトウ製作所)

    スーパーロングドリル ADLL

    ATOM(サイトウ製作所)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    9,598税込10,558
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S CDL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDL

    タンガロイ
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル(コーティング) V-ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル(コーティング) V-ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ADS標準タイプにTiAlNコーティングを施し更に長寿命と安定加工を実現! ノンコート標準品では加工困難であったHRC50までの焼入鋼の穴あけも可能です。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/焼入鋼/アルミ合金/ステンレス鋼の加工材質超硬表面処理TiAlNコーティング
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    6,298税込6,928
    1本
    翌々日出荷から22日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • ドリル DIAコート DCD NACHI(不二越)

    ドリル DIAコート DCD

    NACHI(不二越)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ダイヤコーティング
  • クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH315-75 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬ツイストドリルPOSICUT SPHINX

    超硬ツイストドリルPOSICUT

    SPHINX
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    刃数2枚先端角(°)118ねじれ角(°)35
  • ドリル 超硬S SCD タンガロイ

    ドリル 超硬S SCD

    タンガロイ
    5,798税込6,378
    1本
    8日以内出荷
    材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI

    超硬ドリル #1130(スタブサイズ)

    DIXI(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル