絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(2)
  • 7.1(2)
  • 7.2(2)
  • 7.3(2)
  • 7.4(2)
  • 10.1(4)
  • 10.2(4)
  • 10.3(2)
  • 10.4(4)
  • 10.5(4)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(3)
  • 14.5(1)
  • 14.8(1)
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 15.8(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 7(2)
  • 7.1(2)
  • 7.2(2)
  • 7.3(2)
  • 7.4(2)
  • 8.5(1)
  • 10.1(4)
  • 10.2(3)
  • 10.3(1)
  • 10.4(3)
  • 10.5(2)
  • 10.6(1)
  • 10.7(1)
  • 10.8(1)
  • 10.9(1)
  • 11(4)
  • 16(3)
  • その他(1)
全長(mm)
  • 112
  • 40(223)
  • 45(187)
  • 50(188)
  • 58(118)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 82(120)
  • 89(122)
  • 90(129)
  • 95(111)
  • 100(213)
  • 102(118)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(100)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(15)
溝長(mm)
  • 20(1)
  • 53(1)
  • 55(4)
  • 60(1)
  • 62(1)
  • 63(1)
  • 66(6)
  • 68(1)
  • 75(2)
  • 80(1)
表面処理
  • その他(3)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • チタン系コーティング(5)
その他・アルミナ系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • 大見工業(3)
  • 三菱マテリアル(3)
  • グーリング(2)
  • タンガロイ(2)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • EIKO(栄工舎)(1)
  • タイテックス(1)
大見工業・三菱マテリアル・グーリング・タンガロイ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・EIKO(栄工舎)・タイテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬付刃ストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃ストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • ZET1ドリル 三菱マテリアル

    ZET1ドリル

    三菱マテリアル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    切りくず排出に優れています。ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
  • 超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬ノンステップボーラー(4Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール無加工穴深さ4Dねじれ角(°)21~34
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    32,980税込36,278
    1本
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様  FB200 U  3XD グーリング

    超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 3XD

    グーリング
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。
    用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180表面処理FIREコート
  • 高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D グーリング

    高能率ドリル フラットドリル RT100FB オイルホール付き 3D

    グーリング
    59,980税込65,978
    1本
    20日以内出荷
    フラットな穴底の加工や傾斜面または曲面の穴あけに最適なドリルです。高い真円度と面粗さを備えた正確な位置決め加工が可能で、バリの発生を抑制します。
    用途一般鋼、合金鋼、浸炭鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • ミラクル40ミディアムドリル 三菱マテリアル

    ミラクル40ミディアムドリル

    三菱マテリアル
    6,498税込7,148
    1本
    翌々日出荷
    ミラクル40コーティングを採用により生材の穴あけ加工に最適となります。
    用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)135ねじれ角(°)(右ネジレ)30
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル Supreme DC170 タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル Supreme DC170

    タイテックス
    56,980税込62,678
    1本
    9日以内出荷
    全く新しいマージン部デザインの採用で、カギとなるポイント、すなわち切れ刃の後方の、まさに切削抵抗の作用する場所に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。DC170は傾斜面穴出口あるいは交差穴の加工における極端な機械的にも耐える信頼性を備え、後方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。
    用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • アクアドリルEX3フルートハード NACHI(不二越)

    アクアドリルEX3フルートハード

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    50~68HRCの焼入れ鋼の高精度・高能率加工が可能です。
  • OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業

    OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D

    大見工業
    21,980税込24,178
    1本
    59日以内出荷
  • 小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D OSG(オーエスジー)

    小径油穴付き超硬ドリル 30Dタイプ ADO-MICRO 30D

    OSG(オーエスジー)
    31,980税込35,178
    1本
    4日以内出荷
    抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。
    用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • ドリル 超硬付 S柄 SD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SD

    FKD(フクダ精工)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質G2
  • OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

    大見工業
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
    材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油) 大見工業

    強靭鋼用ドリル(ショート・外部給油)

    大見工業
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。剛性があり長寿命なショートタイプです。
    用途被削材:一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄。材質超硬合金(K10)表面処理ODコーティング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル