絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10.1(3)
- 10.2(3)
- 10.3(5)
- 10.4(3)
- 10.5(5)
- 10.6(3)
- 10.7(3)
- 10.8(5)
- 10.9(3)
- 11(6)
- 12(3)
- 15.1(3)
- 15.2(3)
- 15.3(3)
- 15.4(3)
- 15.5(6)
- 15.6(4)
- 15.7(3)
- 15.8(3)
- 16(7)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 4(2)
- 7(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 11(3)
- 12(8)
- 15(1)
- 16(7)
全長(mm)
- 146
- 40(223)
- 45(187)
- 50(188)
- 58(117)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(111)
- 100(213)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(20)
溝長(mm)
- 70(1)
- 72(1)
- 74(1)
- 76(1)
- 77(3)
- 78(1)
- 80(6)
- 81(3)
- 82(3)
- 83(4)
- 84(5)
- 85(3)
- 86(3)
- 87(3)
- 88(6)
- 90(1)
- 96(2)
- 98(2)
- 100(1)
- 108(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(3)
- アルミナ系コーティング(1)
- クロム系コーティング(2)
- チタン系コーティング(10)
その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(6)
- NACHI(不二越)(5)
- タンガロイ(4)
- グーリング(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・タンガロイ・グーリング・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・DIJET(ダイジェット工業)・RYOCO(菱高精機)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応

高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D
OSG(オーエスジー)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から4日以内出荷ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥36,980~税込¥40,678~1本4日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
超硬ダブルマージンドリル12×D用 FIREコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本4日以内出荷ダブルマージンの採用で直進性に優れ、高精度な深穴加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
クリスタルスーパードリル ZH1861 VCMコーティング 12×D
RYOCO(菱高精機)¥34,980税込¥38,4781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)140表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D
DIJET(ダイジェット工業)¥44,980税込¥49,4781本当日出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
アクアREVOドリル オイルホール3D
NACHI(不二越)¥46,980税込¥51,6781本3日以内出荷から4日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
超硬OHノンステップボーラー(25Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ25Dねじれ角(°)21~34
油穴付き 高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WHO55-5D
OSG(オーエスジー)¥31,980~税込¥35,178~1本当日出荷から4日以内出荷55HRCまでの鋼材・Ni基合金に最適です。油穴付き仕様でより長寿命な加工を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)、インコネル:◎直径許容差h8
3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D
OSG(オーエスジー)¥55,980税込¥61,5781本翌日出荷から9日以内出荷鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8
高能率ドリル 12xD オイルホール付き RT100 5525
グーリング¥38,980税込¥42,8781本16日以内出荷幅広い加工に対応出来、高能率・高速加工が可能な汎用の超硬ドリルです。先端角135°/ダブルマージン/トップコーティング/刃径公差h7用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理FIREコーティング