絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4.5(1)
- 4.763(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 14.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 5(1)
- 6(2)
- 15(1)
全長(mm)
- 177
- 40(223)
- 45(187)
- 50(189)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(111)
- 100(213)
- 102(117)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(3)
溝長(mm)
- 120(1)
- 127(2)
- 145(1)
表面処理
- その他(2)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(3)
- ワルター(1)
NACHI(不二越)・ワルター

アクアREVOドリル セミロング
NACHI(不二越)¥43,980税込¥48,3781本当日出荷から5日以内出荷他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
アクアドリルEX オイルホールロング20D
NACHI(不二越)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
内部クーラント仕様超硬ドリル(Supreme DC170)
ワルター¥84,980税込¥93,4781本3日以内出荷から6日以内出荷切れ刃の後方に充分な超硬母材を確保し、さらなる安定性と大幅な生産性の向上を実現しました。 径方向マージンに沿って切削熱を効果的に工具外へと逃がします。 特殊なマージン配置により、不安定な振動は最低限に抑えられます。 これにより、際立った加工のスムースさと、穴あけ加工におけるこれまでないレベルでのプロセス信頼性を実現します。用途被削材:鋼、鋳鉄材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理ダブルコーティング