絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 7.2(1)
- 8(1)
- 8.1(1)
- 8.2(1)
- 8.3(1)
- 8.4(1)
- 8.5(1)
- 8.6(1)
- 8.7(1)
- 8.8(1)
- 8.9(1)
- 9(1)
- 35(1)
- 36(1)
シャンク径(Φmm)
- 8(1)
- 9(1)
- 10(2)
- 50(1)
全長(mm)
- 305
- 40(223)
- 45(187)
- 50(189)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(121)
- 89(122)
- 90(129)
- 95(111)
- 100(213)
- 102(117)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(100)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(4)
溝長(mm)
- 237(1)
- 240(1)
- 248(1)
- 250(1)
- 255(1)
表面処理
- クロム系コーティング(1)
- チタン系コーティング(1)
クロム系コーティング・チタン系コーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(1)
- ケナメタル(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
- 三菱マテリアル(1)
OSG(オーエスジー)・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル
特価
本日9月2日(水)は、切削工具・研磨材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥88,980税込¥97,8781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬
油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D
OSG(オーエスジー)¥54,980~税込¥60,478~1本当日出荷から4日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8