絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3(2)
- 3.1(4)
- 3.2(3)
- 3.3(5)
- 3.4(6)
- 3.5(6)
- 3.6(4)
- 3.7(5)
- 3.8(4)
- 3.9(4)
- 4(5)
- 4.1(4)
- 4.2(5)
- 4.3(3)
- 4.4(4)
- 4.5(6)
- 4.7(2)
- 5(3)
- 7(3)
- 12(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 3.2(1)
- 3.3(2)
- 3.4(3)
- 3.5(3)
- 3.6(1)
- 3.7(1)
- 3.8(1)
- 3.9(1)
- 4(8)
- 5(3)
- 5.3(1)
- 5.4(1)
- 5.5(1)
- 6(3)
- 7(1)
- 8(3)
- 12(3)
全長(mm)
- 73
- 40(223)
- 45(186)
- 50(187)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 89(122)
- 90(127)
- 95(111)
- 100(210)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(99)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(1)
- 超硬合金(21)
溝長(mm)
- 12(2)
- 15(1)
- 20(2)
- 21(1)
- 21.4(1)
- 21.7(1)
- 22.1(1)
- 22.4(1)
- 22.8(1)
- 23(4)
- 24(2)
- 27(3)
- 28(2)
- 30(2)
- 32(2)
- 33(4)
- 35(3)
- 36(3)
- 39(2)
- 42(2)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(5)
- その他(7)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(5)
- ノンコーティング(3)
PVDコーティング・その他・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(4)
- ケナメタル(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- 三菱マテリアル(3)
- タンガロイ(2)
- WIDIN(2)
- 大見工業(1)
- グーリング(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ATOM(サイトウ製作所)(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
- タイテックス(1)
OSG(オーエスジー)・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・タンガロイ・WIDIN・大見工業・グーリング・TRUSCO・NACHI(不二越)・ATOM(サイトウ製作所)・EIKO(栄工舎)・三和製作所(三和バイト)・タイテックス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

非鉄金属加工用 超硬ドリル ミディアム形 NF-GDN
OSG(オーエスジー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から8日以内出荷自動車、航空機で多用されるアルミ鋳物、アルミダイキャスト、アルミ屈伸材などの高速穴あけを、高いコストパフォーマンスで実現します。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ノンコーティングドリルのシンニング形状Sシンニングねじれ角(°)20適合被削材種鋳鉄:◎、銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎刃径公差(mm)0~-0.01
超硬ストレートドリル(TiNコート)ロング
WIDIN¥2,998税込¥3,2981本当日出荷から翌々日出荷SSDのTiNコーティング付きのロングタイプです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途アルミ合金・銅合金・非鉄金属材質超微粒子刃数2先端角(°)118表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
超硬ストレートドリル(ロング)
WIDIN¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から7日以内出荷汎用の超硬ソリッドドリルです。非鉄金属・アルミ加工の加工に最適です。用途用途材質超微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数2枚刃先端角(°)118表面処理ノンコート
高硬度鋼(~55HRC)用超硬ドリル WH55-5D
OSG(オーエスジー)¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から4日以内出荷ダイキャスト金型の安定加工が可能。55HRCまでの鋼材に最適です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金表面処理WXスーパーコートねじれ角(°)12~20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):◎、焼入鋼:(45~50HRC:◎、50~62HRC:〇)直径許容差h8
超硬コーティングソリッドドリル
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷マシニングセンターから自動盤、旋盤での加工対応できる一般汎用超硬ドリルです。穴深さ刃径X2倍の貫通穴加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、鋳鉄材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)表面処理TiAlNコーティング(PVDコーティング被膜)有効加工深さ2D(刃径×2倍)
DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)
三菱マテリアル¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
ロングスロッチングエンドミル
EIKO(栄工舎)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から3日以内出荷スクエア 右直刃 2枚刃ロング用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥8,998税込¥9,8981本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
スィープカットドリル ASWD
ATOM(サイトウ製作所)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷から3日以内出荷バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01用途非鉄/樹脂用の加工材質超硬表面処理ノンコート
ダイヤコート 超硬ドリル D-GDN
OSG(オーエスジー)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金は勿論の事、超硬ドリルでは極めて短寿命なハイシリコンアルミニウム合金に威力を発揮します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。材質超硬合金(CARBIDE)表面処理ダイヤモンドコーティングねじれ角(°)20適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:◎、アルミ合金鋳物:◎、マグネシウム合金:◎、金属基複合材料:〇
超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D
グーリング¥22,980税込¥25,2781本翌々日出荷傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物材質超硬刃数3先端角(°)180゜表面処理FIREコート
超硬パイロットドリル
タイテックス¥22,980税込¥25,2781本9日以内出荷XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
ストライクドリル(ロールタップ下穴用・クーラント穴付き) EZT4D
DIJET(ダイジェット工業)¥17,980税込¥19,7781本3日以内出荷から4日以内出荷高精度ソリッドドリル表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30外径許容差(mm)-0.01~0
ストライクドリル(クーラント穴付き) EZN3D
DIJET(ダイジェット工業)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上 油穴付用途穴あけ加工ねじれ角(°)30
ストライクドリル(クーラント穴無し) EZN2D
DIJET(ダイジェット工業)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から4日以内出荷多様な被削材にど真ん中ストレートの穴をあけるストライクドリル 新シンニング形状(特許出願中):低スラスト力で良好な食いつきを実現 溝平滑処理:優れた切りくず排出性 DVコーティング:微粒子超硬母材と耐酸化性に優れたバリューコート採用 新マージン形状:切削熱・切削抵抗の低減により摩耗の抑制、加工面精度の向上用途穴あけ加工表面処理DVバリューコートねじれ角(°)30
小径油穴付き超硬ドリル 12Dタイプ ADO-MICRO 12D
OSG(オーエスジー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から4日以内出荷抜群の切りくず排出性を誇る溝構造とオイルホールの効果で、小径の深穴を「安定」かつ「高能率」に加工します。深穴でもノンステップで加工でき、ステップ加工と比較すると約9倍の加工能率を実現します。優れた表面平滑性を誇るIchAdaコーティングを採用しています。ガイド穴用ドリルにはADO-MICRO 2Dを推奨します。用途被削材:低、中・高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金材質超硬合金(CARBIDE)先端角(°)135表面処理IchAdaコーティングねじれ角(°)約30
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥16,980税込¥18,6781個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート。サイドロック材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL CH 3 FLUTE
ケナメタル¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷GPシリーズ。優れたコストパフォーマンス。スクエア。30°ネジレ。3枚刃。ショート材質超硬刃数3表面処理多層PVDコーティング
超硬エンドミル GOMILL UEBC 2 FLUTE
ケナメタル¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷Gomill。極短デザイン。経済的。AlTiNコーティング。ボール。30°ネジレ。2枚刃材質超硬表面処理PVDコーティング