絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.1(4)
  • 4.4(4)
  • 4.5(4)
  • 4.6(4)
  • 4.763(6)
  • 4.8(32)
  • 4.9(25)
  • 5(41)
  • 5.1(45)
  • 5.159(5)
  • 5.2(47)
  • 5.3(43)
  • 5.4(43)
  • 5.5(51)
  • 5.55(16)
  • 5.6(45)
  • 5.7(44)
  • 5.8(46)
  • 5.9(38)
  • 6(50)
シャンク径(Φmm)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(7)
  • 6(76)
  • 7(1)
  • 9(1)
  • 16(2)
全長(mm)
  • 82
  • 40(223)
  • 45(187)
  • 50(188)
  • 58(117)
  • 60(138)
  • 66(197)
  • 70(148)
  • 74(112)
  • 75(122)
  • 79(121)
  • 80(146)
  • 89(122)
  • 90(129)
  • 95(111)
  • 100(213)
  • 102(118)
  • 115(167)
  • 118(130)
  • 150(100)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • その他(2)
  • 超硬合金(89)
溝長(mm)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(3)
  • 27(9)
  • 27.5(2)
  • 28(8)
  • 29(8)
  • 30(12)
  • 31.8(2)
  • 31.9(2)
  • 32(3)
  • 32.1(2)
  • 33(3)
  • 35(3)
  • 38(4)
  • 40(7)
  • 42(6)
  • 44(36)
表面処理
  • DLCコーティング(4)
  • PVDコーティング(12)
  • その他(9)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • クロム系コーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(30)
  • ノンコーティング(7)
  • ミラクルコーティング(1)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • WIDIA(22)
  • NACHI(不二越)(16)
  • グーリング(14)
  • ケナメタル(10)
  • マパール(9)
  • 三菱マテリアル(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • タンガロイ(5)
  • 京セラ(4)
  • 岡崎精工(3)
  • サンドビック(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • RYOCO(菱高精機)(3)
  • ワルター(3)
  • 住友電工ハードメタル(3)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • WIDIN(2)
  • ミラー(2)
  • TOTIME(2)
WIDIA・NACHI(不二越)・グーリング・ケナメタル・マパール・三菱マテリアル・OSG(オーエスジー)・タンガロイ・京セラ・岡崎精工・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・ワルター・住友電工ハードメタル・DIJET(ダイジェット工業)・WIDIN・ミラー・TOTIME・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D OSG(オーエスジー)

    超硬ドリル 4Dタイプ AD-4D

    OSG(オーエスジー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ4D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30直径許容差h8
  • アクアREVO ドリル レギュラ NACHI(不二越)

    アクアREVO ドリル レギュラ

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
    材質超硬先端角(°)135表面処理REVOD許容差(シャンク径)h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
  • フラットマルチドリル 住友電工ハードメタル

    フラットマルチドリル

    住友電工ハードメタル
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
    用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
  • マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式) 住友電工ハードメタル

    マルチドリル ネクシオ MDE型(外部給油式)

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    汎用性を追求したドリルの新機軸。低抵抗で、切りくずを分断。 幅広い被削材や加工条件で、安定長寿命を実現!!汎用性を追求した新材種:『ACT100(微粒系超硬母材)』を採用。 良好な穴精度と穴品位を実現!!
    材質ACT100(微粒系超硬母材)先端角(°)140表面処理NXコーティング
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • アクアドリルEXフラット オイルホール5D NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット オイルホール5D

    NACHI(不二越)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。
    材質【工具】超硬コーティングDLC-REVO
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールなし)

    京セラ
    5,598税込6,158
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • 新WSTARドリル(内部給油) 三菱マテリアル

    新WSTARドリル(内部給油)

    三菱マテリアル
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    材質超硬表面処理PVDコーティング
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • 超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
  • 超硬ドリル B042CPG ケナメタル

    超硬ドリル B042CPG

    ケナメタル
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    マージンなしの設計により、摩擦と熱を低減します 。マイクロドリル加工向けに最適化された深溝設計により、ドリル中心部の切り屑排出がスムーズです 。KC7325ha幅広いアプリケーションに対応するダブルコーティング。外部給油用 。ラウンドシャンク
    材質超硬表面処理AlTiN-PVDコーティング
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-3D

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ表面処理EgiAs(イージアス)コーティング
  • 高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D グーリング

    高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 5D

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷から20日以内出荷
    ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。
    用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD許容差【シャンク径】h6加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7
  • アクアREVOドリル バリレス 4D NACHI(不二越)

    アクアREVOドリル バリレス 4D

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリ極小化への挑戦。コーナーRとシャープエッジを組み合わせた「Rエッジ」と、先端が鋭角な「Cポイント」でバリレスを実現。陣笠発生率を抑え、加工後の穴に切屑が残りにくい仕組みを新開発。
    用途穴あけ加工材質超硬先端角(°)135コーティングREVOD加工穴深さ4DCねじれ角(°)30直径許容差h7シャンク径(許容差)h6
  • 油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工材質超硬表面処理WXLコーティングドリルのシンニング形状R形シンニングねじれ角(°)30直径許容差ドリル:h8RoHS指令(10物質対応)対応
  • DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル

    DVAS Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。 クーラント吐出量が増加したことで、効率的に刃先を冷却することが可能です。従来内部クーラントで難しかった設備環境、油性の切削油剤でも確実に吐出します。 ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。加えて、すくい面にはランド部を設けることで、耐クレータ摩耗性、切りくず処理性が格段に向上しました。 新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。 ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。切りくず排出領域をテーパ部にかけて設定することで、従来のデザインよりも工具剛性が20%程度向上し、穴曲がりの抑制と穴位置精度を向上させます。 深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。 超平滑で切れ味維持に優れる新材種DP1120:ドリル専用の超多積層PVDコーティングと微粒な超硬母材を採用した新材種です。独自の成膜技術による優れた平滑性は切りくず詰まりを抑制し、折損を防止します。加えて、優れた耐クレータ性、耐欠損性により、長期にわたり刃先の切れ味を維持し長寿命を実現します。
    用途小径穴加工用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)139コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング
  • 超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D TOTIME

    超硬5Dタイプオイル穴無し2枚刃ドリル【刀】 CTW5D

    TOTIME
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    品質の良い2枚刃超硬ドリルを低価格でご提供いたします。コーティングはAlTiNを施しております。シリーズには内部クーラントホール付きと無しがあり、刃長は3Dタイプと5Dタイプがございます。
    用途SUS/鉄兼用材質超硬刃数2刃長5Dタイプ公差h6シリーズドリル|CTW5DコーティングAlTiN油穴オイル穴無し
  • 耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形) 三菱マテリアル

    耐熱合金加工用超硬ソリッドドリル DSAS (内部給油形)

    三菱マテリアル
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超耐熱合金加工で超寿命。 加工径5mm以上の内部給油式は独自のクーラント穴形状により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させ、潤滑性、冷却性を向上。 頑丈な直線状切れ刃と超耐熱合金加工用ホーニングにより、安定した切りくず生成およびチッピングを抑制。 超耐熱合金加工用に設計されたマージンにより、接触面積を最小化させ、切削熱と加工硬化を抑制。 新PVDコーテッド超硬材種「DP9020」を採用し、靭性を維持しながら硬度を高めることにより、耐摩耗性を向上。
    用途耐熱合金、チタン合金での穴あけ加工に。材質極超微粒子超硬刃数2先端角(°)140表面処理DP9020油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXシンニング
  • 超硬ストレートドリル 三和製作所(三和バイト)

    超硬ストレートドリル

    三和製作所(三和バイト)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
  • 高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり) 京セラ

    高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (5D クーラントホールあり)

    京セラ(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。
    用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)5Dドリル径公差(mm)m7
  • ドリル 超硬S 03WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 03WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    23,980税込26,378
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ロングドリル専用ガイドドリルPHT型 住友電工ハードメタル

    ロングドリル専用ガイドドリルPHT型

    住友電工ハードメタル
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理DEXコート
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD グーリング

    高能率超硬ドリル8513 内部給油タイプ 5xD

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。
    用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
  • 高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D グーリング

    高能率3枚刃ドリル FT200U オイルホール付き 5D

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷から20日以内出荷
    ピラミッド型の先端形状と独自開発のスパイロポイント研削により、高い食い付き性を備えています。鎌状の切れ刃は加工硬化を低減し、材料への応力係数を低下させます。
    用途構造用鋼および肌焼き鋼 ・快削鋼、鋼 (合金/非合金)、鋳鉄用。
  • 超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート グーリング

    超硬ドリル難削材5×D用 Signumコート

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    4日以内出荷
    5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
  • 超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷
    FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
  • 超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート

    グーリング
    17,980税込19,778
    1本
    20日以内出荷
    FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
  • 超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル鋳鉄専用 FIREコート

    グーリング
    17,980税込19,778
    1本
    20日以内出荷
    FC・FCDに適した刃形状で、コーナーをR形状にすることにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。
    用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート

    グーリング
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。FIREコーティングにより長寿命です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ドリル5×D用 FIREコート グーリング

    超硬ドリル5×D用 FIREコート

    グーリング
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
  • 超硬ステンレス用ドリル nanoAコート グーリング

    超硬ステンレス用ドリル nanoAコート

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。
    用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
  • 高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き グーリング

    高能率ドリル RT100 AL アルミ用 オイルホール付き

    グーリング
    14,980税込16,478
    1本
    20日以内出荷
    パラボリック溝形状に鏡面仕上げを施し、安定した切屑排出が可能です。最適化されたクーラントダクトとの組み合わせにより、スムーズな切屑排出が可能です。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、銅、青銅合金、プラスチック用。材質超硬
  • DLC-REVOドリル バリレス4D NACHI(不二越)

    DLC-REVOドリル バリレス4D

    NACHI(不二越)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    求心力を高めドリルの振れを抑制する「Cポイント」と、切込み量や切削抵抗を低減し抜け際のバリを除去する「Rエッジ」に加え、溝ねじれ角を強くすることで、非鉄金属用として求められる切れ味を追及。「DLC-REVOコーティング」と組み合わせることで、従来と同等の加工条件でバリ極小化を実現。5/100サイズのアイテム拡充。
    材質工具:超硬コーティングDLC-REVO
  • 超硬パイロットドリル ワルター

    超硬パイロットドリル

    ワルター
    16,980税込18,678
    1本
    9日以内出荷
    XDドリル専用公差を持つ超硬パイロットドリルです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材、その他。穴あけ加工。仕様TFT材質K30F TFTRoHS指令(10物質対応)対応
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150 ワルター

    内部クーラント仕様超硬ドリル Perform DC150

    ワルター
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ5D(刃径×5倍)

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル