絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.02(4)
- 0.06(5)
- 0.12(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(8)
全長(mm)
- 40(9)
- 45(1)
材質
- 超硬合金(10)
溝長(mm)
- 0.12
- 6(124)
- 10(122)
- 12(158)
- 15(191)
- 16(136)
- 18(206)
- 20(319)
- 24(179)
- 25(155)
- 28(182)
- 30(202)
- 34(133)
- 35(141)
- 36(137)
- 40(176)
- 45(154)
- 47(120)
- 50(147)
- 55(166)
- 60(220)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- NS(日進工具)(8)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
NS(日進工具)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥8,598税込¥9,4581本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート
NS(日進工具)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥6,698税込¥7,3681本翌々日出荷マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート
NS(日進工具)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30