絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 7(2)
  • 9.5(2)
  • 11.4(2)
  • 13.01(1)
  • 13.02(1)
  • 13.5(1)
  • 14(1)
  • 14.5(2)
  • 15(2)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 15.3(1)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 15.55(1)
  • 15.6(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 15.1(1)
  • 15.2(1)
  • 15.3(1)
  • 15.4(1)
  • 15.5(1)
  • 16(2)
  • 20(2)
  • MT2(1)
  • MT3(1)
全長(mm)
  • 175(4)
  • 180(2)
  • 188(1)
  • 190(2)
  • 193(2)
  • 194(2)
  • 225(2)
  • 235(1)
  • 245(2)
材質
  • 超硬合金(16)
溝長(mm)
  • 125
  • 6(123)
  • 10(122)
  • 12(158)
  • 15(191)
  • 16(135)
  • 18(207)
  • 20(319)
  • 24(179)
  • 25(156)
  • 28(182)
  • 30(202)
  • 34(132)
  • 35(141)
  • 36(137)
  • 40(177)
  • 45(155)
  • 47(120)
  • 50(146)
  • 55(166)
  • 60(220)
表面処理
  • クロム系コーティング(4)
  • チタン系コーティング(4)
  • ノンコーティング(2)
クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(8)
  • 三洋工具(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(2)
  • 大見工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
OSG(オーエスジー)・三洋工具・ニチアロイ(日本超硬)・大見工業・タンガロイ・NACHI(不二越)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D

    OSG(オーエスジー)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • 油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-SUS-5D

    OSG(オーエスジー)
    59,980税込65,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬表面処理WXLコーティングねじれ角(°)30
  • 油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 15Dタイプ ADO-15D

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ15Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D

    OSG(オーエスジー)
    47,980税込52,778
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ ADO-10D

    OSG(オーエスジー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ10Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    53,980税込59,378
    1本
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    149,800税込164,780
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具

    ロングオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    77,980税込85,778
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • 3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D OSG(オーエスジー)

    3刃 油穴付き 超硬ドリル 10Dタイプ TRS-HO-10D

    OSG(オーエスジー)
    49,980税込54,978
    1本
    翌日出荷から9日以内出荷
    鋼・鋳物加工で、送り速度Vf=1000mm/min超えを実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理WDIコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差e8
  • 銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL OSG(オーエスジー)

    銅・アルミニウム用 穴付き超硬エキストラロングドリル CAO-GDXL

    OSG(オーエスジー)
    54,980税込60,478
    1本
    4日以内出荷
    15~30Dの超深穴をノンステップで加工。がんドリル、HSSドリルの数倍の加工能率、工具寿命を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理ノンコーティングねじれ角(°)30適合被削材種銅合金:〇、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:◎直径許容差h8
  • ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    189,800税込208,780
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    67,980税込74,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S LOHFD

    三洋工具
    64,980税込71,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    87,980税込96,778
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル