絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(2)
- 5.5(1)
- 11.6(2)
- 15.1(1)
- 15.2(1)
- 15.3(1)
- 15.4(1)
- 15.5(1)
- 15.6(4)
- 15.7(4)
- 15.8(4)
- 15.9(6)
- 16(12)
シャンク径(Φmm)
- 6(3)
- 12(2)
- 15.6(1)
- 15.7(1)
- 15.8(1)
- 15.9(1)
- 16(13)
全長(mm)
- 170(2)
- 182(1)
- 186(2)
- 192(1)
- 193(5)
- 194(6)
- 213(1)
材質
- 超硬合金(18)
溝長(mm)
- 128
- 6(124)
- 10(122)
- 12(158)
- 15(191)
- 16(136)
- 18(206)
- 20(319)
- 24(178)
- 25(155)
- 28(182)
- 30(201)
- 34(133)
- 35(141)
- 36(137)
- 40(176)
- 45(154)
- 47(120)
- 50(147)
- 55(166)
- 60(220)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- クロム系コーティング(3)
- チタン系コーティング(6)
- ノンコーティング(2)
PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- OSG(オーエスジー)(5)
- NACHI(不二越)(4)
- タンガロイ(3)
- 三菱マテリアル(3)
- RYOCO(菱高精機)(2)
- サンドビック(1)
OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・タンガロイ・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・サンドビック
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応

油穴付き 超硬ドリル 5Dタイプ ADO-5D
OSG(オーエスジー)¥54,980税込¥60,4781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D
OSG(オーエスジー)¥45,980税込¥50,5781本当日出荷から9日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
3枚刃 油穴付き超硬ドリル ADO-TRS 5Dタイプ
OSG(オーエスジー)¥66,980税込¥73,6781本4日以内出荷Rギャッシュにより、「スラスト抵抗の高さ」と「切りくずトラブル」という3枚刃ドリル特有の課題を解決しました。2枚刃に匹敵する低抵抗と、細かく安定した切りくず形状を実現します。切りくずをスムースに排出する広いチップポケット。高い耐久性「EgiAsコーティング」を採用。用途低炭素鋼、軟鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金剛、調質鋼、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、チタン合金(タイプにより対応被削材は異なります)の穴あけ材質超硬刃数3タイプ5D表面処理EgiAsコーティング給油方式オイルホール有ねじれ角(°)30直径許容差h8
油穴付き超硬ドリル 8Dタイプ ADO-SUS-8D
OSG(オーエスジー)¥47,980税込¥52,7781本当日出荷から4日以内出荷切りくずトラブルや加工硬化による寿命低下といった”ステンレス”の難加工性に対応した”新形状油穴”付き超硬ドリル。 難加工への仕様追求は、ステンレスのみならず、チタン合金加工も可能です。 (1)加工硬化を抑制する切れ味重視の刃先形状。(2)切りくずを細かく分断する新型溝形状。 (3)低発熱・低抵抗を実現する特殊マージン形状。(4)切削油の流量・流速アップで切削熱を高速除去する新型オイルホール”MEGA COOLER”。 (5)耐溶着性・密着強度に優れるWXLコーティング。用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金での穴あけ加工種別L/D:8D材質超硬合金タイプギャッシュ:R形シンニング表面処理WXLコーティング許容差ドリル直径:h8ねじれ角(°)30油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応
アクアREVOドリル オイルホール5D
NACHI(不二越)¥49,980税込¥54,9781本3日以内出荷から5日以内出荷アクアREVOシリーズに新発想のオイルホールが誕生、REVO-Dコートと超平滑化処理に加え、流体解析の活用により冷却性、潤滑性、切りくず排出性をさらに向上。材質超硬先端角(°)140表面処理REVODシャンク径公差h6ねじれ角(°)26-30直径許容差h7
ミラクル40オイルホールドリル
三菱マテリアル¥12,980税込¥14,2781本翌々日出荷ミラクル40コーティングを採用したオイルホール付ドリルとなります。用途軟鋼/炭素鋼/合金鋼/工具鋼/ステンレス鋼材質超微粒子先端角(°)140ねじれ角(°)(右ネジレ)30
クリスタルアルミ用ディープホールドリル ZH2700 ノンコート 30×D
RYOCO(菱高精機)¥62,980税込¥69,2781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理ノンコートシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)15
クリスタルディープホールドリル ZH2501 VCMコーティング 30×D
RYOCO(菱高精機)¥69,980税込¥76,9781本翌々日出荷材質超硬先端角(°)137表面処理VCMコーティングシャンク径公差h6外径公差(mm)h7ねじれ角(°)30