絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4.3(3)
  • 4.4(3)
  • 4.5(3)
  • 4.6(3)
  • 4.7(3)
  • 5(4)
  • 5.1(4)
  • 5.2(4)
  • 5.3(4)
  • 6(5)
  • 6.1(7)
  • 6.2(6)
  • 6.3(6)
  • 6.4(6)
  • 6.5(8)
  • 7(4)
  • 19.5(3)
  • 19.98(3)
  • 19.99(3)
  • 20(4)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 3.1(2)
  • 3.2(2)
  • 3.3(2)
  • 3.4(2)
  • 3.5(2)
  • 3.6(2)
  • 3.7(2)
  • 3.8(2)
  • 3.9(2)
  • 4(2)
  • 4.1(2)
  • 4.2(2)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 7(10)
  • 10(3)
  • 12(4)
  • 20(5)
  • 32(2)
全長(mm)
  • 200(7)
  • 203(3)
  • 204(1)
  • 205(5)
  • 206(1)
  • 210(5)
  • 215(2)
  • 218(1)
  • 220(1)
  • 225(2)
  • 230(2)
  • 250(6)
  • 260(1)
  • 270(2)
材質
  • PVDコーティング(4)
  • ハイス(1)
  • 超硬合金(30)
溝長(mm)
  • 150
  • 6(124)
  • 10(122)
  • 12(158)
  • 15(191)
  • 16(136)
  • 18(206)
  • 20(319)
  • 24(179)
  • 25(155)
  • 28(182)
  • 30(201)
  • 34(133)
  • 35(141)
  • 36(137)
  • 40(176)
  • 45(154)
  • 47(120)
  • 50(147)
  • 55(166)
  • 60(220)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(1)
  • その他(1)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(6)
  • ノンコーティング(5)
  • ミラクルコーティング(4)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ミラクルコーティング
ブランド
  • NACHI(不二越)(6)
  • 三菱マテリアル(5)
  • 三洋工具(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • グーリング(2)
  • DIJET(ダイジェット工業)(2)
  • FKD(フクダ精工)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 大見工業(1)
  • ケナメタル(1)
  • タンガロイ(1)
  • WIDIN(1)
NACHI(不二越)・三菱マテリアル・三洋工具・OSG(オーエスジー)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・FKD(フクダ精工)・EIKO(栄工舎)・大見工業・ケナメタル・タンガロイ・WIDIN
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    64,980税込71,478
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • 油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 8Dタイプ ADO-8D

    OSG(オーエスジー)
    66,980税込73,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝・切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。 油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)、焼入鋼(45~50HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、銅合金、アルミ合金鋳物、チタン合金、インコネル、マグネシウム合金の穴あけ
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 T柄 TD

    FKD(フクダ精工)
    76,980税込84,678
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • アクアドリルEX オイルホールロング10D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング10D

    NACHI(不二越)
    49,980税込54,978
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング20D

    NACHI(不二越)
    43,980税込48,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の20倍までの高能率穴加工用です。
  • 超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ WIDIN

    超硬パワーマックスドリル(ロング刃長)10D内部給油タイプ

    WIDIN
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    深穴加工が可能なオイルホール付き超硬ソリッドドリルです。独自のダブルマージン形状により直進性に優れ、穴径精度、真直精度を高精度に仕上げ、安定した加工精度を実現します。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と深穴加工時やセミドライ加工で高速、高能率加工が可能です。
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
  • HFロングドリル 三洋工具

    HFロングドリル

    三洋工具
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • ロングオイルホール付HFドリル 三洋工具

    ロングオイルホール付HFドリル

    三洋工具
    169,800税込186,780
    1個
    翌々日出荷
    従来の1.5倍から2倍の早さで送れ、加工時間を大幅に短縮できます。切削性と切粉の排出性に優れた独自の刃型です。面粗度、穴精度が良く仕上がり、切屑トルクが従来品より低いので高寿命が期待できます。
    材質超硬MG適合材アルミ合金
  • 超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(20Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    45,980税込50,578
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)135表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ20Dねじれ角(°)21~34
  • 油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 25Dタイプ ADO-25D

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ25Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • 油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬ドリル 30Dタイプ ADO-30D

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。ミドルマージンを採用で深穴加工時の安定性を向上。突出し量の長いロングドリルにおいて刃先強度と低抵抗を両立する直線刃形。油穴付き・ADOタイプは、幅広い領域で使用いただける内部給油仕様で、更なる高速化・長寿命化を可能としました。
    用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけタイプ30Dねじれ角(°)30直径許容差e8
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    69,980税込76,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬付 T柄 CCTLT EIKO(栄工舎)

    ドリル 超硬付 T柄 CCTLT

    EIKO(栄工舎)
    41,980税込46,178
    1本
    翌々日出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬付 T柄 DTDL DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬付 T柄 DTDL

    DIJET(ダイジェット工業)
    57,980税込63,778
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質CR1コーティングノンコート
  • ドリル 超硬付 T柄 DTD DIJET(ダイジェット工業)

    ドリル 超硬付 T柄 DTD

    DIJET(ダイジェット工業)
    88,980税込97,878
    1本
    8日以内出荷
    材質CR1コーティングノンコート
  • ドリル 超硬S MQLPLD NACHI(不二越)

    ドリル 超硬S MQLPLD

    NACHI(不二越)
    74,980税込82,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理アクア(TiAlN系)コーティング
  • ドリル 超硬S 20WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 20WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    67,980税込74,778
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S LOHFD 三洋工具

    ドリル 超硬S LOHFD

    三洋工具
    36,980税込40,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬
  • ドリル 超硬S DLC 三洋工具

    ドリル 超硬S DLC

    三洋工具
    44,980税込49,478
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理DLCコート
  • ドリル 超硬S DSC タンガロイ

    ドリル 超硬S DSC

    タンガロイ
    74,980税込82,478
    1本
    8日以内出荷
    材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長250mm オイルホール付き GT100 J764

    グーリング
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。内部給油方式により、ノンステップで高能率深穴加工が可能です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • 深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734 グーリング

    深穴用ロングドリル 全長250mm GT100 J734

    グーリング
    22,980税込25,278
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
    アルミ、アルミ合金、鋳鉄等の深穴加工に最適です。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、銅合金の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
  • アクアドリルEX オイルホールロング20D NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールロング20D

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 超硬OHノンステツプボーラー MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステツプボーラー

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬コートATH
  • 超硬ドリル MHS 三菱マテリアル

    超硬ドリル MHS

    三菱マテリアル
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    35,980税込39,578
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質TF15
  • 超硬ドリル 三菱マテリアル

    超硬ドリル

    三菱マテリアル
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質VP15TF

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル