絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 22
  • 3(457)
  • 3.5(329)
  • 4(409)
  • 4.2(322)
  • 4.5(375)
  • 4.8(319)
  • 5(426)
  • 5.5(367)
  • 6(446)
  • 6.5(357)
  • 6.8(333)
  • 7(377)
  • 7.5(349)
  • 8(419)
  • 8.5(352)
  • 9(367)
  • 9.5(320)
  • 10(438)
  • 11(328)
  • 12(413)
シャンク径(Φmm)
  • 20(5)
  • 22(4)
  • 25(8)
  • MT2(2)
  • MT3(1)
全長(mm)
  • 95(1)
  • 120(1)
  • 140(1)
  • 151(1)
  • 153(1)
  • 155(4)
  • 167(1)
  • 175(1)
  • 197(1)
  • 200(5)
  • 205(1)
  • 210(1)
  • 220(4)
  • 225(1)
  • 241(1)
  • 255(2)
  • 260(1)
  • 285(1)
  • 600(1)
材質
  • ハイス(2)
  • 超硬合金(23)
溝長(mm)
  • 35(1)
  • 60(1)
  • 66(1)
  • 80(5)
  • 85(1)
  • 93(1)
  • 100(2)
  • 110(5)
  • 114(1)
  • 120(2)
  • 135(2)
  • 140(2)
  • 142(1)
  • 150(2)
  • 154(1)
  • 225(1)
表面処理
  • PVDコーティング(1)
  • VCDコーティング(2)
  • VCS(VCR)コーティング(2)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(6)
PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • RYOCO(菱高精機)(8)
  • FKD(フクダ精工)(4)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • ミラー(3)
  • 大見工業(2)
  • ケナメタル(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • ムラキ(1)
RYOCO(菱高精機)・FKD(フクダ精工)・ニチアロイ(日本超硬)・ミラー・大見工業・ケナメタル・EIKO(栄工舎)・ムラキ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • 超硬付刃テーパーシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬付刃テーパーシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    53,980税込59,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    99,980税込109,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • ロングスロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    ロングスロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃ロング
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • スロッチングエンドミル EIKO(栄工舎)

    スロッチングエンドミル

    EIKO(栄工舎)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スクエア 右直刃 2枚刃
    用途スクエア加工、フォームド形状追加工用材質SKH51外径公差(mm)0/-0.05
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    149,800税込164,780
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • モジュラードリル KSEM ケナメタル

    モジュラードリル KSEM

    ケナメタル
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。
    材質超硬
  • ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 T柄 TD

    FKD(フクダ精工)
    48,980税込53,878
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 超硬NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    219,800税込241,780
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。
    用途アルミ合金・亜鉛合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬NVドリル(ショート) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ショート)

    ニチアロイ(日本超硬)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのショートサイズで高剛性。加工精度 H7公差。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    189,800税込208,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    179,800税込197,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH310-Ⅰ TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    179,800税込197,780
    1本
    翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • 超硬ドリル B411 ケナメタル

    超硬ドリル B411

    ケナメタル
    129,800税込142,780
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    鋳物/非鉄加工用。精密交差の加工穴用。4マージンランド。ノンコート
    材質超硬コーティングノンコート
  • ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬付 T柄 ST-NVD

    ニチアロイ(日本超硬)
    299,800税込329,780
    1本
    3日以内出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬付 S柄 SSD FKD(フクダ精工)

    ドリル 超硬付 S柄 SSD

    FKD(フクダ精工)
    96,980税込106,678
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • ドリル 超硬S M2268 ミラー

    ドリル 超硬S M2268

    ミラー
    599,800税込659,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • ドリル 超硬S M2265 ミラー

    ドリル 超硬S M2265

    ミラー
    499,800税込549,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • ドリル 超硬S M2263 ミラー

    ドリル 超硬S M2263

    ミラー
    399,800税込439,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • 超硬先ムクストレートシャンクドリル FKD(フクダ精工)

    超硬先ムクストレートシャンクドリル

    FKD(フクダ精工)
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    材質G2(ロー付タイプ)
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • ボーテック ガンドリル ムラキ

    ボーテック ガンドリル

    ムラキ
    56,980税込62,678
    1個
    10日以内出荷
    材質超硬

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル