絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 6.03
  • 3(459)
  • 3.5(334)
  • 4(414)
  • 4.2(326)
  • 4.5(377)
  • 4.8(325)
  • 5(427)
  • 5.5(371)
  • 6(450)
  • 6.5(361)
  • 6.8(335)
  • 7(381)
  • 7.5(352)
  • 8(421)
  • 8.5(357)
  • 9(369)
  • 9.5(324)
  • 10(441)
  • 11(331)
  • 12(417)
シャンク径(Φmm)
  • 6(14)
  • 6.03(4)
  • 7(3)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 65(5)
  • 70(3)
  • 75(1)
  • 79(3)
  • 80(2)
  • 82(1)
  • 89(1)
  • 91(2)
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 114(1)
材質
  • 超硬合金(22)
溝長(mm)
  • 27(1)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 33(1)
  • 34(4)
  • 37(1)
  • 40(1)
  • 53(2)
  • 55(1)
  • 60(2)
  • 65(1)
  • 76(1)
表面処理
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(3)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(2)
  • ノンコーティング(4)
VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • ミラー(6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • ニチアロイ(日本超硬)(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
  • 大見工業(1)
  • タンガロイ(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • ギケン(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
ミラー・RYOCO(菱高精機)・OSG(オーエスジー)・ニチアロイ(日本超硬)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・大見工業・タンガロイ・NACHI(不二越)・ギケン・ATOM(サイトウ製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)

    超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート

    RYOCO(菱高精機)
    7,798税込8,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
  • ソリッドドリル ADS ATOM(サイトウ製作所)

    ソリッドドリル ADS

    ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCS(VCR)コーティング

    RYOCO(菱高精機)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCS(VCR)コーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):◎、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):◎、合金鋼(SCM):◎、ステンレス鋼(SUS420・SUS430):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○
  • 油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D OSG(オーエスジー)

    油穴付き 超硬フラットドリル 3Dタイプ ADFO-3D

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレス鋼対応可能な油穴付きフラットドリル3Dタイプです。
    材質超硬被削材低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)約20
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 TINコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    9,298税込10,228
    1本
    当日出荷から32日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
  • エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT OSG(オーエスジー)

    エキストラロングドリル用 超硬パイロットドリル ADO-PLT

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高精度なパイロット穴加工を実現し、ロングドリルのガイド穴として安定・加工をサポートします。「EgiAsコーティング」の採用により高い耐摩耗性・耐熱性に加えじん性に優れる皮膜で、長寿命と寿命安定化を実現。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金表面処理EgiAsコーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:〇、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼:(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、焼入鋼(45~50HRC):〇、ステンレス鋼:〇、工具鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ合金鋳物:〇直径許容差h8
  • クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング RYOCO(菱高精機)

    クリスタルソリッドドリル ZH300 VCDコーティング

    RYOCO(菱高精機)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から31日以内出荷
    材質超硬先端角(°)120表面処理VCDコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:◎、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):◎、銅合金(C1100):◎
  • ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH ギケン

    ゼロバリステンレス用 SXV3D-OH

    ギケン
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    切削スピードを落とさず工程削減が可能となりました。細かい切屑で排出がスムーズとなり、切屑によるトラブルも解消し無人運転時のリスクも軽減致します。
    用途材質表面処理GKTコーティング適合材鋼/ステンレス鋼/チタン/耐熱合金抜代(mm)Dx0.6
  • 超硬NVドリル(ハーフサイズ) ニチアロイ(日本超硬)

    超硬NVドリル(ハーフサイズ)

    ニチアロイ(日本超硬)
    19,980税込21,978
    1本
    翌々日出荷
    NVドリルのハーフサイズ。下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。Φ1~Φ16まで0.1mmトビの豊富なラインアップ。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • 超硬オイルホール付NVドリル ニチアロイ(日本超硬)

    超硬オイルホール付NVドリル

    ニチアロイ(日本超硬)
    32,980税込36,278
    1本
    翌々日出荷
    下穴・センターモミ不要、一発加工で鏡面仕上げ可能。油穴付により5Dの深穴加工に対応。
    用途アルミ合金・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄材質K10表面処理ノンコート
  • アクアドリルEX オイルホールパイロット NACHI(不二越)

    アクアドリルEX オイルホールパイロット

    NACHI(不二越)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ドリル 超硬S ニチアロイ(日本超硬)

    ドリル 超硬S

    ニチアロイ(日本超硬)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質K10
  • ドリル 超硬S DRS タンガロイ

    ドリル 超硬S DRS

    タンガロイ
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質G1FRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S M2285 ミラー

    ドリル 超硬S M2285

    ミラー
    66,980税込73,678
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • ドリル 超硬S M2283 ミラー

    ドリル 超硬S M2283

    ミラー
    57,980税込63,778
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • ドリル 超硬S M2273 ミラー

    ドリル 超硬S M2273

    ミラー
    38,980税込42,878
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • ドリル 超硬S M2268 ミラー

    ドリル 超硬S M2268

    ミラー
    71,880税込79,068
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • ドリル 超硬S M2265 ミラー

    ドリル 超硬S M2265

    ミラー
    59,980税込65,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • ドリル 超硬S M2263 ミラー

    ドリル 超硬S M2263

    ミラー
    49,980税込54,978
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質超超微粒子
  • SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    SD超硬OH ノンステップボーラー5D (アルミ用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理SDコート
  • SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    SD超硬OH ノンステップボーラー3D (アルミ用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    26,980税込29,678
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理SDコート
  • 超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)

    大見工業
    29,980税込32,978
    1本
    6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応

ドリル』には他にこんなカテゴリがあります

超硬ドリル