絞り込み
ブランド
シャンク径(Φmm)
刃径(ドリル径)(Φmm)
刃数
材質
CBN焼結体・その他・コバルトハイス・サーメット・ステンレス・セラミックス・ハイス・炭素工具鋼・超硬合金・鋼
全長(mm)
10~20未満・30~40未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・240~260未満・260~280未満・400~450未満・600~650未満
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
323件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンク径(Φmm)から絞り込む
8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・RUnaTECコート) エスコ8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS・RUnaTECコート)エスコ
4,880税込5,368
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0先端形状90°
20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS) エスコ20.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)エスコ
7,440税込8,184
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0先端形状90°
16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS) エスコ16.5mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)エスコ
5,210税込5,731
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS) エスコ15.0mm カウンターシンク(10mm軸・HSS)エスコ
5,130税込5,643
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:15.0、シャンク径:10.0先端形状90°
12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS) エスコ12.4mm カウンターシンク(8mm軸・HSS)エスコ
4,380税込4,818
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:12.4、シャンク径:8.0先端形状90°
10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS) エスコ10.4mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0先端形状90°
8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS) エスコ8.3mm カウンターシンク(6mm軸・HSS)エスコ
4,050税込4,455
1本
翌日出荷
材質HSS(ハイス)寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0先端形状90°
10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0先端形状90°
8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)エスコ
1,040税込1,144
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0先端形状90°
6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS) エスコ6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS)エスコ
1,130税込1,243
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0先端形状90°
6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS) エスコ6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS)エスコ
8,740税込9,614
1個
翌日出荷
仕様サイズ(刃径×シャンク径):6.3×5.0、8.3×6.0、10.4×6.0、12.4×8.0、16.5×10.0、20.5×10.0mm材質HSS(ハイス)先端形状90°
20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ20.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)エスコ
2,160税込2,376
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:20.5、シャンク径:10.0先端形状90°
16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ16.5mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)エスコ
1,880税込2,068
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:16.5、シャンク径:10.0先端形状90°
10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ10.4mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)エスコ
1,510税込1,661
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:10.4、シャンク径:6.0先端形状90°
8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ8.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:8.3、シャンク径:6.0先端形状90°
6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート) エスコ6.3mm カウンターシンク(3枚刃・HSS/TiNコート)エスコ
1,320税込1,452
1本
翌日出荷
寸法(mm)最大径:6.3、シャンク径:5.0先端形状90°
6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS・TiNコート) エスコ6.3-20.5mm カウンターシンク(6本組・HSS・TiNコート)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
鋼板用面取りカッター ネグロス電工鋼板用面取りカッターネグロス電工
32,980税込36,278
1個
4日以内出荷
ケーブルラックの親桁等、鋼板の角部を容易に面取り加工ができ、施工時の安全対策に最適です。 加工時に切断片が受け部に溜まる構造の為、切断片が飛び散りません。
全長(mm)180質量(g)415適合板厚(mm)鋼板0.4~2.3まで、ステンレス鋼板0.4~1.5まで
HSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBAHSS-Coカウンターシンク No.21751-0-MT 90°超耐熱合金・難削材専用WEBA
129,800税込142,780
1本
5日以内出荷
調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。5枚刃90°のテーパーシャンクタイプです。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に刃数5先端角(°)90
HSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用 WEBAHSS-Coカウンターシンク No.21721-0 90°超耐熱合金・難削材専用WEBA
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
調質鋼(~45HRC)・マンガン鋼(Hardox400)・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン等への難削材料専用に開発されたカッターです。WEBA独自の切刃設計により、ビビリなく、2次バリの発生もなく、スムーズに加工でき、美しい仕上り面が得られます。NC・MC機から汎用機まで対応し、高性能な面取り加工が可能です。
用途難削材のバリ取り、面取り作業に先端角(°)90
ドデカエコ 富士元工業ドデカエコ富士元工業
29,980税込32,978
1本
翌々日出荷
チップを3コーナー化することにより加工コストを低減します。 チップ形状、切刃諸元の改良により切削性、切粉排出性が向上しています。 AC16N材質では超微粒子超硬に新コーティングを施すことにより長寿命を実現しました。
刃数1全長(mm)150シャンク長(mm)110適合チップTXMT270506
CJX新世代型カウンターシンクセット ノガCJX新世代型カウンターシンクセットノガ
29,980税込32,978
1セット(6本)ほか
5日以内出荷
切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート ノガCJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコートノガ
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート ノガCJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコートノガ
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
カウンターシンク RUKOカウンターシンクRUKO
6,398税込7,038
1本
当日出荷
先端径(mm)2.8先端角(°)(カッター)90全長(mm)42寸法(mm)(段付部まで)12シャンク1/4インチ六角対応(皿ネジ)M6母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)12.4
ULTIMATECUTカウンターシンク RUna RUKOULTIMATECUTカウンターシンク RUnaRUKO
5,598税込6,158
1本
翌日出荷
先端径(mm)1.5シャンク径(mm)5先端角(°)(カッター)90全長(mm)45対応(皿ネジ)M3コーティングRUnaTEC母材HSS切刃形状その他有効刃径(Φmm)6.3
カウンターシンクASSY/ERB-30 日東工器カウンターシンクASSY/ERB-30日東工器
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
カウンターシンク
付属品鉄鋼専用切刃形状その他メーカー商品コード52018
面取り機 電丸くん 宮川工業面取り機 電丸くん宮川工業
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
R5・C5など大きな面にも対応できるように剛性をアップしました。本機はR3面取り機専用の商品ですが、オプションのチップ、センターローラー、ライナー及びボディの交換によりその他の面取り加工ができます。オプションに付きましてはお問い合わせください。ハイパワーで安定した面取り加工ができます。
用途造船用鋼板のR面取り加工。橋梁用鋼板のR面取り加工。材質モーター部:樹脂製、ヘッド部:アルミ製トラスコ品番107-1184セット内容チップ交換工具質量(kg)3.3消費電力(W)720無負荷回転数(min-1[r.p.m])9300定格電流(A)7.3A面取能力R2~R5、C1~C5、(ステンレス)不可、(軟鋼材)R3切刃形状その他
スパイダーバー160 ノガスパイダーバー160ノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。材質本体:鋳物、刃:ステンレストラスコ品番856-9026切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
スパイダーバー替刃 ノガスパイダーバー替刃ノガ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。材質ステンレス仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
WM手動カウンターシンクセット ウォーターミルズWM手動カウンターシンクセットウォーターミルズ
18,980税込20,878
1セット
5日以内出荷
切刃形状その他
表裏面取りカッター THECUT表裏面取りカッターTHECUT
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
専用インサートと独自のボディー構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディーに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要が無く、カウンターシンクよりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的。
用途金属加工品の面取り加工用切刃形状その他
多刃 カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)多刃 カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
15,980税込17,578
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。多刃(HSS-Co) です。
用途超耐熱合金、難削材用。面取り加工・皿座繰り加工・穴の拡大加工用。超耐熱合金・難削材(マンガン鋼・Nimonic・インコネル・ハステロイ・モネル・チタン合金等)に。先端角(°)90切刃形状その他
穴付き カウンターシンク 90° PROCHI(プロチ)穴付き カウンターシンク 90°PROCHI(プロチ)
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
ノンコーティングのカウンターシンクです。穴付です。
用途卓上ボール盤用、面取り加工用。材質HSS先端角(°)90切刃形状その他
マイクロストップナイロンインサート ATIマイクロストップナイロンインサートATI
899税込989
1個
当日出荷
スキンを保護する部品です。
用途航空機のメンテナンス用タイプマイクロストップのスカート用質量(g)4切刃形状その他
マイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節 ATIマイクロストップ7/16-20スレッドジャンボ.0005”調節ATI
38,980税込42,878
1個
当日出荷
航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でボールラジアルベアリングとスラストボールベアリングで5000RPMまで対応しました。 独自のシャフト形状はチャック取付可能です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用仕様7/16-20雄ねじシャンク適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3137質量(g)560切刃形状その他ねじサイズ7/16-20調整範囲(inch)0.005
マイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節 ATIマイクロストップ3/8-24スレッドジャンボ.003調節ATI
39,980税込43,978
1個
当日出荷
NATOストックナンバーを取得しています。 航空機整備の必需品です。 シャフトは頑丈なワンピース構造でオイライトベアリングを採用しました。 スラストボールベアリングで長寿命です。 リベットホールのさらだしで使用します。 カウンターシンクインテグラルパイロットを装着し、使用します。 回転用ドリルで使用します。
用途航空機のメンテナンス用適合カウンターシンク:1-1/4インチまで(ATI462)トラスコ品番490-3111質量(g)520切刃形状その他ねじサイズ3/8-24調整範囲(inch)0.003
バイテンダー アーム 富士元工業バイテンダー アーム富士元工業
14,980税込16,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮バイト式による広範囲な面取りです。
シャンク径(mm)16材質切刃形状その他
4-18mm 外径面取ツール エスコ4-18mm 外径面取ツールエスコ
2,770税込3,047
1個
翌日出荷
エスコ品番EA207VF-50切刃形状その他関連資料仕様(0.08MB)
8.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンク エスコ8.3x31mm/1/4"Hex カウンターシンクエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA827WA-8切刃形状その他

カッター(カウンターシンク)』には他にこんなカテゴリがあります

球面・その他刃数(カッター(カウンターシンク))