96件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「材質」から絞り込む
  • 角座金 ノーブランド

    角座金

    ノーブランド(32件のレビュー)
    ¥22~税込¥24~
    1個ほか
    当日出荷
    規格Zマーク金物
  • スプリングワッシャー付丸座金 タナカ

    スプリングワッシャー付丸座金

    タナカ(7件のレビュー)
    ¥32~税込¥35~
    1個ほか
    当日出荷
    用途スプリングワッシャの形状によりナットの締め付け状態を確認できます。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • カットスクリューⅢ BXカネシン

    カットスクリューⅢ

    BXカネシン(1件のレビュー)
    ¥96税込¥106
    1個
    当日出荷
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)を使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。 クロメートメッキとプロイズの2種類あり、プロイズはクロムフリーです。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP13-KT006表面処理クロメートメッキ(JIS H8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • 丸座金 タナカ

    丸座金

    タナカ(7件のレビュー)
    ¥41税込¥45
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)4.5外径(Φmm)45表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 C
  • ザボレス専用ビット タナカ

    ザボレス専用ビット

    タナカ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    用途スクリュー座金<ザボレス>専用取付工具、19mm六角ソケット用。
  • ハイブリッドⅡ丸座金 M12 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金 M12

    カナイ(8件のレビュー)
    ¥149税込¥164
    1個
    当日出荷
    座堀機能が付いてますので座堀不要で施工時間を短縮できます。 平らな形状により締付け時間の短縮が図れます。 座堀により生じる木材の断面欠損を抑制します。 引張力を受ける座金としての使用だけでなく、せん断力を受ける座金としても使用できます。
    用途座堀り機能付で硬い土台材や梁にも座堀りができる座金です。
  • 丸座金 ナニワボールト

    丸座金

    ナニワボールト(5件のレビュー)
    ¥40~税込¥44~
    1個
    当日出荷
    規格Zマーク金物
  • スクリュー座金<ザボレス> タナカ

    スクリュー座金<ザボレス>

    タナカ
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷
    表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625耐力試験めり込み耐力(すぎ類)5.5kN、(ひのき類)7.2kN、(べいまつ類)8.3kN
  • ステンレス 丸座金/角座金 タナカ

    ステンレス 丸座金/角座金

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥229~税込¥252~
    1個
    当日出荷
    材質JIS G 4305 SUS304(18-8)厚さ(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 矩(かね)座金(三角座金) BXカネシン

    矩(かね)座金(三角座金)

    BXカネシン(7件のレビュー)
    ¥64税込¥70
    1個
    当日出荷
    座掘りが不要なので木材の欠損がありません。ナット締めの際、本体に設けた四方の爪が引っ掛かり、空回りや滑りを防止します。
    用途木製の火打梁や方杖に使用するボルト(M12)専用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC厚さ(mm)22寸法(mm)50×40表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)板厚(mm)t3.2
  • Z角座金 八幡ねじ

    Z角座金

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    ¥549~税込¥604~
    1セット(5枚)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
    用途ボルト・ナットなどの締結の際、面圧を分散します。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー カナイ

    ハイブリットⅡ丸座金 ハイブリットカプラー

    カナイ(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1個
    当日出荷
    ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの締め付け作業における効率を格段に高めます。 ハイブリッドⅡ丸座金およびハイブリッドボルトの溝に合わせると3つ孔へのセットも簡単にスピーディに行えます。
    用途ハイブリッドⅡ丸座金を締め付けるための専用工具です。
  • スクリューワッシャ BXカネシン

    スクリューワッシャ

    BXカネシン(2件のレビュー)
    ¥119税込¥131
    1個
    当日出荷
    M12用の座金とナットを一体化しました。 専用ビット(別売品)使用しインパクトレンチで締め付け作業をすることで座金が木材を削り込み、材面とフラットに仕上がります。 木材の断面欠損を最小限に抑えることができるので、木材の強度維持にも役立ちます。
    用途M12のアンカーボルトや羽子板ボルト等のネジ山を利用しインパクトレンチで締め付け、材面とフラットに仕上げる金物です。材質JIS G 3507-1 SWRCH8A 相当規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT031表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
  • ハイブリッドⅡ丸座金 カナイ

    ハイブリッドⅡ丸座金

    カナイ
    ¥519税込¥571
    1個
    欠品中
    座掘り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。平らな形状により締め付け時間の短縮が図れます。座掘りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。
    仕様M16用座金
  • スリーク座付ナット カナイ

    スリーク座付ナット

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷
    座堀り機能(切り刃)がついている為、金物の締め付けと共に材を削り、金物を材にフラットに収めることができます。 フラットな形状により締め付け時間の短縮が図れます。 座堀りにより生じる木材の断面欠損を抑制します。 ギヤビットが座金に空いている孔(ギヤ形状)をしっかりキャッチし、安定した締め付け作業が行えます。 基礎における引張り力を受ける座金をしての使用だけでなく、梁に羽子板ボルト等を止めつける際のせん断力を受ける座金としてもご使用いただけます。
    用途座堀り機能付きで土台や梁にも座堀りができる座金です。仕様M12用座金
  • バネ付角座 カナイ

    バネ付角座

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥38税込¥42
    1セット
    当日出荷
    座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
    用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥399税込¥439
    1袋(10個)
    当日出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    仕様40角トラスコ品番225-9128厚さ(mm)4.5材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • バネ付丸座金 BXカネシン

    バネ付丸座金

    BXカネシン
    ¥56税込¥62
    1枚
    5日以内出荷
    バネ付の座金は、木痩せなどによるボルトの弛みを一目で確認でき、締付け忘れが防止できます。スプリングワッシャーと座金を一体化し現場作業を簡略化しました。ナットの締付け忘れや木痩せの状態を確認できます。バネ付丸座金は、座掘りの穴径がバネ付角座金よりも小径で収まります。
    用途各種ボルト(M12)と木材を介してナットで締付けます。材質JIS G 3131 SPHC表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2)
  • 偏芯座金Ⅱ80×90 タナカ

    偏芯座金Ⅱ80×90

    タナカ
    ¥349税込¥384
    1枚
    当日出荷
    用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cサイズ(mm)80×90×9(t)めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:28.8、ひのき類:37.4、べいまつ類:43.2
  • オメガ丸座金58 タナカ

    オメガ丸座金58

    タナカ
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    めり込み耐力が確保できるM12アンカーボルト用の座金です。 高い引抜耐力のかかる箇所でめり込み耐力が確保できます。 (すぎ類使用時10.5kN、ひのき類使用時13.7kN、べいまつ類使用時15.8kN) ナットと座金が一体型であるため、最小限の座掘りで、土台面位置に納まります。 座掘りによる土台の断面欠損を最小限に抑えます。 ※めり込み耐力については、別途計算書を用意しております。
    材質JIS G 4051S20C相当寸法(mm)Φ58×36.5表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
  • クリカッター 栗山百造

    クリカッター

    栗山百造(3件のレビュー)
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷
    1つで3役。施工がスピーディー。座堀り、座金、ナットの機能を備えた優れもの。 座金とナットを一体化させた金物で、アンカーボルトM12をクリカッターで締付けることにより仕上げ面をフラットにすることが出来ます。 座金部裏面の時で木材を切削する為、座堀作業が不要でスピーディーに施工が出来ます。 仕上げ面がフラットになるため、根太レス工法などの場合でも容易に施工出来ます。 ビット中央にガイドがある為、本体にセットしやすく、また、ビットの円周上にある6つの凸が本体にピッタリはまる為、施工しやすく若干斜めになっても外れません。
    使用方法(1)アンカーボルトは土台上端より5mm程度下がるように埋め込んでください。(2)土台には、ボルト穴Φ16~Φ21mmをあけてください。(3)本体をアンカーボルトに3山以上掛けます。(4)専用ビット(ソケットサイズ19mm)をインパクトレンチ〔締付トルク294N・m(3000kgf・cm)を推奨〕に取付本体にはめ込みます。(5)インパクトレンチを垂直にし、土台上面がフラットになるまで本体を埋め込みます。但し、土台の木やせを考慮して深めに埋め込んでください。材質JIS G 3507 冷間圧造用炭素鋼線材SWRCH相当表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2)認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/性能認定金物:S45A08-05
  • 偏芯角座金 M16 タナカ

    偏芯角座金 M16

    タナカ(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    欠品中
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC厚さ(mm)9寸法(mm)80×80表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)3級Ep-Fe/Zn 8/CM2 Cボルト径M16
  • ハイスプリング角座金 カナイ

    ハイスプリング角座金

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥32税込¥35
    1個
    欠品中
    ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
    材質JIS・G3131 SPHC寸法(mm)40×40規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT003表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.6kN、(ひのき類)8.3kN、(すぎ類)6.4kN
  • Zマーク 角座金 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Zマーク 角座金

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥1,198税込¥1,318
    1袋(5枚)
    3日以内出荷
    めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用。
    材質/仕上JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC/JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2規格Zマーク金物
  • スリーク座付ナット用ギヤビット カナイ

    スリーク座付ナット用ギヤビット

    カナイ
    ¥469税込¥516
    1個
    当日出荷
    スリーク座付ナットおよびギヤ座金を締め付けるための専用工具です。勘合がスムーズなので、複数の座付ナットを締め付ける際、格段に施工スピードがアップします。
    適合M12用材質JIS・G3507-2相当
  • バネ付丸座 カナイ

    バネ付丸座

    カナイ(1件のレビュー)
    ¥36税込¥40
    1セット
    当日出荷
    座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締付けられているかを確認できます。 スプリングワッシャーは、爪出しによる止め付です。急激に六角ナットを締付けてもスプリングワッシャーに支障がなく、溶接タイプのものに比べて破断して効果を失うことがありません。
    用途ナットの締付け状態を確認することができる座金です。材質JIS・G3131 SPHC表面処理JIS・H8625
  • 角座金 BXカネシン

    角座金

    BXカネシン
    ¥17~税込¥19~
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の角座金です。
    用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
  • 角座金 タナカ

    角座金

    タナカ
    ¥99~税込¥109~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
  • ザボールⅡ 晃和

    ザボールⅡ

    晃和
    ¥88税込¥97
    1個
    当日出荷
    座掘り不要の一体成形座付きナット
    材質SWCH10R直径(Φmm)45規格(財)建材試験センター発行 品質性能試験報告書 受付番号 第08A1261号表面処理BIKコート
  • ハイスプリング丸座金 カナイ

    ハイスプリング丸座金

    カナイ(3件のレビュー)
    ¥32税込¥35
    1個
    欠品中
    ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
    材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • スプリングワッシャー角座金 八幡ねじ

    スプリングワッシャー角座金

    八幡ねじ
    ¥999~税込¥1,099~
    1セット(5枚×5パック)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
    用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。材質鉄表面処理クロメートめっき
  • ハイブリッドⅢ丸座金 M16(ジョイントワッシャー) カナイ

    ハイブリッドⅢ丸座金 M16(ジョイントワッシャー)

    カナイ
    ¥279税込¥307
    1個
    11日以内出荷
    アンカーボルトを土台に固定し、ホールダウン金物とのジョイントに使用します。座掘り機能(切り刃)が付いているため、座金の締め付けと共に材を削ります。内六角ソケットを使用することにより締め付け時間の短縮が図れます。
    材質JIS G 3507-2 SWRCH6 相当表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力M12(べいまつ類)8.3kN、(ひのき類)7.2kN、(すぎ類)5.5kN M16(べいまつ類)7.2kN、(ひのき類)6.2kN、(すぎ類)4.8kN試験機関(財)建材試験センター M12用:工試第S-特14117号 M16用:工試第S-特13166号
  • 丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ

    丸座金 4.5×Φ4.5 M12用

    カナイ
    ¥32税込¥35
    1個
    当日出荷
    角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
    材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
  • 偏芯座金80×113 タナカ

    偏芯座金80×113

    タナカ(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1枚
    7日以内出荷
    用途M16ボルトと組み合わせてホールダウン金物の接合に使用します。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC相当表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cサイズ(mm)80×113×9(t)めり込み耐力(kN)【樹種】すぎ類:36.1、ひのき類:47.0、べいまつ類:53.3
  • オメガ丸座金58超硬座掘キリ タナカ

    オメガ丸座金58超硬座掘キリ

    タナカ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    6日以内出荷
    用途オメガ丸座金58専用の超硬座掘キリ。寸法(mm)18×60Φ
  • スプリングワッシャー付丸座金 ECO タナカ

    スプリングワッシャー付丸座金 ECO

    タナカ
    ¥65~税込¥72~
    1枚ほか
    5日以内出荷
    材質(座金部)JIS G 3131 SPHC相当寸法(mm)Φ45×4.5(t)表面処理エコートWH処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリカッター用専用ビット 栗山百造

    クリカッター用専用ビット

    栗山百造(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    座堀、座金、ナットの機能を備えた接合金物クリカッター用専用ビット(ソケットサイズ19mm)
  • 角座金 BXカネシン

    角座金

    BXカネシン
    ¥17~税込¥19~
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の角座金です。
    用途めり込み耐力以下の引っ張りを受けるボルト用座金。材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの
  • 丸座金 BXカネシン

    丸座金

    BXカネシン
    ¥169税込¥186
    1枚
    5日以内出荷
    Zマーク表示金物の丸座金です。
    材質JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)に規定するSPHCに適合するもの又はJIS G 3141(冷間圧延鋼板及び鋼帯)に規定するSPCCに適合するもの表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)Ep-Fe/Zn8/CM2 その他、同等以上の処理
木造建築用座金