絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 30(1)
- 34(2)
- 35(4)
- 36(2)
- 38(2)
- 40(8)
- 42(2)
- 45(5)
- 50(7)
- 55(2)
- 60(2)
刃数
- 2(2)
- 4(5)
刃長(mm)
- 60(4)
- 65(4)
- 70(2)
- 75(2)
- 250(4)
シャンク径(Φmm)
- 25(1)
- 32(6)
- 42(8)
全長(mm)
- 350
- 50(98)
- 60(149)
- 65(115)
- 70(85)
- 75(132)
- 80(105)
- 85(77)
- 90(130)
- 95(129)
- 100(84)
- 105(67)
- 110(120)
- 115(66)
- 120(76)
- 125(77)
- 130(63)
- 135(60)
- 140(60)
- 150(82)
- 160(68)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- ハイス(6)
- 粉末ハイス(2)
ハイス・粉末ハイス
ブランド
- FKD(フクダ精工)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- EIKO(栄工舎)(1)
FKD(フクダ精工)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・EIKO(栄工舎)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
34(2)
35(4)
36(2)
38(2)
40(8)
42(2)
45(5)
50(7)
55(2)
60(2)

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1本当日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥91,980~税込¥101,178~1本翌日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
4枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
S&K(三興製作所)¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
S&K(三興製作所)¥95,980~税込¥105,578~1本当日出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03