絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 25(2)
- 29(3)
- 30(10)
- 32(3)
- 33(3)
- 34(7)
- 35(11)
- 36(7)
- 37(3)
- 38(7)
- 39(3)
- 40(17)
- 42(5)
- 44(2)
- 45(11)
- 46(2)
- 48(2)
- 50(19)
- 55(4)
- 60(5)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 25(3)
- 32(23)
- 42(23)
刃数
- 2(12)
- 4(11)
- 6(6)
刃長(mm)
- 21(4)
- 28(1)
- 34(1)
- 38(1)
- 50(2)
- 55(2)
- 60(7)
- 65(6)
- 70(7)
- 75(9)
- 80(3)
- 90(1)
- 95(1)
- 100(3)
- 120(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 250(8)
材質
- ハイス(18)
- 粉末ハイス(6)
- 超硬合金(7)
全長(mm)
- 350
- 40(271)
- 45(571)
- 50(1,440)
- 55(313)
- 60(1,477)
- 65(427)
- 70(1,105)
- 75(958)
- 80(1,013)
- 90(983)
- 100(1,213)
- 110(790)
- 120(572)
- 125(344)
- 130(313)
- 140(402)
- 150(512)
- 160(374)
- 180(265)
- 200(270)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- FKD(フクダ精工)(11)
- NACHI(不二越)(5)
- 三菱マテリアル(3)
- ヤマト(切削工具)(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- S&K(三興製作所)(2)
- アサヒ工具(2)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- タンガロイ(1)
- EIKO(栄工舎)(1)
- 三洋工具(1)
FKD(フクダ精工)・NACHI(不二越)・三菱マテリアル・ヤマト(切削工具)・OSG(オーエスジー)・S&K(三興製作所)・アサヒ工具・DIJET(ダイジェット工業)・タンガロイ・EIKO(栄工舎)・三洋工具
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
エンドミルは、金属やプラスチックなどの部品の平面をなめらかに削るために使用する切除工具です。エンドミルは種類が豊富で切れ刃数、刃長などにより多くの種類に分類されます。切除方式によって違いはありますが一般的な切除作業では2枚刃のエンドミルが使用されます。側面切除など幅が狭い部分を切り込む場合は、多刃のエンドミルが適しています。適切な刃長の長さは削り下げる深さによって変わります。長すぎる刃長を使用すると振動が起きて上手く削れないため、注意が必要です。

3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF
FKD(フクダ精工)¥129,800~税込¥142,780~1本当日出荷から翌々日出荷刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
FKD(フクダ精工)¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
ラジアスカッタ
三菱マテリアル¥43,980~税込¥48,378~1個当日出荷から11日以内出荷高送り用ラジアスカッタ。 強固なチップクランプで、安定した切削が可能。 アーバン形・シャンク形どちらの本体にもクーラント穴を標準装備。
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 2刃 深掘り用 ミディアム DE-XPM-EDN
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥91,980~税込¥101,178~1本当日出荷から4日以内出荷深彫用のロングシャンク形2枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数2コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~-0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
粉末ハイススクエアエンドミル XPM 4刃 深掘り用 ショート DE-XPM-EMS
OSG(オーエスジー)¥91,980~税込¥101,178~1本翌日出荷から8日以内出荷深彫用のロングシャンク形4枚刃エンドミルです。刃径よりシャンク径が細い設定となっています。材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4コーナー形状ピンカドねじれ角(°)約30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇刃径公差(mm)0~+0.03RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
トクロングシャンクスロッチングエンドミル
アサヒ工具¥36,980税込¥40,6781本翌々日出荷Φ3~Φ7は先ムク仕様となります。特ロングシャンクにより突き出し長さに汎用性が向上致します。用途用途材質G2
4枚刃バイオレットラフィングボールエンドミル
三菱マテリアル¥129,800税込¥142,7801本翌々日出荷から3日以内出荷高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したラフィングボールエンドミルとなります。用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼材質粉末ハイス刃数4刃刃形右ネジレ30°表面処理VAコーティング
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
FKD(フクダ精工)¥159,800~税込¥175,780~1本翌々日出荷レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。材質SKH57刃数2枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
テーパーネックボールエンドミル NBE
FKD(フクダ精工)¥69,980~税込¥76,978~1本翌々日出荷抜け勾配付きの深彫り用で、一般鋼材から高硬度材・難削材の切削まで広範囲に性能を発揮します。材質粉末ハイス刃数R≦12.5(2枚刃) R≧15(4枚刃)刃径公差0~-0.05R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
4枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
S&K(三興製作所)¥109,800~税込¥120,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数4ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
2枚刃ボールエンドミル ロングシャンク
S&K(三興製作所)¥95,980~税込¥105,578~1本当日出荷から5日以内出荷材質高コバルトハイス(SKH57)刃数2ねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形
NACHI(不二越)¥199,800税込¥219,7801本5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100
スローアウェイエンドミル
三菱マテリアル¥53,980税込¥59,3781個翌日出荷から翌々日出荷小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化刃数4