絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 14(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 23(2)
- 24(2)
- 25(13)
- 37(1)
- 38(1)
- 39(1)
- 40(6)
- 41(1)
刃長(mm)
- 16(1)
- 20(1)
- 24(1)
- 40(1)
- 43(1)
- 44(1)
- 50(12)
- 65(8)
- 68(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(1)
- 20(3)
- 25(14)
- 32(8)
刃数
- 3(1)
- 4(15)
- 5(3)
- 6(7)
全長(mm)
- 150
- 75(21)
- 80(55)
- 85(21)
- 90(38)
- 95(21)
- 100(40)
- 110(62)
- 120(32)
- 125(49)
- 140(47)
- 145(38)
- 160(68)
- 165(25)
- 170(21)
- 175(32)
- 180(26)
- 185(24)
- 200(46)
- 210(22)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(6)
- ハイス(14)
- 粉末ハイス(5)
コバルトハイス・ハイス・粉末ハイス
表面処理
- その他(6)
- チタン系コーティング(9)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(10)
- S&K(三興製作所)(12)
- 三菱マテリアル(4)
NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・三菱マテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
18(1)
22(1)
23(2)
24(2)
25(13)
37(1)
38(1)
39(1)
40(6)
41(1)

ラフィングエンドミル ショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで荒加工ができます。 ロングシャンク、ショート刃長タイプです材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCoねじれ角標準シャンク径公差h7外径公差(mm)±0.1刃径公差(mm)±0.1
AGミル ラフィングレギュラレングスショート
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高速・高能率荒加工ができます。ニックはファインピッチです。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準シャンク径公差h7外径許容差(mm)±0.1
SG-FAX ラフィングエンドミルファインピッチ レギュラーレングスショート
NACHI(不二越)¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金表面処理SG(TiCN)コーティング
SG-FAX ヘビー
NACHI(不二越)¥87,980税込¥96,7781本当日出荷から5日以内出荷鋼からステンレス鋼、アルミまで高能率荒加工が出来ます。 特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準
Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃
S&K(三興製作所)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。表面処理Sコーティングねじれ角(°)30°RoHS指令(10物質対応)対応
αフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から5日以内出荷フラットニックタイプのラフィングエンドミルです。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)ねじれ角(°)30
Sコーティングαフラットニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥36,980税込¥40,6781本3日以内出荷から5日以内出荷Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミル。中仕上加工が可能。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理S(TiCN)コーティングねじれ角(°)30
Nコーティング REαニックエンドミル 2Dタイプ
S&K(三興製作所)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から5日以内出荷新表面処理「Nコーティング」を採用し、一般製品に比べ1.8倍以上の長寿命を実現。用途に合わせて4種類の刃長をご用意。材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理Nコーティングねじれ角(°)30
Cコーティングαニックエンドミル ショート刃
S&K(三興製作所)¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷から43日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30
Cコーティング ラフィングボールエンドミル
S&K(三興製作所)¥32,980~税込¥36,278~1本3日以内出荷から6日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理C(TiN)コーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.05
バイオレット ファインラフィング エンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥46,980税込¥51,6781本当日出荷から5日以内出荷ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングねじれ角(°)30
ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)¥45,980税込¥50,5781本3日以内出荷VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)公差(mm)+0.062~0
ヘビーエンドミル
NACHI(不二越)¥44,980~税込¥49,478~1本3日以内出荷VAN登録商品。鋼からステンレス鋼、アルミまで加工できる汎用の荒加工エンドミルです。特殊ニックにより中仕上げ並み加工面が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6ねじれ角溝のねじれ角が標準のねじれです。工具材料コバルトハイスを使用しています。エンドミルの形状・刃数スクエアエンドミル6枚刃です。(センタ穴付き)
AGミルヘビー
NACHI(不二越)¥68,980税込¥75,8781本3日以内出荷新開発の高合金ハイス、新プロセスによるTiAlN系AGコート、エンドミル形状の最適設計。により、耐摩耗性と靱性・耐チッピング性のバランスを最大限に高め、高能率加工を可能にし、長寿命を実現材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo刃数6表面処理AG(TiAlN)コートねじれ角標準コーティングAG(TiAlN)コート
バイオレット ファインラフィング エンドミル ショート刃
三菱マテリアル¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から翌々日出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。 ファインピッチニックによりステンレス材や合金鋼などの難削材の加工でもチッピングが発生しにくい長寿命です。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金コーティングバイオレットコーティング底刃センターカットねじれ角(°)30
バイオレットラフィング ミディアム刃
三菱マテリアル¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から9日以内出荷高級粉末ハイスの母材に、バイオレットコーティングを施したラフィングエンドミルです。用途荒加工用材質高級粉末ハイス(KHA S)形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金表面処理バイオレットコーティングコーティングバイオレットコーティングねじれ角(°)30
ラフィングエンドミル ミディアム刃
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本当日出荷フルRの波刃刃形を採用しており切削抵抗を軽減し、重切削を可能にする荒切削用エンドミルです。用途荒加工用材質コバルトハイス(高速度鋼)CO HSS形状スクエア被削材炭素鋼・合金鋼、プリハードン鋼、オーステナイト系ステンレス鋼、チタン合金・耐熱合金、アルミ合金底刃センタ穴付スクエアエンド刃ねじれ角(°)30
Sコートファインピッチエンドミルショート
S&K(三興製作所)¥27,980税込¥30,7781個3日以内出荷材質コバルトハイス(HS-Co)刃数4表面処理S(TiCN)コーティングコーティングS(TiCN)コーティングねじれ角(°)30