絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 50(3)
刃長(mm)
- 75(3)
シャンク径(Φmm)
- 42(3)
刃数
- 6(3)
全長(mm)
- 350
- 75(21)
- 80(55)
- 85(21)
- 90(38)
- 95(21)
- 100(41)
- 110(62)
- 120(32)
- 125(49)
- 140(47)
- 145(37)
- 150(26)
- 160(68)
- 165(25)
- 170(20)
- 175(32)
- 180(26)
- 185(24)
- 200(46)
- 210(22)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
材質
- ハイス(2)
- 粉末ハイス(1)
ハイス・粉末ハイス
ブランド
- NACHI(不二越)(3)
NACHI(不二越)
ラフィングエンドミルとは、切削加工に使用するエンドミルの一種です。刃の形状がラフィング刃と呼ばれる波状になっているため、ラフィングエンドミルと呼ばれます。ラフィングエンドミルは、刃の形状により切削抵抗が小さいため、大きく削り込むことができるため、主に粗削り加工に使用され、仕上げ加工には向いていません。切削刃の長さにより、ショート、ミディアム、ロングタイプがあります。荒加工用のラフィングエンドミルですが、製品によっては中仕上げ並みの加工が可能です。材質は多くはコバルトハイス。炭素鋼や合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金などが加工できます。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
50(3)

SG-FAX ラフィングエンドミル ファインピッチロングシャンク SLX形
NACHI(不二越)¥199,800税込¥219,7801本5日以内出荷粉末ハイスにSGコーティングを施し超硬なみの高能率加工が可能。寿命は従来品の3倍以上。型用鋼から難削材まで対応。用途炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、耐熱合金、鋳鉄、アルミニウム合金材質高級粉末ハイス(高速度鋼)FAX表面処理SG(TiCN)コーティングねじれ角標準公差(μm)±100