絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.5(6)
- 0.6(3)
- 0.7(3)
- 0.8(4)
- 0.9(3)
- 2(2)
- 3(9)
- 3.5(7)
- 4(9)
- 4.5(4)
- 5(10)
- 5.5(4)
- 6(11)
- 6.5(4)
- 7(8)
- 8(10)
- 10(10)
- 12(6)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
刃数
- 2(7)
- 3(4)
- 4(7)
刃長(mm)
- 0.08(1)
- 0.12(1)
- 0.15(1)
- 0.2(1)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.7(2)
- 1(2)
- 1.2(2)
- 1.6(2)
- 2(4)
- 2.5(2)
- 3(6)
- 3.5(3)
- 4(6)
- 5(5)
- 6(12)
- 8(6)
- 10(2)
- 12(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(4)
- 4(12)
- 5(4)
- 6(10)
- 7(7)
- 8(7)
- 10(8)
全長(mm)
- 35
- 40(181)
- 45(342)
- 50(671)
- 55(120)
- 57(82)
- 60(670)
- 63(98)
- 65(146)
- 70(525)
- 75(491)
- 80(385)
- 83(82)
- 90(409)
- 100(527)
- 110(272)
- 120(200)
- 125(115)
- 130(107)
- 140(129)
- 150(164)
- 全長(mm)をもっと見る
表面処理
- AlCrNコーティング(1)
- その他(1)
- チタン系コーティング(3)
AlCrNコーティング・その他・チタン系コーティング
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(2)
- 超硬合金(18)
PVDコーティング・その他・超硬合金
ブランド
- RYOCO(菱高精機)(5)
- NS(日進工具)(4)
- 三菱マテリアル(4)
- WIDIN(2)
- 京セラ(1)
- タンガロイ(1)
- 三洋工具(1)
- THECUT(1)
RYOCO(菱高精機)・NS(日進工具)・三菱マテリアル・WIDIN・京セラ・タンガロイ・三洋工具・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
スクエアエンドミルとは、切削工具。主に高合金鋼や鋳物などの金属類の側面加工や仕上げ加工に適しており、フライス盤に取り付けて使用されます。通常のドリルとは違い、こちらは側面の溝で素材を削るので素材の切り抜きや平面加工、整形などに最適です。材質は超硬合金やコバルトハイスなどがあり、先端の形もスクエアの他、テーパ(円錐状)など様々なものがあるので用途に合わせて選ぶといいでしょう。刃先が多少もろい面があるので金属を加工する際には慎重な作業が必要となります。
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.5(6)
3(9)
3.5(7)
4(9)
5(10)
6(11)
7(8)
8(10)
10(10)
12(6)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル
WIDIN¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷自動旋盤用にスリムシャンクを採用し、干渉防止に全長35mm~60mmに規格した超硬エンドミルとなります。硬度HRC55までの幅広い材料に高能率加工が可能です。超硬母材に超々微粒子を採用し、耐チッピング性の向上、安定した加工が可能です。用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlTiNコーティング
4枚刃自動旋盤用超硬エンドミル
WIDIN¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から翌々日出荷ACE4シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティングとなります。クロムの添加により潤滑性・耐熱性・切屑の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。硬度HRC30~50の中硬度材の加工に最適です。用途用途材質超々微粒子形状刃:右ネジレ30°刃数4枚刃表面処理AlCrNコーティング
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥5,798~税込¥6,378~1本翌々日出荷から91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35表面処理VCMコーティング外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル4枚刃
RYOCO(菱高精機)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷から91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数4全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃VCMコート
RYOCO(菱高精機)¥5,598~税込¥6,158~1本91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥4,598~税込¥5,058~1本翌々日出荷から91日以内出荷自動旋盤用エンドミル用途普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼材質超硬ソリッド刃数2全長(mm)35外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
ミニジャンボエンドミル2枚刃
RYOCO(菱高精機)¥5,798税込¥6,3781本翌々日出荷から91日以内出荷超硬ソリッドエンドミル・鋳物用用途鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金材質R78=鋳物用刃数2外径公差(mm)-0.01/-0.04ねじれ角(°)30
無限コーティングプレミアムPlus 高硬度鋼高精度加工用4枚刃ロングネックラジアスエンドミル
NS(日進工具)¥4,598~税込¥5,058~1本3日以内出荷高能率加工が可能な4枚刃タイプ。Φ6まで規格拡大し、表面粗さを向上させる刃形状と高精度コーナRで、高硬度鋼の仕上げ加工を高精度に改善。用途用途材質超々微粒子超硬合金刃数4表面処理無限コーティングプレミアムPlusねじれ角(°)30
自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル(AlTiN) IC4EAV
THECUT¥4,298~税込¥4,728~1本3日以内出荷自動旋盤用超硬4枚刃エンドミル 刃長、全長が短く、自動旋盤用での使用に最適です。 刃径Φ10以下のシャンク径はΦ6でER11コレットで使用可能です。 新しいVcコーティングは従来のV1(TIAリットルNコーティング)に比べ 高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)により更に長寿命。刃先形状ギャッシュランドねじれ角(°)35
深リブ用エンドミル(ロングネックエンドミル)
NS(日進工具)¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷狭くて深い加工に適した首逃げタイプです。刃長l(mm)0.7刃数2材質超微粒子超硬合金全長(mm)35シャンク径(Φmm)3刃径(Φmm)0.5ねじれ角30°首角γ(°)12首下径d2(mm)0.46刃径公差(mm)0/-0.02