絞り込み
ボール半径R(mm)
- 5(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.5(1)
- 7(1)
- 8(2)
- 8.5(1)
- 10(2)
- 12.5(1)
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
- 12(1)
- 16(2)
- 20(2)
- 25(1)
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 10(1)
- 11(1)
- 12(1)
- 13(1)
- 14(1)
- 16(2)
- 17(1)
- 20(2)
- 25(1)
全長(mm)
- 230
- 40(30)
- 45(84)
- 50(224)
- 55(61)
- 60(211)
- 65(48)
- 70(180)
- 75(60)
- 80(184)
- 90(145)
- 100(186)
- 110(107)
- 120(80)
- 125(25)
- 130(36)
- 140(53)
- 150(64)
- 160(45)
- 180(39)
- 200(42)
- 全長(mm)をもっと見る
刃長(mm)
- 21(1)
- 24(1)
- 30(2)
- 40(1)
- 45(1)
- 80(1)
- 150(1)
刃数
- 2(4)
- 4(1)
2・4
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(2)
その他・チタン系コーティング
材質
- 超硬合金(5)
超硬合金
ブランド
- NACHI(不二越)(2)
- S&K(三興製作所)(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
NACHI(不二越)・S&K(三興製作所)・DIJET(ダイジェット工業)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
ボールエンドミルとは、切れ刃が設けられた切削工具のことです。この切削工具を高速で回転させることによって、壁面や穴、溝といった様々な箇所を削って加工することが可能。底刃部が球面になっているのが特徴で、主に様々な曲面形状を作り出す際に使用されています。他にも形成刑部の切削など、様々な加工形状に対して対応できるのも特徴です。ボールエンドミルには、樹脂用の物やアルミ用など、加工する材質に合わせた使用も可能です。
「ボール半径R(mm)」から絞り込む
5(1)
5.5(1)
6(1)
6.5(1)
7(1)
8(2)
8.5(1)
10(2)
12.5(1)

SAコーティング超硬2枚刃ボールロングシャンクエンドミル
S&K(三興製作所)¥169,800税込¥186,7801本当日出荷から5日以内出荷SAGCBEのロングシャンクエンドミルです。深い部分の加工が可能です。材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理SAコーティングねじれ角(°)30ボールエンドミルR許容差(mm)0~-0.03
Xsミルジオボール ロングシャンク
NACHI(不二越)¥71,980~税込¥79,178~1本3日以内出荷から5日以内出荷金型鋼から高硬度鋼まで幅広く対応します。金型の高能率・高精度仕上げ加工に最適です。深い位置での輪郭加工に最適です。刃数2材質超硬合金表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)±0.01