絞り込み
コーナー半径(mm)
- 0.2(2)
- 0.3969(4)
- 0.4(5)
- 0.8(1)
材質
- 超高圧焼結体(2)
切刃長さ(mm)
- 1.8
- 1.6(9)
- 1.7(9)
- 2.3(12)
- 2.5(13)
- 6.35(21)
- 6.9(28)
- 8.2(68)
- 9.525(35)
- 9.6(113)
- 11(313)
- 12.7(14)
- 13.8(24)
- 14.5418(12)
- 15.2978(11)
- 15.5198(11)
- 15.6978(17)
- 16(12)
- 16.0978(16)
- 16.5(519)
- 22(97)
- 切刃長さ(mm)をもっと見る
厚さ(mm)
- 2.38(1)
- 3.18(1)
- 4.76(1)
形状

その他(2)
ブランド
- サンドビック(7)
- 京セラ(2)
- タンガロイ(1)
サンドビック・京セラ・タンガロイ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「コーナー半径(mm)」から絞り込む
0.2(2)
0.3969(4)
0.4(5)
0.8(1)

三角形 ポジチップ コロターン107 7015
サンドビック¥32,980税込¥36,2781箱(5個)翌々日出荷高い加工性能を発揮する、CBN含有量が少ない材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速連続切削加工と断続軽切削加工用。被削材H切刃長さ(mm)1.8勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7015内接円径(mm)3.96875
三角形 ポジチップ コロターン107 7115
サンドビック¥31,980税込¥35,1781箱(5個)翌々日出荷から9日以内出荷高送りまたは連続切削および高切削速度での軽断続切削で切り込み深さが大きい場合の第一推奨CBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H勝手なしコーティングTIN母材CBN材種7115
三角形ポジチップ コロターン107 7525
サンドビック¥32,980税込¥36,2781箱(5個)4日以内出荷切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。非常に硬いCBN材種です。用途一般旋削高硬度鋼加工用。高速加工用。被削材H切刃長さ(mm)1.8勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)1.98コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7525内接円径(mm)3.96875
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGW
京セラ¥9,598税込¥10,5581個3日以内出荷から6日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020形状マルチエッジ・タフ仕様穴径(Φmm)4.4寸法D1(Φmm)4.4内接円(mm)9.525刃先S01035使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)4.76チップタイプポジティブ寸法IC(mm)9.525
高硬度材加工用 新コーティングCBN KBN020シリーズ TPGB
京セラ¥9,198~税込¥10,118~1個翌々日出荷から8日以内出荷「耐摩耗性×耐欠損性」により、長寿命・安定加工。高い汎用性で幅広い加工領域に対応し、高硬度材加工のコストダウンを実現。 新コーティング+高含有CBNにより、耐摩耗性と耐欠損性を両立。 連続~断続・強断続までの幅広い加工領域に対応。工具集約の実現へ。 用途・特長に応じた刃先仕様をレパートリー。 新開発のコーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用。用途高硬度材(55HRC以上)の旋削加工材質KBN020使用コーナー数3チップ形状正三角形60°厚さS(mm)3.18チップタイプポジティブ