絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(2)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 5.2(3)
  • 5.3(3)
  • 5.4(3)
  • 5.5(2)
  • 5.6(2)
  • 5.7(2)
  • 5.8(2)
  • 5.9(2)
  • 6(2)
  • 6.1(2)
  • 6.6(2)
  • 6.7(2)
  • 6.8(1)
  • 6.9(2)
シャンク径(Φmm)
  • 4(2)
  • 4.1(1)
  • 4.2(1)
  • 4.3(1)
  • 5.2(1)
  • 5.3(1)
  • 5.4(1)
  • 6(2)
  • 6.6(2)
  • 6.7(2)
  • 6.8(1)
  • 6.9(2)
  • 7(2)
全長(mm)
  • 83
  • 30(56)
  • 40(176)
  • 45(124)
  • 58(97)
  • 62(56)
  • 66(112)
  • 70(55)
  • 75(63)
  • 79(69)
  • 82(52)
  • 89(70)
  • 91(51)
  • 100(67)
  • 102(67)
  • 107(60)
  • 115(75)
  • 118(57)
  • 123(52)
  • 131(56)
  • 133(54)
材質
  • 超硬合金(6)
溝長(mm)
  • 40(2)
  • 43(3)
  • 45(1)
  • 50(2)
表面処理
  • チタン系コーティング(3)
  • ノンコーティング(1)
チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 三菱マテリアル(5)
  • タンガロイ(4)
  • WIDIN(1)
  • ATOM(サイトウ製作所)(1)
  • SJ&Tec(1)
三菱マテリアル・タンガロイ・WIDIN・ATOM(サイトウ製作所)・SJ&Tec
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
5.2(3)
5.3(3)
5.4(3)
5.8(2)
5.9(2)
6(2)
6.1(2)
6.6(2)
6.7(2)
6.9(2)
  • スィープカットドリル ASWD ATOM(サイトウ製作所)

    スィープカットドリル ASWD

    ATOM(サイトウ製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    バリの抑制小径ローソク型ドリルです。 貫通穴の抜けバリを大幅に削減します。 食付き時のドリルの振れ回りを抑制し高い穴位置・穴径精度を実現します。 刃径公差:+0/-0.01
    用途非鉄/樹脂用の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ SJ&Tec

    EQLSD(7Dタイプ)ロングタイプ

    SJ&Tec
    4,298税込4,728
    1本ほか
    5日以内出荷から30日以内出荷
    自動車業界で培った生産技術力を、更に、独自性を生かし耐久性も進化させ、『 良質廉価な製品をモットー 』とするものつくりを、SJ&Tecは行っています。グローバルなダイレクト展開含め、今回、モノタロウ通販を通じ「 ネット販売に初参画 」、多くのニーズにマッチさせた、製品のご提供をさせていただきます。卓越した品質・性能で、新たなイノベーションを起こし、お客様の競争力向上に貢献していきます。超硬ドリル(5Dタイプ)、コーティング処置(AITiCrSiN)製品へのスタンダード化により、「生産性の向上」「難削材を含む多くの素材加工を可能」。【効果内容】。AITiCrSiNコーティング:高性能膜にて、ドリル47%品質アップ・エンドミル20%品質アップ(社内比)。・超硬質膜(複合元素による多層構造)耐摩耗性アップにて、高速切削・難削材の対応を可能。・高耐熱のアルミナ保護膜により、高温での摩擦係数の変動を最小化。超硬ドリル ロングタイプ(EQLSD)。超硬ドリル(7Dタイプ):180種類。刃径(2.1~20)、柄径(3~20)、全長(66~160)、溝長(25~112)。コーティング処置:「AITiCrSiN」
    適合材合金鋼/炭素鋼/ベアリング鋼/ステンレス鋼/鋳鉄/銅合金/アルミニウム
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh86規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-9299全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.5フルート長(mm)LCF:29使用可能長さ(mm)LU:17.5機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:51
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh94規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-4549全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.7フルート長(mm)LCF:31使用可能長さ(mm)LU:18.1機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    14,980税込16,478
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh91規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7716全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:49切削径(Φmm)DC:5.6フルート長(mm)LCF:31使用可能長さ(mm)LU:17.8機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:49
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh80規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-7734全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.3フルート長(mm)LCF:29使用可能長さ(mm)LU:16.9機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:51
  • 超硬ソリッドドリル DVAS 三菱マテリアル

    超硬ソリッドドリル DVAS

    三菱マテリアル
    13,980税込15,378
    1本
    9日以内出荷
    3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。求心性の高さとh83規格により、下穴・リーマ工程を短縮。穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
    用途汎用切削用超硬ドリルトラスコ品番709-6083全長(mm)OAL:83シャンク長(mm)LS:51切削径(Φmm)DC:5.4フルート長(mm)LCF:29使用可能長さ(mm)LU:17.2機能長さ(mm)LF:82寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1接続径(Φmm)DCON:51
  • ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ WIDIN

    ニューダイナミックパワードリル5D外部給油タイプ

    WIDIN
    5,498税込6,048
    1本
    翌々日出荷
    生材から高硬度材の加工に適した超硬ソリッドドリルです。独自の溝形状とチップポケットを従来品に比べ最大20%拡大することにより、切り屑排出性向上を実現。TiAlN+HHコーティングの採用により耐摩耗性の向上、工具寿命の延長を実現。※PDMシリーズ後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼
  • ソリッドドリル DSE-F03 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F03

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティング
  • ドリル 超硬S SCD タンガロイ

    ドリル 超硬S SCD

    タンガロイ
    14,980税込16,478
    1本
    8日以内出荷
    材質G2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソリッドドリル DSE-F02 タンガロイ

    ソリッドドリル DSE-F02

    タンガロイ
    24,980税込27,478
    1本
    3日以内出荷から65日以内出荷
    材質超硬表面処理TiNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • ドリル 超硬S DMX タンガロイ

    ドリル 超硬S DMX

    タンガロイ
    23,980税込26,378
    1本
    8日以内出荷
超硬ストレートシャンク