絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(4)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.4(2)
  • 10.5(2)
  • 10.6(2)
  • 10.7(2)
  • 10.8(2)
  • 10.9(2)
  • 11(4)
  • 11.1(2)
  • 11.2(2)
  • 11.3(2)
  • 11.4(2)
  • 11.5(2)
  • 11.6(2)
  • 11.7(2)
  • 12(4)
  • 13(3)
シャンク径(Φmm)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(3)
  • 7(3)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(5)
  • 10.1(2)
  • 10.2(2)
  • 10.3(2)
  • 10.4(2)
  • 10.5(2)
  • 10.6(2)
  • 10.7(2)
  • 10.8(2)
  • 10.9(2)
  • 11.1(2)
  • 12(5)
  • 16(4)
溝長(mm)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 28(2)
  • 30(4)
  • 35(5)
  • 37(2)
  • 40(2)
  • 42(3)
  • 45(2)
  • 47(2)
  • 50(2)
  • 55(6)
  • 60(3)
  • 65(4)
  • 70(3)
  • 80(4)
  • 100(3)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 115(2)
材質
  • 超硬合金(9)
全長(mm)
  • 50(2)
  • 60(3)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 79(3)
  • 80(3)
  • 90(3)
  • 100(8)
  • 110(4)
  • 112(2)
  • 115(2)
  • 117(2)
  • 120(4)
  • 130(2)
  • 140(2)
  • 150(4)
  • 160(4)
  • 170(2)
  • 195(2)
  • 205(2)
表面処理
  • その他(1)
  • アルミナ系コーティング(1)
  • ノンコーティング(2)
その他・アルミナ系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 大見工業
  • ケナメタル(71)
  • NACHI(不二越)(67)
  • OSG(オーエスジー)(66)
  • 三菱マテリアル(45)
  • ギガ・セレクションーリミテッド(37)
  • サンドビック(29)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(29)
  • 協和精工(28)
  • タンガロイ(22)
  • 三洋工具(19)
  • ATOM(サイトウ製作所)(18)
  • EIKO(栄工舎)(16)
  • マパール(16)
  • グーリング(14)
  • 岡崎精工(13)
  • 京セラ(12)
  • ニチアロイ(日本超硬)(12)
  • イワタツール(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃径(ドリル径)(Φmm)から絞り込む
10(4)
11(4)
11.2(2)
11.3(2)
11.4(2)
11.5(2)
11.6(2)
11.7(2)
12(4)
13(3)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
    用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。DCコーティングにより溶着を防ぎながら切り屑をスムーズに排出します。
    用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5805材質超硬切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
    用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
    用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5839材質超硬全長(mm)【OAL】50コーティングノンコート切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20接続径(Φmm)【DCON】3
  • OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D 大見工業

    OMI強靱鋼用ドリル(レギュラー)5D

    大見工業
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から59日以内出荷
  • OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D 大見工業

    OMI強靱鋼用ドリル(ショート)3D

    大見工業
    9,898税込10,888
    1本
    59日以内出荷
  • OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油 大見工業

    OMI強靭鋼用ドリル(ショート) 3D 内部給油

    大見工業
    9,198税込10,118
    1本
    翌々日出荷
    OMI独自の切刃形状を採用することにより、切粉をコンパクトに丸め、理想的な切粉の排出を実現しました。 また、高い耐久性と潤滑性に優れたODコーティングにより、長寿命かつ高能率加工が可能です。 剛性があり長寿命なショートタイプです。
    材質超硬合金(K10)被削材一般構造用鋼、合金工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄表面処理ODコーティング加工深さ3D(刃径×3倍)
  • 超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vドリル OVDL特殊サイズⅠ(0.01mmトビ)

    大見工業
    23,980税込26,378
    1本
    6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬Vドリル 大見工業

    超硬Vドリル

    大見工業
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ロングサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般
  • 超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ) 大見工業

    超硬Vドリル OVDS特殊サイズⅡ(0.01mmトビ)

    大見工業
    18,980税込20,878
    1本
    4日以内出荷から18日以内出荷
    ドリルの先端中心部にチゼル部が無いため、スラスト荷重が少なく、ワークに喰いつきやすい。加工穴の位置精度が良いので、ポンチ打ちやセンタリングが不要です。高速高送りが可能(MAX0.35mm/rev)で、加工時間が短縮できます。Vドリル独自の直溝の採用により、切屑が分断され切屑処理が容易です。刃先端部に、荒刃・仕上刃を設けた機構(ジャンプ刃)により、Φ精度H7加工が一発で可能になりました。シャンクは、エンドミルと同一の寸法、精度に設計してあるので、ミーリングチャックで使用できます。Vドリル独自の刃型(Φ5以上6枚、Φ5未満4枚)の採用により、セルフガイドの役目をもたせ穴の曲がりを無くしました。
    仕様ショートサイズ材質超硬被削材砲金、アルミ類、FC全般RoHS指令(10物質対応)対応
超硬エンドミルシャンク