絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
シャンク径(Φmm)
2.5・2.7・3・3.2・3.3・3.5・3.6・3.7・3.8・4・4.2・4.5・4.7・4.9・5・5.5・6・8・10・12・シャンク径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(7)
- 三菱マテリアル(190)
- グーリング(150)
- エスコ(109)
- NACHI(不二越)(51)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(30)
- タイテックス(27)
- 理研製鋼(23)
- イシハシ精工(15)
- OSG(オーエスジー)(10)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(8)
- 宇都宮製作所[切削工具](8)
- BAHCO(バーコ)(7)
- ビックツール(6)
- RUKO(5)
- アークランドサカモト(4)
- TRUSCO(4)
- FKD(フクダ精工)(4)
- SK11(4)
- ムラキ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・三菱マテリアル・グーリング・エスコ・NACHI(不二越)・斎藤ツヰストドリル製作所・タイテックス・理研製鋼・イシハシ精工・OSG(オーエスジー)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・宇都宮製作所[切削工具]・BAHCO(バーコ)・ビックツール・RUKO・アークランドサカモト・TRUSCO・FKD(フクダ精工)・SK11・ムラキ・ブランドをもっと見る
14ページ目: ハイスストレートシャンク
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む

ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ
エスコ¥3,160税込¥3,4761本翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):20.0mm●全長(mm):205●有効長:140mm●シャンク(mm):13×35●先端角:118°●シンニング付
ストレートドリル(Tin-HSS/5本) EA824FLシリーズ
エスコ¥5,370税込¥5,9071箱(5本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):12.0mm●全長(mm):151●有効長:101mm●先端角:118°●入数:5本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥1,010税込¥1,1111箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):3.0mm●全長(mm):61●有効長:33mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥790税込¥8691箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.0mm●全長(mm):49●有効長:24mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートドリル(Tin-HSS/10本 EA824FLシリーズ
エスコ¥830税込¥9131箱(10本)翌日出荷仕様●材質:HSS(ハイス)●サイズ(刃先径):2.5mm●全長(mm):57●有効長:30mm●先端角:118°●入数:10本
ストレートシャンクドリル スタブ GV120 2461
グーリング¥2,198~税込¥2,418~1本ほか翌々日出荷ステンレス鋼加工に最適なFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル スタブ GT80 2498
グーリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌々日出荷溝幅ワイド型のFIRE(TiAIN)コーティングドリルです。用途快削鋼の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル ロング GT100 336
グーリング¥1,698~税込¥1,868~1本ほか翌々日出荷深穴加工定番。硬鋼、合金鋼に最適な高能率ロングドリルです。用途工具鋼、ステンレス鋼の加工材質コバルトハイス
ストレートシャンクドリル レギュラ タイプW 207
グーリング¥1,298~税込¥1,428~1本ほか当日出荷から翌々日出荷強ネジレでアルミニウムやアルミニウム合金加工等に最適なドリルとなります。用途アルミニウム/アルミニウム合金/亜鉛/木材/精錬銅/シリウム/エレクトロンの加工材質SKH51
テーパシャンクドリル セミロング タイプN 257
グーリング¥8,298~税込¥9,128~1本当日出荷から翌々日出荷一般穴あけ用のセミロングテーパドリルとなります。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/可鍛鋳鉄/グラファイト/焼結合金の加工材質SKH51
ストレートシャンクドリル スタブ タイプN 653
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷から翌々日出荷一般の用途で使用されるコーティング付き汎用ドリルです。用途構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、プラスティック硬化性の加工材質SKH51
ストレートシャンクドリル レギュラ GT100 549
グーリング¥1,198~税込¥1,318~1本ほか翌々日出荷軟鋼、鋳鉄、アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。用途炭素鋼、/プラスティック硬化性の加工材質SKH51
ストレートドリル
エスコ¥1,180~税込¥1,298~1パック(10本)翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材入数(本)10
ストレートドリル
エスコ¥2,450~税込¥2,695~1パック(10本)翌日出荷シンニング付。用途【対応被削材】鉄、ステンレス、チタン合金、合金鋼、非合金鋼、鋳鋼。材質Co-HSS(コバルトハイス)先端角(°)130入数(本)10
ストレートドリル
エスコ¥5,080~税込¥5,588~1パック(10本)ほか翌日出荷穴あけ時にバリが出にくい先端形状になっています。特殊なセンタリングチップにより正確な位置決めができます。材質HSS(ハイス)適合被削材種鉄・ステンレス・アルミ・非鉄金属・プラスチック・木材